2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ両手圧力鍋
「圧力鍋=難しい」のイメージ軽減!ボタンを押すだけのワンタッチ開閉。 料理に合わせて低圧・高圧の切り替えが可能。ダイヤル式でラクラク切り替え。 2段階安全システム構造 【圧力調整装置】 余分な蒸気を排出し、圧力を一定レベルに保ちます。 【ロックピン】 ロックピンの中央の安全弁から圧力を逃がします。 安全ロック構造 【ロックピン】 圧力がかかっている時はロックピンがフタをロック。圧力が下がらないとフタが開きません。 フタが正しく締まっていない場合には一定以上の圧力がかかりません。
仕様IH・ガス対応 付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載) セット内容両手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台 材質両手鍋/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.5mm)圧力ふた/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーンガラスふた/本体:強化ガラス(全面物理強化)中かご・中かご台/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 弁仕様調圧弁:スプリング式 圧力(kPa)2段階圧力/切り替え式 低圧:60、高圧:100
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ両手圧力鍋 5点セット
「圧力鍋=難しい」のイメージ軽減!ボタンを押すだけのワンタッチ開閉。 料理に合わせて低圧・高圧の切り替えが可能。ダイヤル式でラクラク切り替え。 2段階安全システム構造 【圧力調整装置】 余分な蒸気を排出し、圧力を一定レベルに保ちます。 【ロックピン】 ロックピンの中央の安全弁から圧力を逃がします。 安全ロック構造 【ロックピン】 圧力がかかっている時はロックピンがフタをロック。圧力が下がらないとフタが開きません。 フタが正しく締まっていない場合には一定以上の圧力がかかりません。
仕様IH・ガス対応 付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載) セット内容両手鍋3L・5L、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台 材質両手鍋/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.5mm)圧力ふた/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーンガラスふた/本体:強化ガラス(全面物理強化)中かご・中かご台/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 質量(kg)6300 容量(L)3・5 弁仕様調圧弁:スプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3L/370×238×160(圧力フタ込み)、5L/370×238×213(圧力フタ込み)、なべ:3L/370×238×98(ハンドル含む)、5L/370×238×150(ハンドル含む) 圧力(kPa)2段階圧力/切り替え式 低圧:60、高圧:100
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

関連カテゴリ