より賢く、よりお得に、そして確実に。
~カーボンニュートラルの実現へ~
省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
◆大幅な省エネを実現
空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。
従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。
◆安心の投資回収
従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。
旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能
◆ムラのない均一な光
光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。
従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。
既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。
省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別20W形
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)
質量(g)190
電源AC
定格電圧(V)100-200
定格寿命(時間)40000
管径×長さL(mm)26.5×580
演色指数(Ra)83
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
材質ポリカーボネート
質量(g)120
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9
口金G13
全光束(Lm)1000
直径×長さL(Φmm×mm)25.5×580
光源寿命40000時間
電球の種類LED
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール
質量(g)115
形式20形
定格消費電力(W)8.2
全光束(Lm)1300
定格電源電圧AC100V
周波数50/60Hz
時間【光束維持】40000時間
光源色昼白色
直径×高さ(mm)Φ26×580
演色指数(Ra)Ra83
発光効率(Lm/W)158.5
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール
質量(g)115
形式20形
定格消費電力(W)8.2
全光束(Lm)1300
定格電源電圧AC100V
周波数50/60Hz
時間【光束維持】40000時間
光源色昼光色
直径×高さ(mm)Φ26×580
演色指数(Ra)Ra83
発光効率(Lm/W)158.5
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
より賢く、よりお得に、そして確実に。
~カーボンニュートラルの実現へ~
省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
長さ(mm)2367
質量(g)550
タイプ86形
定格電圧(V)100~242
管径(Φmm)27
口金R17d
色温度(K)5000
寿命40000時間
演色指数(Ra)83
給電方式両側
電球の種類LED
質量(g)1500
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
色温度(K)5000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質アルミ、ポリカーボネイト
タイプタッチレススイッチ
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.1
光源寿命40000時間
色(本体)ホワイト
演色指数(Ra)83
取付面位置棚下
LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質アルミ、ポリカーボネイト
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)57.1
演色指数(Ra)83
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
質量(g)235
消費電力(W)13.8
定格電圧(V)100 - 242
口金G13
全光束(Lm)2500
管径×長さL(mm)26.5×1198.7
ランプ40形
色温度5000K
寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)181.1
演色指数(Ra)83
1本
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)235
タイプ40形
消費電力(W)10.8~10.5
定格電圧(V)100~242
口金G13
全光束(Lm)2000
平均演色評価数(Ra)83
直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7
色温度(K)5000
寿命40000 時間
エネルギー消費効率(Lm/W)190.4
給電方式両側
電球の種類LED
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途4灯シーリングライト クロス
材質スチール、木
色ブラウン
質量(g)2100
口金E26
定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×523×325
使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途4灯シーリングライト ストレート
材質スチール、木
色ブラウン
質量(g)2000
口金E26
定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×160×318
使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木
寸法(mm)約818×160×318
質量(g)2000
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)
スイッチプルスイッチ
口金E26
使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。スポットライト型の為、特定の場所や物を際立たせることができ、向きは設置した後も調整可能です。スタイリッシュなモダンスタイルの空間におすすめです。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。マットブラックとメタリックシルバーの2色展開です。
材質スチール、ABS
幅(mm)819
寸法(mm)約819×160×331
高さ(mm)331
質量(g)1900
奥行(mm)160
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80(20W×4)
スイッチプルスイッチ
口金E26
器具・セットセット品
使用電球LED電球/電球型蛍光灯:消費電力20W以下×4※白熱電球使用禁止
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内
調光の可否否
調色の可否否
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木
寸法(mm)約523×523×325
質量(g)2100
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)
スイッチプルスイッチ
口金E26
使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内
関連キーワード