手で巻くだけで簡単に圧縮できる衣類用圧縮袋です。衣装ケースへの収納や旅行など荷物をコンパクトにしたいときにも便利です。圧縮袋を閉じるのに役立つスライダー付きです。掃除機は不要です
セット内容圧縮袋本体3枚、スライダー3個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600
収納の目安Tシャツだと3枚、トレーナーだと1枚
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
クローゼット内をすっきりさせられる吊るせる衣類用圧縮袋です。掃除機吸引タイプです。衣類をハンガーにかけたまま圧縮できます。圧縮袋1枚でまとめて5着収納可能です。重さは約7kgを目安にしてください。かさばるジャケットやトレンチコート、シーズン物などの収納に便利です。圧縮袋を閉じるのに役立つスライダー付きです
セット内容圧縮袋本体2枚、スライダー2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1350
収納の目安最大5枚(重さ約7kgまで)
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
クローゼット内をすっきりさせられる吊るせる衣類用圧縮袋です。掃除機吸引タイプです。衣類をハンガーにかけたまま圧縮できます。圧縮袋1枚でまとめて5着収納可能です。重さは約7kgを目安にしてください。かさばるジャケットやトレンチコート、シーズン物などの収納に便利です。圧縮袋を閉じるのに役立つスライダー付きです
セット内容圧縮袋本体2枚、スライダー2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1050
収納の目安最大5枚(重さ約7kgまで)
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
手で巻くだけで簡単に圧縮できる衣類用圧縮袋です。衣装ケースへの収納や旅行など荷物をコンパクトにしたいときにも便利です。圧縮袋を閉じるのに役立つスライダー付きです。掃除機は不要です
セット内容圧縮袋本体3枚、スライダー3個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400
収納の目安Tシャツだと2枚、タオルだと3枚
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。
コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。
水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。
環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。
上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。
また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。
内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。
色ホワイト
質量(g)14000
タイプコンプレッサー式
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300
タンク容量(L)約4.0で自動停止
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618
消費電力(W)(50/60Hz)265/300
運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾
除湿能力(L/日)12
1台
¥26,900
税込¥29,590
3日以内出荷
除湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた空気清浄機能付除湿機です。空気をきれいにしながら除湿するので、花粉の多い時期の室内干しにも活躍します。空気の汚れを4段階の色で点灯表示、部屋の状態をすぐに把握することができます。市販のホースを接続して排水すると、水タンクに除湿水をためずに連続で除湿できます(内径12mmのホースを用意してください)。多様な機能を搭載し、空気清浄・空気清浄+除湿の2つの機能、自動・手動・静音・衣類乾燥の4つのモードが搭載されています。衣類乾燥モードを使用の際にスイングを併用することで、洗濯物にまんべんなく風を当てることができるので衣類が早く乾燥します。就寝時も止め忘れの心配がいらない、切タイマー付です(1時間単位で9時間まで設定可能)。切り忘れ防止機能:何も操作しないで12時間経過すると、自動で電源が切れ、運転を停止します。高性能集塵フィルター採用:花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。プレフィルター採用:ペットの毛やほこり・ちりなどを捕集します。
仕様使用範囲目安プレハブ:31畳、使用範囲目安木造:20畳、使用範囲目安鉄筋:40畳
付属品連続排水ホース
トラスコ品番629-8068
材質ABS樹脂、スチール
幅(mm)384
色ホワイト
高さ(mm)659
タイプコンプレッサー式
奥行(mm)283
電源(V)単相100
タンク容量(L)5
コード長さ(m)電源:約1.9
消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄+除湿(自動)240/290、空気清浄のみ40/40
機能切タイマー付(1時間単位で9時間まで)
適合床面積空気清浄機:20畳
除湿能力(L/日)(50/60Hz)14/16
標準消費電力料金(円/h)50Hz:6.5円/、60Hz:.9円/h
1台
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
関連キーワード