空気清浄機能付 除湿機

空気清浄機能付 除湿機 - アイリスオーヤマ

除湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた空気清浄機能付除湿機です。
空気をきれいにしながら除湿するので、花粉の多い時期の室内干しにも活躍します。
空気の汚れを4段階の色で点灯表示、部屋の状態をすぐに把握することができます。
市販のホースを接続して排水すると、水タンクに除湿水をためずに連続で除湿できます(内径12mmのホースを用意してください)。
多様な機能を搭載し、空気清浄・空気清浄+除湿の2つの機能、自動・手動・静音・衣類乾燥の4つのモードが搭載されています。
衣類乾燥モードを使用の際にスイングを併用することで、洗濯物にまんべんなく風を当てることができるので衣類が早く乾燥します。
就寝時も止め忘れの心配がいらない、切タイマー付です(1時間単位で9時間まで設定可能)。
切り忘れ防止機能:何も操作しないで12時間経過すると、自動で電源が切れ、運転を停止します。
高性能集塵フィルター採用:花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。
プレフィルター採用:ペットの毛やほこり・ちりなどを捕集します。

仕様使用範囲目安プレハブ:31畳、使用範囲目安木造:20畳、使用範囲目安鉄筋:40畳付属品連続排水ホーストラスコ品番629-8068材質ABS樹脂、スチール幅(mm)384ホワイト高さ(mm)659タイプコンプレッサー式奥行(mm)283電源(V)単相100タンク容量(L)5コード長さ(m)電源:約1.9消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄+除湿(自動)240/290、空気清浄のみ40/40機能切タイマー付(1時間単位で9時間まで)適合床面積空気清浄機:20畳除湿能力(L/日)(50/60Hz)14/16標準消費電力料金(円/h)50Hz:6.5円/、60Hz:.9円/h内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07411331KDCP-J16H
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする