「計量器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業界初新技術。熱伝導速度約100倍で、かまど炊きご飯の美味しさを目指した瞬熱真空釜IHジャー炊飯器です。
かまど炊きのような炊き上がりを実現するため、業界で初めて炊飯釜に熱伝導技術「ヒートパイプ」を採用しました。
瞬熱真空釜は釜全体が均一に加熱されることで水が対流しにくく、お米をおどらせないため、お米が傷つかず、粒立ちのいいツヤのあるご飯を炊くことができます。
量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。
量り炊き(水計量):重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。
銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。
カロリー計量:よそったごはんの量からカロリー目安を算出し、ごはんのカロリーをお知らせします。
メニューも多彩で、無洗米/白米(新米、省エネ、早炊き)、炊込み、おかゆ、玄米、麦飯、おこわ、煮込/蒸し、低糖質があります。
お好みに合わせて最適なかたさ調整や、メニュー(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯)によって火力・時間をコントロールして炊き上げる「こだわり炊き分け」ができます。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)249×353×239
質量(g)6100
材質PP、PET、SUS
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1240
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き1.0L(5.5合):玄米/炊込み/麦飯/おこわ0.54L(3合):低糖質0.54L(3合):おかゆ 全がゆ0.27L(1.5合):5ぶがゆ0.09L(0.5合)
年間消費電力量(kWh/年)89.4
消費電力量(Wh)184.1(1回あたりの炊飯時)/15.3(1時間あたりの保温時)/0.95(1時間あたりのタイマー予約時)/0.7(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約0.9(収納式)
付属品蒸しプレート・しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【蒸発水量】43.2g
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
1台2役、炊飯器としてもIHコンロとしても使える分離式IHジャー炊飯器です。量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。・量り炊き:重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。・銘柄炊き:お米の銘柄によって異なる粒の大きさや成分などに応じた炊飯プログラムを搭載しています。カロリーが気になる方へ、ご飯をよそった分のカロリーを計量表示できます。低温調理は30~75℃毎の温度設定でヘルシー料理や発酵調理ができます。5層の極厚銅釜で釜全体を一気に加熱して炊き上げます。炊飯メニューは無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、低温調理から、かたさもやわらか・標準・かためから選べます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)約225×280×220
質量(g)4400
材質ジャー炊飯器 : ポリプロピレン/ABS樹脂/アルミ、IH調理器 : 結晶ガラス/PET樹脂/ポリプロピレン
電源(V)【炊飯器】AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)800、【IH調理器】1000
最大炊飯量無洗米/白米:0.54L(3合)・炊込み:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)/5分がゆ:0.09L(0.5合)・玄米:0.36L(2合)
区分A
年間消費電力量(kWh/年)52
消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、13.5(1時間あたりの待機時)、1.21(1時間あたりのタイマー予約時)、1.2(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.5
付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
火力調節加熱調理:5段階(火力) 約80W相当~約1000W、揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃
仕様50銘柄炊き、極厚銅釜使用、炊き上がりをタイマー予約可、【蒸発水量】31.1g
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
「技炎かまど炊き」で本物のかまど炊きの火力を再現し、粒立ちとツヤのあるお米が炊き上がる、 IHジャー炊飯器です。かまど浸しモードにより、実際のかまどでの浸し工程を再現。職人炊き分けで、Wのセンサーで室温・水温を見分けて最適に炊飯できます。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。・量り炊き(水計量):重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。カロリー計量:よそったごはんの量からカロリー目安を算出し、ごはんのカロリーをお知らせします。多彩なメニューでお米を炊くことができます。・食感の調節:おこのみに合わせて無洗米・白米のごはんの食感(ふんわり/もっちり)を調節できます。※食感は、無洗米・白米の標準(新米・エコ・早炊き・消灯)を選んでいるときに調節することができます。・おこのみメニュー:いつものお米で、用途に応じた様々な炊き分けができます。(おむすび、冷凍ご飯、丼、カレー、すし飯、食物繊維米、おかゆ、低糖質) 。・ヘルシーメニュー:6種類のヘルシーメニュー(玄米・麦飯・雑穀米・食物繊維米・おかゆ・低糖質)があります。・※食物繊維米・おかゆ・低糖質はおこのみメニューにあります。かまどで使われている銅釜を再現しました。極厚銅釜は熱伝導性がよく、釜全体を均一加熱し炊きムラを押さえます。また3mmの厚釜を使うことで更に蓄熱性とのバランスを図っています。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。低温調理モード搭載で炊飯だけでなく調理までこれ1台で。
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード