超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色ホワイト
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
集塵容量(L)0.15
連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2200
電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)AC100
タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)3.2
使用温度(℃)約40迄
定格消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270
吸込仕事率(W)30
ホース長さ(m)1.2
ホース径(Φmm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できる布製品用掃除機です。充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。
軽量約2.4kgの持ち運びしやすく収納しやすいコンパクトサイズ。
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドルツール、バキュームホース、清掃ブラシ、バッテリー、充電アダプター
質量(g)2400
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
タンク容量(L)回収/有効:0.4、清水:0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×213×277
連続使用時間(分)10
バッテリーリチウムイオン2次電池
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
車内やトイレ周り、食器や給水器周りなどの汚れを防止する大判タイプのペットシートです。大判タイプP-YES-10Lは畳半分、超大判タイプP-YES-8LLは畳3分の2程の大きさです。メーカーペット用トレー滑り止めマット付に最適サイズです。
材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ポリエチレン
車内の汚れを防ぐ簡易型のドライブシートです。シートの表面には撥水加工、裏面には防水加工が施されているので、水分が染み込むことなく、拭き取ることができます。
材質生地:ポリエステル100%(裏PVCコーティング)
色ブラウン
関連キーワード