【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。
人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。
使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710
トラスコ品番859-7495
寸法(mm)175×280×145
色ホワイト
質量(g)1800
コード長さ(m)2
安全装置転倒OFFスイッチ
モード切替2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
1台
¥5,580
税込¥6,138
当日出荷
【加湿×暖房で1台2役】【人感センサー】【加湿タンク2.5L】【加熱気化式】
大風量の加湿セラミックファンヒーターです。人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る節電運転ができます。
ワイドな送風口でパワフルに温風が広がります。
イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。(切り忘れ防止機能)
転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
質量(g)5500
電源(V)AC100
消費電力(W)【強】1250/【弱】625/【加湿運転時(※加湿「連続」+温風「強」使用時)】1200
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×191.8×365.4
安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(100℃)/温度過昇防止用サーミスタ
適合床面積木造10畳・プレハブ17畳
温風機能3段階(自動・強・弱)
加湿方式加熱気化式
加湿機能連続/自動
スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。
45°の上下手動ルーバーで足下から幅広く暖かさを感じられます。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。
転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
温風機能3段階(ターボ・標準・静音)
寸法(mm)約175×191.5×371
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)1200
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ
質量(g)2700
電源電圧(V)AC 100、50/60Hz
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】
スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。
45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時)
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)1200
寸法(mm)約175×191.5×371
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
コード長さ(m)約1.8
質量(g)2700
電源電圧(V)AC 100、50/60Hz
動作時間人感センサー:90秒/5分/10分
安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ
温風機能3段階(ターボ・標準・静音)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
関連キーワード