26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OF16J オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 動画あり
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙で400枚) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(kg)13 ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×260×656 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)10 細断枚数A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.0/3.5 細断寸法(mm)4×34 投入口幅(mm)218 細断形状クロスカット 関連資料シュレッダー一覧(0.31MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×656 細断可能物CD/DVD、カード リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

一度にA4コピー用紙を最大16枚細断できるオフィスシュレッダーです。CD/DVD/プラスチックカードも細断できます。移動に便利なキャスター付きです。オートリバース機能/紙を斜めに投入したり、細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。オートクリーニング機能/5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。強制細断機能…紙が詰まってしまった場合、逆転ボタンと正転ボタンを同時に押すと逆転正転を自動で繰り返し、強制細断できます。
ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙400枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×260×565 質量(g)13000 材質ABS樹脂、スチール 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)340(50Hz)/370(60Hz) 待機電力(W)1.5 投入口幅(mm)218 細断寸法(mm)約4×34(クロスカット) 細断速度約3.0m/分(50Hz)/約3.5m/分(60Hz) 連続使用時間10分 最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2)16枚※60Hzの場合、14~15枚 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)13枚・プラスチックカード(厚さ0.8mm)1枚 定格時間15分(プラスチックカードは連続100枚以内) コード長さ(mm)約1400 グリーン購入法適合 ホワイト 細断形状クロスカット 関連資料シュレッダー一覧(0.31MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×565 細断可能物CD/DVD/プラスチックカード リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.8 設定温度(℃)保温~230 材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 内径×深さ(mm)約32×約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

大型サーキュレーター 50畳 DC23cm アイリスオーヤマ 動画あり
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
ホワイト 質量(g)3000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)53 適合床面積~約50畳 風量調整10段階 モード連続/リズム/強制撹拌 羽根寸法(cm)23 上下首振 入タイマー2/4/8時間 切タイマー2/4/8時間
1個ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V)単相100 冷媒R410a
1台
54,900 税込60,390
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫20L
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320 ブラック 質量(g)10000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 温度設定範囲(℃)-20~20 方式コンプレッサー式
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫30L
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×390×480 ブラック 質量(g)12000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 温度設定範囲(℃)-20~20 方式コンプレッサー式
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

AFSB60C-W オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー
エコ商品
【クロスカット】【オートフィード】【ダストボックス容量18.5L】【オートクリーニング機能】。一度にコピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。ダストボックスは容量18.5L(A4コピー用紙315枚分)でたっぷり入ります。約4×15mmのクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。オートクリーニング機能搭載で、手動細断では5回に1回、自動細断機では毎回、細断終了後に自動で清掃運転(逆転5秒、正転5秒)しカッターの汚れを落とします。移動に便利なキャスター付きです。【グリーン購入法適合商品】
質量(kg)約8.1 ホワイト 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 定格時間(分)10 細断枚数定格:6枚、最大:9枚 ダストボックス容量(L)18.5 細断速度約2.4m/分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約22×約49.2(スイッチ、電源コード含まず) 細断寸法(mm)約4×15(クロスカット) 給紙可能枚数(自動細断)60枚 最大細断枚数9 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×22×49.2 細断可能物 オートフィード機能 最大投入幅A4(220mm)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。 45°の上下手動ルーバーで足下から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。 転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
温風機能3段階(ターボ・標準・静音) 寸法(mm)約175×191.5×371 コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)1200 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ 質量(g)2700 電源電圧(V)AC 100、50/60Hz 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
1台
9,990 税込10,989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫40L
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×390×376 ブラック 質量(g)14000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 温度設定範囲(℃)-20~20 方式コンプレッサー式
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫
自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード ホワイト 質量(g)10000 電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24 消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30 コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4 方式コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320 USBポート(出力)5V、1A 定格内容積(L)20
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。 30Lと40Lには、キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード ホワイト 電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24 消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30 コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4 方式コンプレッサー式 USBポート(出力)5V、1A
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷蔵冷凍庫です。-20~20℃温度設定(冷凍・冷蔵)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状でついているので、スマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5.5時間、5℃設定時で約14.5時間と長時間使用することができます
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリー ホワイト 質量(g)10000 消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード) 出力USBポート:5V、1A 電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V 方式コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×320×260 使用推奨温度範囲(℃)10~35(加温機能はありません) 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)15600 定格内容積(L)約15
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】 スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。 45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時) 人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。 転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)1200 寸法(mm)約175×191.5×371 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール コード長さ(m)約1.8 質量(g)2700 電源電圧(V)AC 100、50/60Hz 動作時間人感センサー:90秒/5分/10分 安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ 温風機能3段階(ターボ・標準・静音) 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
1台
12,900 税込14,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFSB60M-W オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー
エコ商品
【マイクロクロスカット】【オートフィード】【ダストボックス容量18.5L】【オートクリーニング機能】。一度にコピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。ダストボックスは容量18.5L(A4コピー用紙400枚分)でたっぷり入ります。約2×15mmのマイクロクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。オートクリーニング機能搭載で、手動細断では5回に1回、自動細断機では毎回、細断終了後に自動で清掃運転(逆転5秒、正転5秒)しカッターの汚れを落とします。移動に便利なキャスター付きです。【グリーン購入法適合商品】
質量(kg)約8.5 ホワイト 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 細断枚数定格:4枚、最大:8枚 ダストボックス容量(L)18.5 細断速度約2.1m/分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約22×約49.2(スイッチ、電源コード含まず) 細断寸法(mm)約2×15(マイクロクロスカット) 給紙可能枚数(自動細断)60枚 最大細断枚数8 細断形状マイクロクロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×22×49.2 待機電力(W)1.1 細断可能物 オートフィード機能 最大投入幅A4(220mm)
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12 材質ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂 質量(g)3500 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×257×342 モード衣類乾燥3段階、送風3段階 タイマー2.4.8時間
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

様々な場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷温庫です。充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。-20~20℃/25~60℃温度設定(冷凍・冷蔵・保温)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状とバッテリーケース内にType-A/Type-C形状でついているので、複数台のスマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷温庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5時間、5℃設定時で約14時間、60℃設定時で約5時間と長時間使用することができます。バッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます
ホワイト 質量(g)15000 消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)、60(保温モード) 電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×391×408 関連資料充電式ポータブル冷温庫(2.9MB) 定格内容積(L)約26
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°
質量(kg)2.9 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850 電源コード(m)1.55 消費電力(W)(50/60Hz)16 機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70° モードリズム・おやすみ 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ空気清浄機能付 除湿機
除湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた空気清浄機能付除湿機です。空気をきれいにしながら除湿するので、花粉の多い時期の室内干しにも活躍します。空気の汚れを4段階の色で点灯表示、部屋の状態をすぐに把握することができます。市販のホースを接続して排水すると、水タンクに除湿水をためずに連続で除湿できます(内径12mmのホースを用意してください)。多様な機能を搭載し、空気清浄・空気清浄+除湿の2つの機能、自動・手動・静音・衣類乾燥の4つのモードが搭載されています。衣類乾燥モードを使用の際にスイングを併用することで、洗濯物にまんべんなく風を当てることができるので衣類が早く乾燥します。就寝時も止め忘れの心配がいらない、切タイマー付です(1時間単位で9時間まで設定可能)。切り忘れ防止機能:何も操作しないで12時間経過すると、自動で電源が切れ、運転を停止します。高性能集塵フィルター採用:花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。プレフィルター採用:ペットの毛やほこり・ちりなどを捕集します。
仕様使用範囲目安プレハブ:31畳、使用範囲目安木造:20畳、使用範囲目安鉄筋:40畳 付属品連続排水ホース トラスコ品番629-8068 材質ABS樹脂、スチール 幅(mm)384 ホワイト 高さ(mm)659 タイプコンプレッサー式 奥行(mm)283 電源(V)単相100 タンク容量(L)5 コード長さ(m)電源:約1.9 消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄+除湿(自動)240/290、空気清浄のみ40/40 機能切タイマー付(1時間単位で9時間まで) 適合床面積空気清浄機:20畳 除湿能力(L/日)(50/60Hz)14/16 標準消費電力料金(円/h)50Hz:6.5円/、60Hz:.9円/h
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。 コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。 水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。 環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。 上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。 また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。 内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。
ホワイト 質量(g)14000 タイプコンプレッサー式 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300 タンク容量(L)約4.0で自動停止 コード長さ(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618 消費電力(W)(50/60Hz)265/300 運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾 除湿能力(L/日)12
1台
26,900 税込29,590
3日以内出荷

【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【風量7段階】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。1日(8時間)あたり約3.7円と省エネです。風量7段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 上20°下16°/左右自動75°
質量(kg)2.9 ホワイト 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×356×865 電源コード(m)1.55 消費電力(W)(50/60Hz)15 機能風量調節:7段階、(首振)上下:手動 上20° 下16°、左右:自動75° モードリズム・おやすみ 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)約180×248×1418~2000 質量(g)2600 材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222G セット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

高さ110cmのスタイリッシュなハイタイプ扇風機!少し離れていても、涼しくしたい場所に風が届けられ快適に過ごせます。7枚羽根なので、空気を細かく分けて肌当たりのいい柔らかで、なめらかな風を送ります。自動で左右約85°、手動で上方向に20°、下方向に10°に首振りが可能です。送風モードは、連続風・リズム風・おやすみ風の3モード、風量調節は各モードにより異なります。おやすみモードは、風量をだんだん弱め、弱で運転するので、身体の冷やしすぎを防ぎます。リモコン付で遠くからも簡単に操作!リラックスタイムもゆったり過ごせます。入切タイマー(1~9時間)付きです。切り忘れ防止装置付き。何も操作をしない状態が15時間つづくと、自動的に電源が切れて停止します。DCモーター搭載で省エネ設計です。スパイラルグリル採用なので、お部屋の空気循環にもご使用頂けます。
仕様送風モード:連続風/リズム風/おやすみ風 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール ホワイト 質量(g)5000※電源コードを含む 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大※1:13、最小※2:1.2 ※1 左右首ふりあり、※2 左右首ふりなし 羽根枚数7 モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×1100 電源コード(m)約1.8 風量調整連続風:1~9段階、リズム風:1~3段階、おやすみ風:1~3段階 タイマー入切:1~9時間 羽根寸法(cm)30
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷

ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります。※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S 質量(g)2280 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
1組
6,498 税込7,148
3日以内出荷

アイリスオーヤマミキサー
立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。
材質本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABS アイボリー 質量(g)2700 コード長さ(m)1 定格消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×159× 定格容量ミキサー:1000ml モード切替HIGH/LOW/FLASH 電源(AC V)100(50/60Hz共) 定格時間4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで 回転数(回/分)HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷

アイリスオーヤマボトルブレンダー
毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるボトルブレンダーです。ボトル2本セット(600mL・330mL)で、お好みの量を作ることができます。使い方は簡単2ステップ、お好きな材料を入れ、ボトルを本体に取り付けてスイッチオンで完成です。ボトルの専用のフタを付ければ、どこでも手作りジュースがそのまま飲めます。
セット内容本体、ボトル大、ボトル小、ドリンクキャップ、カッター 質量(kg)約0.9 電源AC100V(50/60Hz兼用) 定格容量ボトル大:600mL、ボトル小:330mL 電源コード(m)約1.2 定格消費電力300W 定格時間1分停止:1分運動ごと、30分以上停止:5回運転後 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボトル大使用時:約11.4×約11.4×約38.9、ボトル小使用時:約11.4×約11.4×約29
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)