圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。共働き世帯にぴったりの3L、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます
付属品白米用計量カップ(約180mL/1合)、蒸しプレート、電源コード(マグネットプラグ)、レシピブック
質量(kg)約3.9
色グレー
容量(L)調理:2.0
電源AC100V、50/60Hz
電源コード(m)約2.0
最高圧力70kPa
定格消費電力800W
炊飯容量4合
満水容量(L)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約30×約28.8×約22.4
1台
¥15,690
税込¥17,259
3日以内出荷
圧力調理でいつもの調理時間を短縮できる電気圧力鍋です。グリル鍋として鍋など食卓を囲みながらの調理にも。発酵モードや蒸し調理も可能。材料を入れてボタンを押すだけ簡単調理。6種類の自動調理メニュー搭載。65メニュー掲載のレシピブック付き。
満水容量(L)22
容量(L)調理:1.4
付属品白米用計量カップ(1合)、蒸しプレート、レシピブック
色ホワイト
質量(g)3600
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×274×213
電源コード(m)1
時間予約時間:12
炊飯容量無洗米・白米:3合/玄米:2合
保温時間(h)12
最高圧力(kPa)70
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。
共働き世帯にぴったりの3L、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます。
6種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。
6種類の手動メニューも搭載しているので、メニューに合わせて手動メニューを選び、時間・温度などを設定し調理ができます。
オリジナルレシピブック付きで、肉・魚・野菜料理やスイーツまで豊富なレシピで毎日の献立に困りません(80メニュー掲載)。
火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。
寸法(mm)300×288×224
質量(g)3900
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
炊飯容量4合(白米・無洗米)/4合(玄米)
最高圧力(kPa)70
満水容量(L)3
容量(L)2.0(調理)
電源コード(m)約2.0(マグネットプラグ)
付属品計量カップ、蒸しプレート、レシピブック
保証期間お買い上げ日より1年間
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。
高さを抑えた設計なので、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます。
6種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。
6種類の手動メニューも搭載しているので、メニューに合わせて手動メニューを選び、時間・温度などを設定し調理ができます。
オリジナルレシピブック付きで、肉・魚・野菜料理やスイーツまで豊富なレシピで毎日の献立に困りません(80メニュー掲載)。
4.0Lの大容量で4~5人家族にぴったりなサイズです。
火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。
寸法(mm)320×318×232
質量(g)4500
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
炊飯容量6合(白米・無洗米)/4合(玄米)
最高圧力(kPa)70
満水容量(L)4
容量(L)2.6(調理)
付属品計量カップ、蒸しプレート、レシピブック
保証期間お買い上げ日より1年間
持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)と3枚(深なべ・溝つきプレート・たこ焼きプレート)付きがあり、2枚・3枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もでき、3枚プレートには仕切り板が付いていて深なべを仕切り具材が混ざらないよう分けることができます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)保温~約250
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む)、334×356×96※溝つきプレート装着時、334×356×97※(たこ焼きプレート装着時)
質量(g)2800
材質ポリプロピレン、PF
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
種類深なべ、溝つきプレート、たこ焼きプレート
質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む)、約1.9/溝つきプレート装着時、約2.2/たこ焼きプレート装着時
保証期間お買い上げ日より1年間
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
お手入れが大変なコンロのグリルを使わず、フライパン感覚で使えるグリルパンです。スチームポケットがあり、「蒸す」と「焼く」を同時に行うことができます。また、凹凸のある特殊コーティング(スキレットコーティング)により、こびりつきにくくきれいな焼き目がつきます。波型プレートにより余分な油を落とすことができるのでヘルシーに調理でき、食卓で焼肉プレートとしても使えます。シリコン取っ手が付いています。
材質【グリルパン】表面加工/内側・外側:ふっ素樹脂塗膜加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ9)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)【ガラスふた】金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂、ガラス:全面物理強化ガラス【シリコン取っ手】シリコン(耐熱温度220℃)
寸法(mm)(グリルパン)372×223×60
色ブラック
質量(g)2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×223×105
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※本体のみオーブン可、電子レンジでは使用できません。)
満水容量(L)2.9
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
魚やお肉など様々な料理に使えるマルチロースターです。
大きなサンマも焼けるワイドサイズで、1度にサンマがまるごと4尾焼けます。
裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。
プレート付きで調理の幅が広がります。
脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載です。
焼き網・プレートは汚れがこびりつきにくいフッ素加工でお手入れがラクです。
フタ・受け皿・焼き網・プレートを分解して丸洗い出来ます。
ヒーターは拭き掃除が可能です。
30分のタイマー付きで、焼きすぎを防止します。
色ブラック
寸法(mm)496×306×192
質量(g)4200
材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール、プレート:アルミニウム/ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
タイマー30分(電源スイッチ兼用)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)344×199
コード長さ(m)約1.5
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
質量(kg)約1.3
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23
適合床面積(目安)28畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
関連キーワード