216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

付属品取付用マグネット コード長さ(mm)1500 関連資料棚下照明器具の選び方
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。 ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
羽根枚数4 材質(羽根)ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz共用) ハネ径(cm)45 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430 電源コード(m)約1.8 風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階 アズワン品番64-8929-20
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質ABS樹脂、スチール 電圧(V)(50/60Hz)定格:100 電源コード(m)1.5 ウォームアップ時間90秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.4 保証期間お買い上げ日より1年間 ローラー数2 フィルム厚さ(μm)100 対応フィルム厚さ(μm)100
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型サーキュレーター 50畳 DC23cm アイリスオーヤマ 動画あり
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
ホワイト 質量(g)3000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)53 適合床面積~約50畳 風量調整10段階 モード連続/リズム/強制撹拌 羽根寸法(cm)23 上下首振 入タイマー2/4/8時間 切タイマー2/4/8時間
1個ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整(手動)3段階 左右首振
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45 羽根枚数4枚 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整(手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

75μmフィルムに対応。 ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。 ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。 電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。 A3サイズまで対応です。 2本ローラーです。
質量(g)2400 電圧(V)(50/60Hz)100 定格消費電力(W)1320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80 電源コード(m)約1.2 ウォームアップ時間約35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz) フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物) 最大ラミネート幅(mm)320 最大投入幅A3 対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HSL-A343-W 高速起動ラミネーター アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高速起動ラミネーター
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質ABS樹脂、スチール サイズA3 質量(g)3100 定格消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×132×89 電源コード(m)約1.3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) ウォームアップ時間約35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)570(50Hz)、680(60Hz) 最大ラミネート幅(mm)320 対応フィルム厚さ(μm)75/100/150
1台
14,980 税込16,478
欠品中

OF16J オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 動画あり
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙で400枚) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(kg)13 ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×260×656 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)10 細断枚数A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.0/3.5 細断寸法(mm)4×34 投入口幅(mm)218 細断形状クロスカット 関連資料シュレッダー一覧(0.31MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×656 細断可能物CD/DVD、カード リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。 挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。 フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。 ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 ウォームアップ時間約6分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz) フィルム厚さ(μm)150(最大) 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の電源コードになります。
寸法(mm)1500 取扱説明書(5.65MB)
1本
1,098 税込1,208
12日以内出荷

アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】
【IP54】【E26】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 ナチュラル/ブラック クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49 コード長さ(m)5 電圧(V)(50/60Hz)AC100 保護等級IP54 色温度(K)6500 寿命光束維持時間:20000時間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外 配光角度(°)約120 光色昼光色 関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFSB60C-W オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 動画あり
【クロスカット】【オートフィード】【ダストボックス容量18.5L】【オートクリーニング機能】。一度にコピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。ダストボックスは容量18.5L(A4コピー用紙315枚分)でたっぷり入ります。約4×15mmのクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。オートクリーニング機能搭載で、手動細断では5回に1回、自動細断機では毎回、細断終了後に自動で清掃運転(逆転5秒、正転5秒)しカッターの汚れを落とします。移動に便利なキャスター付きです。【グリーン購入法適合商品】
質量(kg)約8.1 ホワイト 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 定格時間(分)10 細断枚数定格:6枚、最大:9枚 ダストボックス容量(L)18.5 細断速度約2.4m/分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約22×約49.2(スイッチ、電源コード含まず) 細断寸法(mm)約4×15(クロスカット) 給紙可能枚数(自動細断)60枚 最大細断枚数9 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×22×49.2 細断可能物 オートフィード機能 最大投入幅A4(220mm)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の電源コードになります。
寸法(mm)500 取扱説明書(5.65MB)
1本
769 税込846
12日以内出荷

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)30 機能風量調節・上下角度調節・左右首振り 羽根枚数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510 消費電力(W)(50/60Hz)34/38 首振角度(°)下40、左右80 ホワイト 質量(g)2600 電源電圧(V)AC100 風量調整3段階 アズワン品番64-8929-17 左右首振 上下角度調整
1台
6,190 税込6,809
当日出荷

大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)約28.3 耐荷重(kg)スタンド:40 色(本体)ブラック アスペクト比16:9
1セットほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
ホワイト 質量(g)2600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520 消費電力(W)(50/60Hz)34/48 首振角度(°)上下40、左右90 機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 風量調整3段階 タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4 上下角度調整 切タイマー
1台
7,590 税込8,349
6日以内出荷

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170L
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)36 間口(mm)444 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518 電源コード(m)1.9 定格内容積(L)170
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【E26】【カバー取り外し可】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に 材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC 質量(g)1050 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)300 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED 適合電球LDX-60GW
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】 挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。 クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。 オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。 ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9 細断可能物CD/DVD、カード 裁断形状クロスカット 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)4.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)90(50/60Hz) センサータイプスイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 細断寸法(mm)4×27 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:ILD-B50UHDS-B スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
耐荷重(kg)スタンド:40 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ50型 パネル駆動方式VA
1セット
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【クロスカット】【自動細断可能数150枚】 【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。 一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。 ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。 スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)23.5(A4コピー用紙約300枚分) 細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番412-8788 材質ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)約14 グレー 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)145/175(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×約355×約520 安全装置ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ 電源コード(m)約2 騒音値(dB)約65 連続使用時間(分)15 細断枚数自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0 細断寸法(mm)紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット 投入口幅(mm)218 アズワン品番65-1968-86 待機時消費電力(W)(50/60Hz)3.0以下 細断形状クロスカット 関連資料シュレッダー一覧(0.31MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です 材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【クロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約108枚分)】【CD・DVD・カード対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9 細断可能物CD/DVD、カード 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)4.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)190(50/60Hz) センサータイプスイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)3 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2 細断寸法(mm)4×27 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
8,588 税込9,447
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマAVボードボックスタイプ
左右の引き出しにDVDなどを見せずに収納できる、ボックスタイプのテレビ台です。 背面から、電源コードを引き出して使用可能です。 お部屋のインテリアに合わせて選べるよう、オフホワイト・ウォールナットの2色から選べます。
寸法(mm)1800×421×300 質量(g)27580 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×336×118 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×355×181(オープン収納部) 積載荷重(kg)全体50 適合サイズ65型(メーカー推奨TV)※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります 幅(cm)180 耐荷重(kg)全体50
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類LED 使用場所屋内・屋外兼用 特殊用途防滴 保護等級IP32 電源タイプ電源コード式 材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)1130 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270 芯数2 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000時間 明るさ(Lm)810 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。 【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】 ・サーキュレーター お部屋の空気を循環・撹拌 ・扇風機 やさしい風で体への負担が少ない ・衣類乾燥機 部屋干し時に大活躍 梅雨時期や花粉時期に ・換気 お部屋の空気を入れ替え サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍! 落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。 上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。 風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。 自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。 前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)32 電源(AC V)100 適合床面積30畳 風量調整10段階 モード連続、リズム風、おやすみ 首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120° 左右首振 上下角度調整 上下首振 入タイマー 切タイマー リズム風
1台
19,090 税込20,999
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】 情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。 オフィスでも使いやすい静音タイプです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)10.8、(CDケース)0.9 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)6.1 電源(V)AC100(50/60Hz) センサータイプ光センサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×383×400 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)115/110 連続使用時間(分)5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)45 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178×383×400 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 動画あり
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.6 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.7 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)38/35 首振上下左右 風量3段階 適合床面積(目安)18畳 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず) タイマー切タイマー(2/4/8時間)
1台
8,490 税込9,339
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)850 消費電力(W)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331 照度(Lx)2500 アーム角度調整 調光方式無段階 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 光源LED 待機時消費電力(W)0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマグリル鍋 1枚プレート
持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)付きがあり、2枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もできます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
消費電力(W)1300 電源コード(m)約1.8 温度調節範囲(℃)保温~約250 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む) 質量(g)2800 材質ポリプロピレン、PF 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 種類深なべ 質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む) 保証期間お買い上げ日より1年間
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

アイリスオーヤマジャーポット メカ式
角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。空焚き防止機能付きで、容器に水がない空焚き状態を検知した場合、自動的にヒーターの通電を切ります
ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)685、【電動ポンプ】3.0 電源コード(m)約1.2(付属品) 機能カルキ抜き、空焚き防止、自動電源オフ 定格時間(分)【電動ポンプ】1
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【静音】【コンパクト】【パーツ対応表あり】 吐出圧力可変機能とクラスNO1の静音性を兼ね備えた高圧洗浄機です。ガンコな汚れから網戸の汚れまで幅広い場所の洗浄が可能です。収納時は、本体にランスと電源コードをセットしてコンパクトにまとめることが出来ます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)(3.5)~8.5(※広角ランス使用時) 吐出水量(L/h)常用/(200)~350(※ターボランス使用時)、最大/400 付属品軽量広角固定ランス、ターボランス、フォームランス、高圧ホース8m、水道ホース3m、ワンタッチコネクタ、ノズルクリーナーピン、ランスコネクタAB、スパナ、六角レンチ トラスコ品番474-0475 寸法(mm)480×290×360(取っ手を立てた状態) 質量(kg)(本体)10、(パーツ含む)12 タイプ静音タイプ 電源(V)100 消費電力(W)1300 適合品番(延長パイプ)FAP-16、(フォームランス)FFR、(ノーマルブラシ)FNB、(回転ブラシ)FKB、(サンドブラストホース)FSH、(パイプクリーナーホース)FPH、(高圧ホース8m)FKAH-8、(高圧ホース10m)FEHK-10、(延長高圧ホース10m)FAH、(アンダーボディランス)FAR、(ブラシ・ホースセット)FBHS、(高圧回転ブラシ)FKKB 電源コード(m)約5 絶縁方式二重絶縁 電源周波数(Hz)50/60 最高許容圧力(MPa)11 アズワン品番65-2002-17 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース 材質鉄、ABS樹脂 質量(g)28000 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 電源コード(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330 防水性IPX4 運転時間(分)所要:46 標準使用水量(L)89、(標準水量)45 洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 工具不要で簡単に取り付けが可能です。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約6.5 吐出水量(L/h)(常用)約220、(最大)約280 ホース長さ(m)10 セット内容本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド 材質ポリプロピレン(一部除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)3 連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約7分) 最高許容圧力(MPa)約8.5 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

【コードレス】【20畳】【左右首振り】【静音】 type-cコードで給電できるサーキュレーターが登場!電源がない・コードが届かない場所でも使用可能なコードレスサーキュレーター。 内蔵バッテリーでどこでも使用可能です。 ◆連続使用時間 風量6(ターボ):約3時間/風量1:約50時間。 (※風量6:首ふりあり/風量1:首ふりなしの場合。) モバイルバッテリーでも充電可能! 充電しながらの使用もできます。 (※5V3Aの出力に対応したモバイルバッテリーが必要です。) ◆パワフル送風 風の到達距離約15m。 (※風量ターボ時。) 遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌します。 ◆部屋の上下に溜まった冷気や暖気をサーキュレーターで循環 冷暖房の効率を高め、お部屋を快適に保ちます。 ・冷房使用時:エアコンに背を向けて送風し、下に溜まる冷気を循環。 ・暖房使用時:エアコンに向けて送風し、上に溜まる暖気を循環。
付属品リモコン、Tyre-Cケーブル(専用)、USBアダプター(専用) 質量(g)1400 電源5V3Aの出力に対応したUSBアダプター、モバイルバッテリーなど ハネ径(cm)15 定格消費電力(W)12(風量ターボ、首振り時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×318 電源(AC V)USBアダプター:100/240(50/60Hz) 適合床面積20畳 USBケーブル(m)TYPE-C:1.5m 風量調整6段階 充電時間(時間)4 リモコン 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 定格入力DC5V3A バッテリー寿命繰り返し充電約500回 運転時間(時間)最大約50(風量1、首振りなし時)、最小約3(風量ターボ、首振りあり時) 左右首振 切タイマー2/4/8時間 リズム風
1台
15,900 税込17,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマスリム冷蔵庫 80L
場所を取らないスリム冷蔵庫です。 幅約36cmでどこでも使用ができます! 500mLペットボトルだと37本収納が可能です! 社員食堂も縮小気味で、お昼ご飯を外で買って冷蔵庫に保存するという人も増えているので事務所向けの冷蔵庫にも!
用途企業内でのお茶出しはコップ→ペットボトルに 幅(mm)356 寸法(mm)約356×555×996 ホワイト 質量(g)2900 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)約30(トップテーブル) 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.9 冷却方式ファン式 耐熱温度(℃)約100(トップテーブル) 定格入力(W)85 定格内容積(L)80
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】。コンパクトな見た目で20畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
質量(kg)1.5 ホワイト 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309 電源コード(m)約1.4 消費電力(W)(50/60Hz)17 風量調整5段階 モードリズム・おやすみ 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 適用畳数20畳 タイマー機能切2/4/8時間
1台
7,998 税込8,798
欠品中

【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000 保護等級IP65 プラグ折れ端子 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)