1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【防水性能:IPX3】 スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心! スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。 AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合) 80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。 LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯 手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として 付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書 寸法(mm)146×62×78 質量(g)300 全光束(Lm)80 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴 使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間 使用電池リチウムイオン電池 入力端子USB Micro-B(DC5V) 充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz バッテリー容量(mAh)2850 出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下) 防滴構造IPX3 光色昼光色
1個
6,798 税込7,478
当日出荷