カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- 新日軽(LIXIL)(168)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(124)
- イトーキ(80)
- SMC(62)
- 渡辺電機工業(37)
- MAZDA(マツダ)(29)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- サン電子(PC)(15)
- ParkerTAIYO(10)
- エスコ(9)
- ダイヤトレンド(8)
- セブンユニフォーム(8)
- KENWOOD(7)
- CKD(6)
- YAMAZEN(山善)(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- イワタツール(5)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「dl08」の検索結果

LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳)
アイリスオーヤマ¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光・調色発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。演色指数(Ra)85
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳)
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDシーリングライト 和風角形 8畳 12畳
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷天然木枠で温かみのあるあかりを演出、和の空間にあうLEDシーリングライト和風角形です。質量(g)230定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534××118光源寿命40000H待機時消費電力(W)0.5エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
アイリスオーヤマ¥6,698税込¥7,3681台翌々日出荷住宅用照明 LEDシーリングライト シーリングライトシリーズS質量(kg)0.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000定格電源電圧AC100V演色性(Ra)85
和風ペンダントライト 上下調色
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。寸法(mm)Φ480×162定格寿命(時間)40000機能【調色】11段階点灯方法上下発光・調色発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min
【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳)
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。材質ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂長さ(mm)532幅(mm)532高さ(mm)135質量(g)2300電源(V)AC100(50/60Hz)機能メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。器具・セットセット品保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否否調色の可否否エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレーム
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 クリアフレーム付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 るすばんタイマーは家にいなくても毎日設定時刻に点灯し防犯に役立ちます。 シーンボタンは設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。(シーン:読書、食事、くつろぎ) シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。直径(Φmm)700高さ(mm)127器具・セットセット品光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:10分/30分LED寿命(時間)40000待機電力(W)1演色指数(Ra)85調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)140エコロジー商品省エネ
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナット
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)140エコロジー商品省エネ
フラットパネルライト(6畳 8畳)
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。また、発光面とフレームに隙間がない防虫構造です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかないうちに節電できます(電気代約2/3に節電)。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。質量(g)2300タイプ調色:11段階寸法(Φ×高さH)(mm)459×46チャンネル数切り替え:2チャンネル可能演色指数(Ra)80調光範囲10段階エコロジー商品省エネ
【モールフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳)
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 シルバーモール付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。直径(Φmm)600高さ(mm)127器具・セットセット品光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:10分/30分LED寿命(時間)40000待機電力(W)1演色指数(Ra)85調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
洋風ペンダントライト 上下調色
アイリスオーヤマ¥9,698税込¥10,6681台翌々日出荷シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。寸法(mm)Φ454×112質量(g)1300エコロジー商品長寿命
LEDシーリングライト 調光調色 チャコールブラック 8畳 12畳 14畳
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷発光効率が約140lm/Wの高効率で、電気代節約につながります。薄くてすっきりコンパクト、おしゃれな木目調フレームデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階/常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンで切タイマーを設定すると次第に暗くなり30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。リモコンで切タイマーを3秒以上長押しすると節電モード設定になり、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなります(約40%減光)。るすばんモードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、約4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。るすばんモードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、約4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。光束維持時間:約40,000時間(1日あたり10時間点灯させて使用した場合、約10年分になります。光束維持時間は全光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計時間であり、製品の寿命を保証するものではありません)。色がより自然に見える演色性(Ra85)を実現しました。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。5年保証(。リモコン、シェード、付属品:1年。電池などの消耗品は保証の対象外になります)。色チャコールブラック質量(g)1690定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ560×-×102定格電源電圧AC100V光源寿命40000時間光色電球色~昼光色相当待機電力(W)0.5発光効率(Lm/W)140演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト モールフレーム
アイリスオーヤマ¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷ムラの無い美しい光でお部屋うぃ明るくします。全面にまんべんなくLEDチップを配置。 これにより全面がムラなく光り、より明るく照らします。質量(g)1800タイマー10、30分電球の種類LED調光の可否可
COBベースダウンライト 埋込穴Φ150 白色リフレクター
アイリスオーヤマ¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷施設・店舗向け 屋内向け ダウンライト 埋込型質量(g)880消費電力(W)30.5~30.2機能調光色温度(K)5000ビーム角(度)(1/2 ビーム角)71寿命40000時間長さL×直径(mm×Φmm)130.3×170エネルギー消費効率(Lm/W)132.5光束(Lm)器具光束 4000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150照度角(1/2 照度角)57