「ih鍋セット」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具強化の種類:全面物理強化・ゴム部:シリコーンゴム
セット内容フライパン26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル
材質【エッグパン】本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼(クロム16%)底の厚さ:4.0mm(はり底含む)、【専用マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)・ゴム部:シリコーンゴム、【フライパン・なべ】本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼(クロム16%)/底の厚さ:2.8mm(はり底含む)
サイズ(cm)フライパン26、なべ16・20、エッグパン14×20、ガラスふた16・20、PEシールふた16・20
表面処理【エッグパン】内側:ふっ素樹脂塗膜加工/外側:焼付け塗装(底面を除く)、【フライパン・なべ】内側:ふっ素樹脂塗膜加工/外側:焼付け塗装(底面を除く)
満水容量(L)フライパン26cm:2.9、なべ16cm:1.6、なべ20cm:2.9、エッグパン:1.1
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
遠赤外線を放出するセラミックコーティングが施されており、食材の芯まですばやく加熱出来ます。 料理がこびりつきにくく、お手入れも簡単です。
ハンドルが取り外せるので、収納場所にも困りません。
そのままオーブンに入れて調理することもできます。
ガス火・IHどちらにも対応しています。
洋食器と馴染むブルーとピンク、和食器と馴染むベージュとグレーの4色を揃えました。内面は料理が映えるクリーム色です。 調理後、そのまま食卓へ並べられます。
セット内容フライパン26センチ、なべ18cm、マルチハンドル、シリコンなべ敷き
寸法(mm)(フライパン18cm)272×63、(なべ18cm)192×91、(マルチハンドル)187×41×56
加熱料理から揚げ物まで多用途に使えるIHコンロと軽くて丈夫な鍋がセットのIHコンロ鍋セットです。料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロの商品特徴:IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。拭くだけで、らくらくお手入れできます。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。IH対応鍋の商品特徴:アルミニウム合金なので、優れた熱伝導で調理が素早くできます。軽くて丈夫なので、お手入れが簡単です
仕様●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの●使用可能な鍋の材質:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼のなべ・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0(SUS430)など)※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●加熱調理モード:5段階(火力)(約1400W/約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当●揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)●温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)
材質【IH】PP、結晶化ガラス 【鍋】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
色ブラック
質量(g)1700
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ふた込み:240×286×54
電源コード(m)約1.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
加熱料理から揚げ物まで多用途に使えるIHコンロと軽くて丈夫な鍋がセットのIHコンロ鍋セットです。料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロの商品特徴:IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。拭くだけで、らくらくお手入れできます。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。IH対応鍋の商品特徴:アルミニウム合金なので、優れた熱伝導で調理が素早くできます。軽くて丈夫なので、お手入れが簡単です
仕様●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの●使用可能な鍋の材質:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼のなべ・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0(SUS430)など)※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●加熱調理モード:6段階(火力)(約1400W/約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)●揚げ物調理モード:6段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃/約150℃)●温度調理モード:6段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃/約50℃)
材質【IH】PP、結晶化ガラス 【鍋】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
色ブラック
質量(g)2200
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ふた込み:280×326×54
電源コード(m)約1.8
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。フライパンとなべには便利な目盛り線が付いています。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取付ができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。ガラスふたのつまみは伸縮するので使わない時は、コンパクトに収納できます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。
セット内容フライパン26cm、炒めなべ25cm、なべ16cm/20cm、エッグパン、ガラスふた16cm/20cm/26cm、PEシールふた16cm/20cm、マルチハンドル2本
材質【フライパン・炒めなべ・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム
色スレートグレー
質量(g)4900
サイズ(cm)26/25/20/16
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード