2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】 情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。 オフィスでも使いやすい静音タイプです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)10.8、(CDケース)0.9 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)6.1 電源(V)AC100(50/60Hz) センサータイプ光センサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×383×400 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)115/110 連続使用時間(分)5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)45 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178×383×400 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ細密ホームシュレッダー
エコ商品
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数4枚】【ダストボックス容量3.0L(A4用紙約40枚分)】 オフィスやテレワークでのご使用に最適な卓上タイプのシュレッダーです。 コンパクトな卓上タイプかつ、細密カットのシュレッダーです。 個人情報である郵便物(ハガキ・DM)の処理用に最適なA5サイズ用シュレッダーです。 2×11mmの細密裁断で、個人情報や貴重な情報もしっかりガードできます。マイナンバー記載の書類の処理対策に最適です。 【安全装置】ダストボックススイッチ…扉を開けると、自動で電源が切れます。 サーマルプロテクター…モーターが熱すると自動的にストップします。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)約3.0(紙) トラスコ品番836-0043 材質ABS樹脂、スチール 幅(mm)(投入)約160 サイズ(細断)A5 枚数定格細断:A5コピー用紙4枚 安全装置ダストボックススイッチ、サーマルプロテクター 電源コード(m)約1.2 細断速度(m/分):1.5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A5用紙4枚 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×160×205 カットサイズ(mm)約2×11(クロスカット) リバース機能あり 最大投入幅A5
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷