コレガオフィスシリーズ 法人向け ギガ対応 8ポートスイッチングハブ

コレガオフィスシリーズ 法人向け ギガ対応 8ポートスイッチングハブ corega(コレガ)
(1件のレビュー)

VLAN機能に特化し、容易にVLANが構成できる8ポートギガビットイーサネットスイッチです。
マルチプルVLAN、ポートベースVLANに対応し、クライアント間(グループ間)の通信を遮断することで、オフィスやマンション、ホテル等ネットワークの分離が求められる環境において、セキュアなネットワークが構築できます。
ネットワークの専門知識がなくても、あらかじめ設定された設定パターンをDIPスイッチで選択するだけで容易にVLAN設定が可能です。
IGMPスヌーピングにも対応し、マルチキャストを使用したストリーミング時などにトラフィックの負荷が軽減されます。

ポート数1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45コネクタ)×8、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 付属品電源ケーブル(2極 アース端子付き アンチトラッキング対応 1.5m)、マグネットセット(マグネット×4、ネジ×4)、ゴム足×4、ダストカバー×8 材質メタル 本体質量(g)550 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×102×31(本体のみ・突起部含まず) 最大消費電力(W)5.3 バッファメモリ2Mbits 環境【動作時】温度0~50℃/湿度5~90%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度5~95%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)11.9 MACアドレス登録数8K(全ポート合計) スイッチング方式ストア&フォワード方式 通信速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps 定格入力電流(mA)200 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17444087 CO-BSW08GTXVL2
オープン
14,980
16,478 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17444087
2018-12-19
用途:
PC備品

現場のLANがつながらくなったので交換用として購入。さすがメーカー品です。待った無問題ない。さすだけで勝手に設定され楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする