6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)208 入力AC100-240V5 50/60Hz 4W 出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示2個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで 仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
2,798 税込3,078
欠品中

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)208 入力AC100-240V5 50/60Hz 8W 出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示4個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで 仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。 約5000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)1.2 使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時) 保存温度範囲(℃)-20~30 本数4 使用可能回数約5000回
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ連結ミニ平台車
コンパクトで連結すれば使い方も広がる連結ミニ平台車です。ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能です。積み重ねが出来るので、収納にも場所を取りません。キャスター用の溝があるので積み重ねてもズレにくいです。ロック付きキャスターで、地震などで勝手な移動を防止します。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。シンプルなカラーでどこに置いても馴染むデザインです。
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレン ベージュ 質量(g)1240 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×281×87
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

1回の充電で長く使える充電式ニッケル水素電池です。 幅広い用途に使える、スタンダードタイプです。 約1000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)1.2 使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時) 保存温度範囲(℃)-20~30 本数4 使用可能回数約1000回
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ連結ミニ平台車
コンパクトな連結ミニ平台車です。 軽量・ミニサイズで、シンプルなデザイン。 持ち手形状付き。 連結すれば使い方も広がる。 ◆連結機能 ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能。 ◆積み重ね機能 積み重ねが出来るので、収納にも場所を取りません。 キャスター用の溝があるので積み重ねしてもズレにくい。
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレン ブラック 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×281×87
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

関連カテゴリ