電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。
付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C)
色ホワイトグレー
定格電圧DC3.7V
最高圧力0.3MPa
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約2.5時間(5V、1A
連続使用可能時間約2時間
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2
バッテリー容量(mAh)2000
【電動×手動】
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです!
締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎バッテリー:連続使用時間が約120分。
◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。
付属品USBケーブル約50cm(Type-A/Type-C)、ビット PH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)
材質PC、ABS樹脂
質量(g)180
定格電圧(V)DC3.6
最大トルク(N・m)電動1.5、手動6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45
付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)
充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)
充電池タイプリチウムイオン充電池
バッテリー容量(mAh)1600
連続動作時間無負荷:約120分
関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
適合ビット(mm)対辺6.35(17mm)
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:53×69×102
製品質量(g)220
充電時間(分)130
関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズに共通でお使いいただけます。
付属品本体1台、ドリルドライバーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)1個、USB充電ケーブル(Type-C to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本
色サンドベージュ
本体質量(g)690
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×205
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
材質PA6+GF30
色ブラック
質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×128×53
入力USB:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A
充電時間(分)約120(※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。)
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式USB Type-C(TM)
関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
DIYから家具の組み立てまでマルチに大活躍するマルチギア5点セットです。必要に応じて別売のヘッドを購入していただくと、本体はそのままで何役もこなし作業の幅が広がります。ハイパワーな18Vシリーズのため、よりスピーディーな加工やパワーが必要な作業に向いています。穴あけ・ネジ締めに使えるドリルドライバーヘッドとインパクトドライバーヘッド、切断・研磨に使えるジグソーヘッドとサンダーヘッドと丸ノコヘッドの5点セットでDIY入門に最適です。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
仕様ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり
質量(kg)5
色サンドベージュ
最大出力トルク(N・m)40(ドリル)/150(インパクト)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700(インパクト)/350(ドリル低速)/1400(ドリル高速)/4500(丸のこ)
パッケージサイズ(mm)幅230×奥行240×高さ400
有効長(最大切り込み深さ)(mm)40(丸のこ)
充電時間(分)120
無負荷ストローク数(min-1)2300(ジグソー)
ストローク幅(mm)14(ジグソー)
関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
振動数(回/min-1)10000(サンダー)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
DIYから家具の組み立てまでマルチに大活躍するマルチギア3点セットです。必要に応じて別売のヘッドを購入していただくと、本体はそのままで何役もこなし作業の幅が広がります。ハイパワーな18Vシリーズのため、よりスピーディーな加工やパワーが必要な作業に向いています。穴あけに使えるドリルドライバーヘッドと、切断・研磨に使えるジグソーヘッドとサンダーヘッドの3点セットでDIY入門に最適です。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
仕様ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり
質量(kg)3
色サンドベージュ
最大出力トルク(N・m)40(ドリル)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])350(ドリル低速)/1400(ドリル高速)
パッケージサイズ(mm)幅190×奥行215×高さ230
充電時間(分)120
無負荷ストローク数(min-1)2300(ジグソー)
ストローク幅(mm)14(ジグソー)
関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
振動数(回/min-1)10000(サンダー)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
付属品木工用ブレード1本
色サンドベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×62×113
製品質量(g)480
最大切断能力(mm)目安(板厚):45(木材)(※数値は付属のブレードを使用した時のものです。数値は目安です。加工物の種類や刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)
ストローク長(mm)12.5
ストローク数(min-1)0-2300
振動3軸合成値(m/s2)4.1
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
付属品サンドペーパー2種(60番、120番)×各2枚
色サンドベージュ
回転数(min-1[r.p.m])0-5500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×91×89
製品質量(g)320
振動3軸合成値(m/s2)3.2
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
付属品プラスビット2種×各1本、六角ビット1本
色サンドベージュ
回転数(min-1[r.p.m])0-320
本体質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×58×62
把握径(Φmm)最大チャック:10
最大トルク25N・m
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
付属品平行定規1個、六角棒レンチ1本、ノコ刃(木工用)1枚
寸法(mm)【対応ノコ刃】外径85×内径10/20×鋸身厚0.9~1.1の木工用ノコ刃
色ブラック
質量(g)平行定規除く:820
回転数(min-1[r.p.m])0-1240
ノコ刃内径(Φmm)10
ノコ刃外径(Φmm)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×120×161(平行定規除く)
切り込み深さ(mm)最大45°(傾斜切断時):17、最大90°(直角切断時):25
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
付属品プラスビット2種×各1本、六角ビット1本
色サンドベージュ
回転数(min-1[r.p.m])0-2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×60×63
製品質量(g)400
適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応
最大トルク90N・m
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。
セット内容本体1台、ドリルドライバーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1020C)1個、USB充電ケーブル(Type-A to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本
寸法(mm)ドリルドライバーヘッド:114×58×62
色サンドベージュ
質量(g)ドリルドライバーヘッド:235
回転数(min-1[r.p.m])ドリルドライバーヘッド:0-320
最大トルク(N・m)ドリルドライバーヘッド:25
本体質量(g)525
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×56×192
バッテリー容量(mAh)2000
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。
セット内容本体1台、インパクトドライバーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1020C)1個、USB充電ケーブル(Type-A to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本
寸法(mm)ドリルドライバーヘッド:114×60×63
色サンドベージュ
質量(g)ドリルドライバーヘッド:400
回転数(min-1[r.p.m])0-2000
最大トルク(N・m)ドリルドライバーヘッド:90
本体質量(g)525
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×56×192
バッテリー容量(mAh)2000
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。
セット内容本体1台、ドリルドライバーヘッド1個、サンダーヘッド1個、ジグソーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1020C)1個、USB充電ケーブル(Type-A to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本、サンドペーパー2種(60番、120番)×各2枚、木工用ブレード1本
寸法(mm)ドリルドライバーヘッド:114×58×62
色サンドベージュ
質量(g)ドリルドライバーヘッド:400
回転数(min-1[r.p.m])0-320
最大トルク(N・m)ドリルドライバーヘッド:25
本体質量(g)525
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×56×192
バッテリー容量(mAh)2000
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah)2
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)1.8
色サンドベージュ×オレンジ
定格電圧(V)10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×188×169
ブレード長さ(mm)350
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約130
端子Type-C
運転時間22分(無負荷時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1
容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)
質量(g)510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3
ディスプレイ10.1インチ
接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
バッテリー容量(mAh)6000
OSAndroid(TM)14
ストレージ内部:64GB
【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザイン。8インチサイズは片手で扱いやすい大きさで、持ち運びもラクラク。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1
容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9
ディスプレイ8インチ
解像度800×1280
接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
バッテリー容量(mAh)4000
OSAndroid(TM)14
ストレージ内部:64GB
コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個
質量(kg)0.8
色サンドベージュ
回転数(min-1[r.p.m])0~1300
定格電圧(V)10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)28
把握径(Φmm)10
バッテリー容量(mAh)2000
設定トルク数13段階
コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個
質量(kg)1.3
色サンドベージュ
回転数(min-1[r.p.m])1350
定格電圧(V)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×226
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)25
把握径(Φmm)10
バッテリー容量(mAh)2000
設定トルク数18段階
停電時の明かり対策、避難時の情報収集の際に活躍する、防災家電ボックスです。
乾電池入りなのでセットがあればすぐに使用可能です。
パッケージもコンパクトなため収納にも困りません。
防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。
セット内容
・ヘッドライト350lm ×1
・乾電池式充電器 ×1
(ポート:USB Type-A・USB Type-C™、定格出力:DC5V/1A)
・乾電池式ラジオライト ×1
(明るさ:約20lm(新品未使用の乾電池の場合)、FM周波数:76~108MHz)
・アルカリ乾電池 単3形 ※保存期間10年 ×8
・アルカリ乾電池 単4形 ※保存期間10年 ×8
・有線イヤホン ×1
・筆記用具セット ×1
(ノート(幅77×高さ120mm、35ページ)、水性ボールペン)
・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1
用途避難用、防災用
セット内容LEDヘッドライト、乾電池式充電器、乾電池式ラジオライト、有線イヤホン、筆記用具セット、アルカリ乾電池 単3形 8本、アルカリ乾電池 単4形 8本
質量(g)1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×100
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
コードレスで軽量・ハイパワーで固い材質にも簡単高速締付ます。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個
質量(kg)0.8
色サンドベージュ
回転数(min-1[r.p.m])2000
定格電圧(V)10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×210
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)80
把握径(Φmm)6.35
バッテリー容量(mAh)2000
打撃数(bpm[回/分])3500
厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規
質量(kg)2.5
色サンドベージュ
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220
連続使用時間(分)52(無負荷)
バッテリーリチウムイオン
ノコ刃サイズ(mm)140×20xのこ身厚1.1
バッテリー容量(mAh)2000
切込深さ(mm)(45°時)27
切込深さ(mm)(90°時)40
用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個
質量(kg)1.9
色サンドベージュ
定格電圧(V)18
適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213
連続使用時間(分)34
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
ストローク数(回/分)2500
ストローク幅(mm)20
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個
質量(kg)1.6
色サンドベージュ
定格電圧(V)10.8
適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×69×199
連続使用時間(分)20
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
ストローク数(回/分)2500
ストローク幅(mm)20
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。約540gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)
付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書
色ブラック
質量(g)540
ディスプレイ10.1インチ
解像度1280×800
バッテリー容量(mAh)6000
OSAndroid(TM)14
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 取扱説明書_TE10D2M64-V1B(1.41MB)
定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除く
Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)
容量(GB)64
対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなど、様々な使用シーンで活躍します。上下左右にハンドル取り付け可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ディスク交換用レンチ1個、ワッシャー・ロックナット各1個、補助ハンドル1個、一般鋼材用オフセット砥石
質量(kg)2
色サンドベージュ
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×128×113
連続使用時間27分
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
研削砥石寸法(mm)(内径)16
こんなお得な商品も!
充電式レシプロソー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
コードレスで軽量・ハイパワーで木材、鉄、アルミ、塩ビなどを高速切断します。木工用ブレードと鉄鋼用ブレードの付け替えは工具不使用で簡単取り付けられます。庭木の枝打ちや粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、鉄鋼用ブレード1個
質量(kg)2
色サンドベージュ
定格電圧(V)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×80×170
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
ストローク数(回/分)3300
ストローク幅(mm)13
コードレスで広い範囲を短時間で研磨可能です。番手(粒度)を変えることによって、荒削りから仕上げまでの研摩作業を行うことができます。市販のサンドペーパーが使用可能なので消耗品の低コストを実現しています。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ダストパック1個、サンドペーパー3種
質量(kg)1.4
色サンドベージュ
定格電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8600
プレート寸法(mm)182×91
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×92×160
連続使用時間15分
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
振動3軸合成値(m/s2)1.79
コードレスで軽量・ハイパワーで木材、鉄、アルミ、塩ビなどを高速切断します。木工用ブレードと鉄鋼用ブレードの付け替えは工具不使用で簡単取り付けられます。庭木の枝打ちや粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、鉄鋼用ブレード1個
質量(kg)1.4
色サンドベージュ
定格電圧(V)10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×64×206
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
ストローク数(回/分)3300
ストローク幅(mm)13
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロンコードの2WAYタイプです。メインパイプが伸縮パイプで最小(収縮時)990mm~最大(伸長時)1280mmまで調節できます。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。フロントカバーを取り付けて作業することで、刈刃がブロック塀・建物・庭木などの障害物に当たりづらくなります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
付属品ナイロンコード(2本)・金属刃(1枚)・Type-C充電ケーブル・Type-C充電バッテリー・補助ハンドル・安全カバー・フロントカバー
質量(kg)2
色サンドベージュ×オレンジ
定格電圧(V)10.8
刈込み幅(mm)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1200×206×165
角度調整範囲ヘッド角度調整:4段階
ブレードナイロンコード+金属刃
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)20(無負荷)
端子Type-C
ストローク数(min-1)5600
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
。8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。約360gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)●内部ストレージ容量:64GB
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド 、保証書
色ブラック
質量(g)360
ディスプレイ8インチ
解像度800×1280
バッテリー容量(mAh)4000
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 取扱説明書_TE08D2M64-V1B(1.41MB)
定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)209.2×125.5×10.3 ※カメラ突起部除く
Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)
対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト
定格電圧(V)18
伸縮範囲(mm)ポール:900~1500
本体質量(kg)2.4
刈込み幅(mm)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230
連続使用時間20分(無負荷)
角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階)
充電時間(分)120
バッテリー容量(mAh)2000
端子Type-C
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍!シンプルなスペックで電子書籍閲覧やネットサーフィン、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。背面は手触りのいいメタル素材、急速充電対応モデル。10.1インチサイズで大画面で動画や電子書籍を楽しみたい人に。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。国内メーカー品
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1
色グレー
容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)
質量(g)510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3
ディスプレイ10.1インチ
解像度800×1280
接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
バッテリー容量(mAh)6000
OSAndroid(TM)14
ストレージ内部:64GB
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍!シンプルなスペックで電子書籍閲覧やネットサーフィン、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。背面は手触りのいいメタル素材、急速充電対応モデル。8インチサイズは片手で扱いやすい大きさで、持ち運びもラクラク。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。国内メーカー品
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1
色グレー
容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9
ディスプレイ8インチ
解像度800×1280
接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
バッテリー容量(mAh)4000
OSAndroid(TM)14
ストレージ内部:64GB
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
タッチメントを変えるだけで簡単に空気入れが可能で、空気圧が表示されるので希望の圧力に設定可能です。電動で手軽に空気注入可能なので様々なシーンで活躍します。ア共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、自転車用ノズル1個、ボール用ノズル1個、浮き輪用ノズル1個
質量(kg)0.9
色サンドベージュ
定格電圧(V)10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×65×234
連続使用時間8分
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
作動圧力(kpa)830
供給空気量(L/min)最大8
コードレスで軽量、しかもハイパワーなので落ち葉などを素早く吹き飛ばす充電式ブロワです。
約1.5kgと軽量で女性でも片手で簡単に扱えます。
風量ダイヤルを操作することで、作業に合わせて風量調節が可能です。
バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。
※USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)1.6
定格電圧(V)10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×150×190
風量(m3/min)2
風速(m/s)50/s
充電時間約130分
バッテリー容量(Ah)2
端子Type-C
運転時間10分(無負荷)
1台
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規
質量(kg)2.3
色サンドベージュ
定格電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×173×206
バッテリーリチウムイオン
ノコ刃サイズ(mm)125×内径20×鋸身厚1.2
バッテリー容量(mAh)2000
切込深さ(mm)(45°時)23
切込深さ(mm)(90°時)37
【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。国内メーカー品
付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書
色ブラック
容量【内蔵RAM】4GB(仮想メモリ4GB)
質量(g)540
ディスプレイ10.1インチ
解像度800×1280
バッテリー容量(mAh)6000
OSAndroid(TM)14
定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除く
カメラ仕様インカメラ5MP(FF) / アウトカメラ5MP(AF)
Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)
容量(GB)64
対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ