【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式電動工具3点セット 10.8V

【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式電動工具3点セット 10.8V - アイリスオーヤマ

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。
スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。
本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。

その他ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:ありセット内容本体/ドリル/サンダー/ジグソーグレー最大出力トルク(N・m)25(ドリル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:235×195×235対応無負荷ストローク数(rpm):2300(ジグソー)、無負荷回転数(rpm):350(ドリル)充電時間(分)130振動数5500(rpm)(サンダー)ストローク幅(mm)13(ジグソー)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09322017JM108-S3A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする