事務処理などに便利な液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。
パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。
映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。ホワイトカラーなので、パステルカラーや同系色で統一しているお部屋内でもおしゃれな空間を演出することができます。
VESA対応規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品スタンド(ケーブル結束ツール、支柱、台座)、AC アダプター、HDMI ケーブル、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)2900
定格電圧(V)DC12
角度(°)チルト角(上下):約-5~20
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
最大電流(A)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×181×423
最大消費電力(W)30
解像度1920×1080
VESAマウント(mm)75×75
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI×1、VGA×1
リフレッシュレート(Hz)最大:75
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
軽量で使いやすく扱いやすいフライパンです。軽いため片手でラクに調理ができ、洗う時の負担が少なく済みます。ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ハンドルを短めに設計したため、かさばらず収納しやすくなっています。有害物質(PFOA/PFOS)不使用で安心してお使いいただけます。(PFOA(ペルフルオクタン酸)、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)は有機フッ素化合物の一種です。)
色グレージュ
質量(g)570
サイズ(cm)26
表面処理ふっ素樹脂コーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×264×70
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
満水容量(L)2.4
深さ(cm)【調理面】5
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
軽量で使いやすく扱いやすいフライパンです。軽いため片手でラクに調理ができ、洗う時の負担が少なく済みます。ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ハンドルを短めに設計したため、かさばらず収納しやすくなっています。有害物質(PFOA/PFOS)不使用で安心してお使いいただけます
材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
直径(Φcm)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×264×70
加工【表面】内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付塗装加工
対応ガスコンロ・ラジエントヒーター対応(※IH調理器、電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
底面の厚さ(mm)2
満水容量(L)2.4
深さ(cm)【調理面】5
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
食器や調理小物、ストック品までまとめて収納できるカップボードです。収納するものに合わせて、自由に棚板の位置を調整できます。引出しは大きめの取っ手が付いているので、引出しやすくなっています。脚付きなので、お掃除が簡単に行えます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ガラス
質量(g)25830
耐荷重(kg)全体52、天板20、(棚板1枚あたり)(固定)10、(可動)8、引出1個あたり3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×423×937
引出し内寸法(mm)246×283×89
料理に応じて低圧・高圧の切り替えが簡単にできるレバー式の片手圧力鍋です。ふたの開閉はボタンを押しながらスライドするだけと操作が簡単です。閉めるときはふたと本体のマークを合わせてからスライドします。圧力調整装置で余分な蒸気を排出し、圧力を一定に保ちます。圧力がかかっているときはロックピンが上がり、ふたをロックします。また、鍋の圧力が完全に下がらないとふたが開かない安全設計です。
付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)
セット内容片手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台
材質【片手鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(はり底含む底の厚さ4.5mm)【圧力ふた】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーン【ガラスふた】本体:強化ガラス(全面物理強化)【中かご・中かご台】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
寸法(mm)423×217×119(ハンドル含む)
質量(g)2710
サイズ(cm)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×227×170
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
設定圧力(kPa)低圧:60/高圧:100
満水容量(L)3
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
料理に応じて低圧・高圧の切り替えが簡単にできるレバー式の片手圧力鍋です。普段使いの鍋としても使いやすいようキッチンに馴染むカラーにしました。ふたの開閉はボタンを押しながらスライドするだけと操作が簡単です。閉めるときはふたと本体のマークを合わせてからスライドします。圧力調整装置で余分な蒸気を排出し、圧力を一定に保ちます。圧力がかかっているときはロックピンが上がり、ふたをロックします。また、鍋の圧力が完全に下がらないとふたが開かない安全設計です。
付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)
セット内容片手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台
材質【片手鍋】表面加工/外側:焼付け塗装加工(底面を除く)、材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(はり底含む底の厚さ4.5mm)【圧力ふた】表面加工/外側:焼付け塗装加工、材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーン【ガラスふた】本体:強化ガラス(全面物理強化)【中かご・中かご台】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
寸法(mm)423×217×119(ハンドル含む)
質量(g)2760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×227×170
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
設定圧力(kPa)低圧:60/高圧:100
満水容量(L)3
内径(cm)20
関連キーワード