カテゴリ
- オフィス家具(6)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(4)
- メディアカバーマーケット(1,698)
- ユーエイキャスター(55)
- ミツビシ(29)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- ホンダ(13)
- トレード(11)
- ナカバヤシ(9)
- Wera(7)
- グリーンクロス(7)
- EIZO(7)
- エレコム(6)
- VIBRA(新光電子)(6)
- 第一機材(6)
- 福井クラフト(6)
- エスコ(5)
- サンワサプライ(5)
- 日動工業(5)
- 三菱電機(5)
- ブランドをもっと見る
「w344」の検索結果
特価

メタルミニ棚板
アイリスオーヤマ(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から3日以内出荷メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個)材質スチール、ABS樹脂表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約19
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用
アイリスオーヤマ¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。色ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
カラーキュビック(ドア付)
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全7色のカラーバリエーションのサイコロ型キュビックです。 お好みのカラーでお部屋をトータルコーディネートできます。材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)約20(全体)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×274×320本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約349×290×344
ワインセラー
アイリスオーヤマ¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。 ▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B 振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。 ▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。色ブラック電源(V)AC100品名・タイプワインセラー
単機能レンジ 20L 時短モード付
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷20Lの広々庫内とシンプル機能で使い勝手の良いフラットタイプの電子レンジです。ダイヤル式で操作も簡単。庫内フラットでお手入れもしやすい。ヘルツフリータイプで全国でご使用いただけます。時短機能でスピード温め可能!。出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すだけで、温め時間を自動で短縮。タイパ向上に!。オフィスの昼食休憩や共用部での使用にも、混雑緩和に。用途に合わせて出力を4段階に切替できるため、美味しさを逃さずに加熱ができます。(900W/600W/500W/200W相当)色ブラック質量(g)8700タイプ【庫内】フラット容量(L)【庫内】20電源(V)AC100最大出力(W)900定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×344×295電源コード(m)1.5発振周波数2,450MHz高周波出力(W)【定格】900、600、500、200相当タイマー900W:3分、600W/500W:30分、200W:90分レンジ出力(W)900/600/500/200相当
QRボックス
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷お好みの組み合わせで楽しく収納できるQRボックスです。 アレンジ自由で書棚、電話、FAX台など自分好みにカスタマイズできます。 角が丸いデザインで子供部屋にも安心して使用できます。材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)約4.3段数1段(積み重ね可能3段まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約344×約290×約344内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約312×約273×約312
大型液晶ディスプレイ
アイリスオーヤマ¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書質量(kg)19.6サイズ(inch)65表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1456×344×897最大消費電力(W)120コントラスト比5000:1解像度3840×2160応答速度7msecスピーカー8W+8W色(本体)ブラック取付マウント寸法(mm)300×200待機電力(W)≦0.5アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)280入出力端子HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60
ジャー炊飯器 10合
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷シンプル機能で自分好みに美味しく炊けるジャー炊飯器です。お好みに合わせて白米のごはんの食感(ふつう/かため/やわらかめ)を調節できます。熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を均一に加熱してムラなく炊き上げます。忙しい方におすすめの早炊きモードは最短約35分!(2号炊飯時)。炊飯メニューは(白米、早炊き、エコ、炊込み、おかゆ、玄米)です(無洗米も白米メニューで炊飯できます)。付属品計量カップ:原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml)質量(g)4500電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)895寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×344×253電源コード(m)1消費電力量(Wh)【1回あたり】炊飯時:200.9、【1時間あたり】タイマー予約時:0.85、保温:(約)25.2、待機時:0.67年間消費電力量(kWh/年)133.5最大炊飯量白米/早炊き/エコ:1.8L(10合)・炊込み/玄米:1.08L(6合)・おかゆ 全がゆ:0.45L(2.5合)5ぶがゆ:0.27L(1.5合)
カラーキュビック
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281台翌々日出荷カラーバリエーションの豊富なサイコロ型収納ボックスです。リビングや子供部屋など、様々なお部屋を明るく華やかにコーディネートできます。3つまで積み重ねが可能。積み重ねてデッドスペースを有効活用できます。扉付と扉無しの2タイプのラインナップです。材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)3900間口(mm)349段数1耐荷重(kg)全体20内寸(mm)320×274×320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×290×344対応(積み重ね)3段まで
マルチロースター 容器付
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷魚やお肉など様々な料理に使えるマルチロースターです。 大きなサンマも焼けるワイドサイズで、1度にサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 プレート付きで調理の幅が広がります。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載です。 焼き網・プレートは汚れがこびりつきにくいフッ素加工でお手入れがラクです。 フタ・受け皿・焼き網・プレートを分解して丸洗い出来ます。 ヒーターは拭き掃除が可能です。 30分のタイマー付きで、焼きすぎを防止します。材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール、プレート:アルミニウム/ステンレス寸法(mm)496×306×192色ブラック質量(g)4200電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網)コード長さ(m)約1.5プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)344×199保証期間お買い上げ日より1年間タイマー30分(電源スイッチ兼用)
減煙焼肉マルチカセットコンロ
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷から翌々日出荷減煙のため、家の中で焼き肉ができる。フッ素加工プレートで、お手入れが簡単!質量(g)たこ焼きプレート使用時:3100、グリルプレート使用時:3100、スクエアパン使用時:2700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)たこ焼きプレート使用時:344×262×164、グリルプレート使用時:340×262×159、スクエアパン使用時:342×262×148使用時間容器(ボンベ):約2時間18分
カラーキュビック
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷【扉付】カラーバリエーションの豊富なサイコロ型収納ボックスです。リビングや子供部屋など、様々なお部屋を明るく華やかにコーディネートできます。3つまで積み重ねが可能。積み重ねてデッドスペースを有効活用できます。扉付と扉無しの2タイプのラインナップです。材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)4680間口(mm)349段数1耐荷重(kg)全体20内寸(mm)320×260×320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×290×344対応(積み重ね)3段まで
プランター受皿
アイリスオーヤマ¥429~税込¥472~1個翌々日出荷マットな質感のプランター受皿です。丸みを帯びた可愛らしいデザインで、ワンポイントとして小花のレリーフが入っています。700・800の大型サイズに関しては、幅も広く、奥行きもワイドなため、大型プランターだけではなくたくさんの鉢を一度にのせることができます。材質ポリプロピレン
のぞき見防止 液晶保護フィルター マグネット式
アイリスオーヤマ¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷【マグネット式】【13.3inch/15.6inch】【ブルーライトUV低減】【クリーニングクロス付き】【視野角左右約30°】。左右などの斜め方向からは画面が見えにくくなる設計のPCプライバシーフィルターです。カフェや新幹線、コワーキングスペース、オフィスなど、さまざまな外出先や共有空間でも安心してパソコンを使用できます。画面に映る情報の漏えいリスクを軽減し、業務データや個人情報の保護に役立ちます。マグネット式で着脱簡単。光沢面、非光沢面の2WAY仕様です。ブルーライトカット約45%カット(アイリス調べ、参考値です)色ブラック質量(g)2表面処理グレア/マット可視光線透過率(%)約70視野角左右30°装着方式マグネットブルーライトカット率約50%
アクセントカラーキュビック ドア付
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷サイコロ型のアクセントカラーキュビックドア付きタイプです。お部屋のアクセントになるカラー扉です。A4ファイルが収納できます。材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)4470間口(mm)349段数1耐荷重(kg)全体20内寸(mm)320×260×320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×290×344対応(積み重ね)3段まで