のぞき見防止 液晶保護フィルター マグネット式
【マグネット式】【13.3inch/15.6inch】【ブルーライトUV低減】【クリーニングクロス付き】【視野角左右約30°】
左右などの斜め方向からは画面が見えにくくなる設計のPCプライバシーフィルターです。
カフェや新幹線、コワーキングスペース、オフィスなど、さまざまな外出先や共有空間でも安心してパソコンを使用できます。
画面に映る情報の漏えいリスクを軽減し、業務データや個人情報の保護に役立ちます。
マグネット式で着脱簡単。
光沢面、非光沢面の2WAY仕様です。
ブルーライトカット約45%カット(アイリス調べ、参考値です)
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 2
- 表面処理
- グレア/マット
- 可視光線透過率(%)
- 約70
- 視野角
- 左右30°
- 装着方式
- マグネット
- ブルーライトカット率
- 約50%
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ

































