輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下
付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書
質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態)
サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm)
外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態
適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Free
エコマーク認定認定
取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ)
消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W
表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様)
有効画素数1280×1024
定格入力電流(A)0.4
コントラスト比1000 : 1(3000:1、DV MODE オン時) (標準値)
画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ)
表示色約1677万色
解像度1280×1024
使用周囲温度(℃)5~35
視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上)
応答速度5ms(白⇔黒)
入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン
水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル)
垂直周波数(Hz)50~75
入力電源AC100V、50/60Hz
端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ)
傾斜角度(°)上20、下5
最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2))
使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1
付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書
質量(kg)9.4
電源(V)AC100
消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず
光源レーザーダイオード
コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時)
最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200
電源周波数(Hz)50/60
ズーム手動(1.6倍)
解像度WUXGA(1920×1200)
主な用途ビジネス用
色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上)
走査周波数(垂直)50~120Hz
入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1
設置方式天井引掛/置き型
保存温度範囲(℃)-10~50
スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵
動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと)
フォーカス手動
保存湿度(%)20~80(結露しないこと)
画面サイズ30~300型
画素数2304000画素(1920×1200ドット)
明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510
アスペクト比16:10
パネル0.64型 MLA付×3枚
投影距離(m)0.8~12.9
投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
仕様●メインメモリ(最大):32GB●インストールOS詳細:Windows11 Pro●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電波法備考:無線LAN未搭載のため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他節電関連:ECOモード設定ツール●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD●メモリカードスロット:なし●VCCI:対応 VCCI ClassB●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●電気通信事業法備考:有線LAN●メモリスロット(空/全):0/2●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●CPU詳細:Core i5-13400●メインメモリ(標準):16GB●エネルギー消費効率:16区分 23.9kWh/年(AAA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●ディスプレイ詳細:なし●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●その他インターフェース:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約4200
最大消費電力(W)204
スピーカーなし
チップセットインテルR Q670 チップセット
キーボードあり USB 109キーボード
ポインティングデバイスあり レーザーマウス
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANなし
USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]
オフィスソフトなし
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
仕様●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●その他インターフェース:なし●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイ詳細:なし●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●電波法備考:無線LAN未搭載のため●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●インストールOS詳細:Windows11 Pro●VCCI:対応 VCCI ClassB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●ライセンスOS:Win11Pro64●メモリスロット(空/全):0/2●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●その他節電関連:ECOモード設定ツール●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●CPU詳細:Core i5-13400●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:16区分 23.9kWh/年(AAA)●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●電気通信事業法備考:有線LAN●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●メインメモリ(標準):16GB●その他ドライブ:なし●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●メモリカードスロット:なし
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約4200
最大消費電力(W)204
スピーカーなし
チップセットインテルR Q670 チップセット
キーボードあり USB 109キーボード
ポインティングデバイスあり レーザーマウス
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANなし
USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]
オフィスソフトなし
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
仕様●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ストレージ容量:256GB●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:15.6型●J-Moss:対応●電波法:適合●WWAN:なし●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●タッチパネル:非搭載●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気用品安全法(本体):適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:VCCI ClassB 対応●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●インストールOS詳細:Win11Pro●プロセッサーテクノロジー:第13世代●PCI-Expressスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(最大):32GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●ライセンスOS:Win11Pro64●CPU詳細:Core i7-1355U●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●その他ドライブ:なし●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★★)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●メモリスロット(空/全):0/2●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1366×768ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
仕様●ディスプレイサイズ:15.6型●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電波法:適合●インストールOS詳細:Win11Pro●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●WiMAX:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Win11Pro64●電気用品安全法(本体):適合●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●CPU詳細:Core i5-1335U●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●メモリスロット(空/全):2025/01/02●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●電気通信事業法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●対応SIMサイズ:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●メインメモリ(最大):32GB●その他ドライブ:なし●J-Moss:対応●WWAN:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●VCCI:VCCI ClassB 対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●メインメモリ(標準):8GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:256GB●バッテリ:リチウムイオンバッテリ
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
仕様●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ディスプレイサイズ:15.6型●標準消費電力:約5.7W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●エネルギー消費効率:12区分 20.5kWh/年(AA)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●PCI-Expressスロット:なし●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:VCCI ClassB 対応●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電波法:適合●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●附属品:ACアダプタ、保証書 他●CPU詳細:Core i3-1315U●メインメモリ(標準):8GB●PCグリーンラベル:適合(★★★)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●インストールOS詳細:Win11Pro●ライセンスOS:Win11Pro64●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気用品安全法(本体):適合
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1366×768ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
仕様●標準消費電力:約5.7W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●インストールOS詳細:Win11Pro●プロセッサーテクノロジー:第13世代●電気用品安全法(本体):適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 20.5kWh/年(AA)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●VCCI:VCCI ClassB 対応●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●メインメモリ(最大):32GB●PCI-Expressスロット:なし●CPU詳細:Core i3-1315U●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メモリスロット(空/全):2025/01/02●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●メモリカードスロット:なし●電波法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●その他ドライブ:なし●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●J-Moss:対応●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:15.6型●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●PCグリーンラベル:適合(★★★)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1366×768ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
仕様●メインメモリ(最大):32GB●対応SIMサイズ:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●プロセッサーテクノロジー:第13世代●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイサイズ:15.6型●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●VCCI:VCCI ClassB 対応●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ライセンスOS:Win11Pro64●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Core i5-1335U●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):16GB●附属品:ACアダプタ、保証書 他●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●電波法:適合●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●PCグリーンラベル:適合(★★★)●WWAN:なし●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●メモリスロット(空/全):0/2●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●インストールOS詳細:Win11Pro●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●メモリカードスロット:なし●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
仕様●対応SIMサイズ:なし●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●PCI-Expressスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●WWAN:なし●CPU詳細:Core i5-1335U●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイサイズ:15.6型●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●J-Moss:対応●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●VCCI:VCCI ClassB 対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):32GB●ライセンスOS:Win11Pro64●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●電波法:適合●インストールOS詳細:Win11Pro●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気用品安全法(本体):適合●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
仕様●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●ライセンスOS:Win11Pro64●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●WiMAX:なし●ストレージ容量:512GB●電気用品安全法(本体):適合●その他ドライブ:なし●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●CPU詳細:Core i5-1335U●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●附属品:ACアダプタ、保証書 他●PCI-Expressスロット:なし●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●対応SIMサイズ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★)●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●VCCI:VCCI ClassB 対応●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●インストールOS詳細:Win11Pro●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):0/2●WWAN:なし
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
仕様●メインメモリ(最大):32GB●ライセンスOS:Win11Pro64●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●WiMAX:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●メモリスロット(空/全):0/2●PCグリーンラベル:適合(★★★)●附属品:ACアダプタ、保証書 他●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●インストールOS詳細:Win11Pro●VCCI:VCCI ClassB 対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●WWAN:なし●電気用品安全法(本体):適合●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●ディスプレイサイズ:15.6型●CPU詳細:Core i5-1335U●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●ストレージ容量:512GB●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●PCI-Expressスロット:なし●電波法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●プロセッサーテクノロジー:第13世代
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
仕様●インストールOS詳細:Win11Pro●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●プロセッサーテクノロジー:第13世代●J-Moss:対応●WWAN:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●電波法:適合●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●ライセンスOS:Win11Pro64●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●CPU詳細:Core i7-1355U●VCCI:VCCI ClassB 対応●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):0/2●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メインメモリ(最大):32GB●PCグリーンラベル:適合(★★★)●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●メモリカードスロット:なし●附属品:ACアダプタ、保証書 他●メインメモリ(標準):16GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:15.6型●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1366×768ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
仕様●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):32GB●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●メモリカードスロット:なし●PCI-Expressスロット:なし●WiMAX:なし●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電波法:適合●インストールOS詳細:Win11Pro●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●VCCI:VCCI ClassB 対応●ストレージ容量:256GB●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●ライセンスOS:Win11Pro64●CPU詳細:Core i5-1335U●PCグリーンラベル:適合(★★★)●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メモリスロット(空/全):2025/01/02●WWAN:なし●その他ドライブ:なし●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):8GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●プロセッサーテクノロジー:第13世代●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1366×768ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
仕様●その他ドライブ:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●メインメモリ(標準):16GB●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★)●VCCI:VCCI ClassB 対応●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:Core i5-1335U●J-Moss:対応●電波法:適合●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイサイズ:15.6型●インストールOS詳細:Win11Pro●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電気用品安全法(本体):適合●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●WWAN:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):0/2●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●対応SIMサイズ:なし●ストレージ容量:512GB
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1366×768ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
仕様●メインメモリ(最大):32GB●PCグリーンラベル:適合(★★★)●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●VCCI:VCCI ClassB 対応●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●附属品:ACアダプタ、保証書 他●メモリスロット(空/全):0/2●CPU詳細:Core i5-1335U●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ライセンスOS:Win11Pro64●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●電気用品安全法(本体):適合●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●その他ドライブ:なし●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:15.6型●J-Moss:対応●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●PCI-Expressスロット:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●インストールOS詳細:Win11Pro●電波法:適合
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1366×768ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
仕様●CPU詳細:Core i5-1335U●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●PCグリーンラベル:適合(★★★)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●その他ドライブ:なし●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Win11Pro●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0/2●附属品:ACアダプタ、保証書 他●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●VCCI:VCCI ClassB 対応●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●対応SIMサイズ:なし●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●ライセンスOS:Win11Pro64●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気用品安全法(本体):適合●メインメモリ(最大):32GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WWAN:なし●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:15.6型
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
仕様●VCCI:VCCI ClassB 対応●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電気用品安全法(本体):適合●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:15.6型●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メモリスロット(空/全):0/2●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●J-Moss:対応●CPU詳細:Core i5-1335U●メインメモリ(標準):16GB●WWAN:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●附属品:ACアダプタ、保証書 他●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ドライブ:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●PCグリーンラベル:適合(★★★)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●WiMAX:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電波法:適合●メインメモリ(最大):32GB
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1366×768ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
仕様●メインメモリ(最大):32GB●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●対応SIMサイズ:なし●ストレージ容量:256GB●VCCI:VCCI ClassB 対応●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:Core i5-1335U●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●WWAN:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●電波法:適合●ディスプレイサイズ:15.6型●PCグリーンラベル:適合(★★★)●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●プロセッサーテクノロジー:第13世代●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●メインメモリ(標準):8GB●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電気用品安全法(本体):適合
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1366×768ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
仕様●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●電波法:適合●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●WWAN:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電気通信事業法:適合●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:Core i5-1335U●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●PCグリーンラベル:適合(★★★)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●ライセンスOS:Win11Pro64●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●VCCI:VCCI ClassB 対応●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●インストールOS詳細:Win11Pro●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ディスプレイサイズ:15.6型●プロセッサーテクノロジー:第13世代
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1366×768ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
AI PC/Copilot+PC
仕様●VRAM容量:32GB:最大16,285MB●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver.5.4)●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイドTFTカラーIPS方式液晶(WUXGA)●その他インターフェース:Type-C×2、HDMIポート×1、(最大表示画面数:4画面(内蔵ディスプレイを含む)●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●電波法備考:無線LAN●CPU詳細:Ryzen AI 7 Pro 360 5.0GHz●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●附属品:ACアダプタ、保証書 他●メモリカードスロット:なし●電波法:適合●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合、★★★Ver.14●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:512GB●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 880M グラフィックス(プロセッサに内蔵)●本体サイズ(H×W×D):19.8(H)×313.6(W)×222.9(D)mm●エネルギー消費効率:12区分 15.3kWh/年(AAA)●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14.0型●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●インストールOS詳細:Win11Pro●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●SIM情報:なし●標準消費電力:約3.7W(メモリ32GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブなしの構成で測定しています。)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:VCCI-B対応●外部ディスプレイ出力:あり Type-C×2、HDMIポート×1●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):0/0●電気通信事業法備考:無線LAN、有線LAN●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●メインメモリ(標準):32GB●PCI-Expressスロット:なし
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約1390
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、Dolby Atmos機能搭載*17、Dolby Voice機能搭載*21、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19.1mm、キーストローク1.6mm、89キー、JIS標準配列、バックライト付き、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き)、ポインティングデバイス、クリックボタン/スクロールボタン
Webカメラあり 5MP解像度対応カメラ/有効画素数500万画素、顔認証(Windows Hello)対応、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
USBUSB 4 Gen3x2(左側面×2 Thunderbolt4(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付、ACアダプタの接続ポートを兼用))、 USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)
オフィスソフトなし
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
仕様●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●ストレージ容量:256GB●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●CPU詳細:Core i5-1335U●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●PCグリーンラベル:適合(★★★)●メインメモリ(最大):8GB●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メインメモリ(標準):8GB●電気通信事業法:適合●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:なし●標準消費電力:約4.6W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●WiMAX:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●本体サイズ(H×W×D):18.7(H)×300.6(W)×216(D)mm●エネルギー消費効率:12区分 16.1kWh/年(AA)●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電気用品安全法(本体):適合●その他ドライブ:なし●VCCI:VCCI ClassB 対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メモリタイプ:LPDDR4X●インストールOS詳細:Win11Pro●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約993
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
仕様●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●ディスプレイサイズ:14.0型●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●ディスプレイ詳細:14.0FHD(IRカメラ付)●WiMAX:なし●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:Core i5-1335U●WWAN:なし●エネルギー消費効率:12区分 21.5kWh/年(AA)●ストレージ容量:256GB●VCCI:VCCI ClassB 対応●メインメモリ(最大):8GB●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ライセンスOS:Win11Pro64●標準消費電力:約5.8W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):19.9(H)×325.8(W)×226(D)mm●PCグリーンラベル:適合(★★☆)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●対応SIMサイズ:なし●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気用品安全法(本体):適合●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●附属品:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●電波法:適合●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):0/2 ※メモリの増設はできません●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×1●電気通信事業法:適合●国際エネルギースター:登録
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約1440
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
仕様●WiMAX:なし●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):19.9(H)×325.8(W)×226(D)mm●電気用品安全法(本体):適合●対応SIMサイズ:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●その他ドライブ:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ライセンスOS:Win11Pro64●メモリスロット(空/全):0/2 ※メモリの増設はできません●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:VCCI ClassB 対応●ディスプレイサイズ:14.0型●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:なし●エネルギー消費効率:12区分 21.5kWh/年(AA)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:14.0FHD(IRカメラ付)●PCグリーンラベル:適合(★★☆)●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●CPU詳細:Core i5-1335U●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●標準消費電力:約5.8W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×1●附属品:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●電波法:適合
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約1440
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
AI PC/Copilot+PC
仕様●エネルギー消費効率:12区分 15.3kWh/年(AAA)●VCCI:VCCI-B対応●CPU詳細:Ryzen AI 7 Pro 360 5.0GHz●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:Type-C×2、HDMIポート×1、(最大表示画面数:4画面(内蔵ディスプレイを含む)●国際エネルギースター:登録●電波法:適合●メインメモリ(標準):32GB●標準消費電力:約3.7W(メモリ32GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブなしの構成で測定しています。)●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver.5.4)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●対応SIMサイズ:なし●タッチパネル:非搭載●インストールOS詳細:Win11Pro●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):32GB●外部ディスプレイ出力:あり Type-C×2、HDMIポート×1●電気通信事業法備考:無線LAN、有線LAN●メモリスロット(空/全):0/0●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●本体サイズ(H×W×D):19.8(H)×313.6(W)×222.9(D)mm●附属品:ACアダプタ、保証書 他●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●PCグリーンラベル:適合、★★★Ver.14●メモリカードスロット:なし●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイドTFTカラーIPS方式液晶(WUXGA)●電波法備考:無線LAN●ライセンスOS:Win11Pro64●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ディスプレイサイズ:14.0型●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 880M グラフィックス(プロセッサに内蔵)●ストレージ容量:256GB●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電気通信事業法:適合●VRAM容量:32GB:最大16,285MB●電気用品安全法(本体):適合●その他ドライブ:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●WiMAX:なし
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約1390
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、Dolby Atmos機能搭載*17、Dolby Voice機能搭載*21、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19.1mm、キーストローク1.6mm、89キー、JIS標準配列、バックライト付き、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き)、ポインティングデバイス、クリックボタン/スクロールボタン
Webカメラあり 5MP解像度対応カメラ/有効画素数500万画素、顔認証(Windows Hello)対応、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
USBUSB 4 Gen3x2(左側面×2 Thunderbolt4(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付、ACアダプタの接続ポートを兼用))、 USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)
オフィスソフトなし
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
AI PC/Copilot+PC
仕様●VRAM容量:32GB:最大16,285MB●ライセンスOS:Win11Pro64●メインメモリ(標準):32GB●メインメモリ(最大):32GB●外部ディスプレイ出力:あり Type-C×2、HDMIポート×1●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver.5.4)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●SIM情報:なし●メモリスロット(空/全):0/0●その他インターフェース:Type-C×2、HDMIポート×1、(最大表示画面数:4画面(内蔵ディスプレイを含む)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●標準消費電力:約3.7W(メモリ32GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブなしの構成で測定しています。)●ディスプレイサイズ:14.0型●PCI-Expressスロット:なし●電波法備考:無線LAN●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイドTFTカラーIPS方式液晶(WUXGA)●メモリカードスロット:なし●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●電波法:適合●CPU詳細:Ryzen AI 7 Pro 360 5.0GHz●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●エネルギー消費効率:12区分 15.3kWh/年(AAA)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電気通信事業法備考:無線LAN、有線LAN●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 880M グラフィックス(プロセッサに内蔵)●PCグリーンラベル:適合、★★★Ver.14●VCCI:VCCI-B対応●ストレージ容量:256GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●その他ドライブ:なし●タッチパネル:非搭載●本体サイズ(H×W×D):19.8(H)×313.6(W)×222.9(D)mm●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●附属品:ACアダプタ、保証書 他
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約1390
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、Dolby Atmos機能搭載*17、Dolby Voice機能搭載*21、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19.1mm、キーストローク1.6mm、89キー、JIS標準配列、バックライト付き、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き)、ポインティングデバイス、クリックボタン/スクロールボタン
Webカメラあり 5MP解像度対応カメラ/有効画素数500万画素、顔認証(Windows Hello)対応、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
USBUSB 4 Gen3x2(左側面×2 Thunderbolt4(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付、ACアダプタの接続ポートを兼用))、 USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)
オフィスソフトOffice H&B 2024
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
仕様●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:12区分 16.1kWh/年(AA)●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●メモリタイプ:LPDDR4X●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●VCCI:VCCI ClassB 対応●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●CPU詳細:Core i5-1335U●ストレージ容量:512GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●標準消費電力:約4.6W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WWAN:なし●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電気通信事業法:適合●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●本体サイズ(H×W×D):18.7(H)×300.6(W)×216(D)mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電波法:適合●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●PCグリーンラベル:適合(★★★)●その他ドライブ:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●ライセンスOS:Win11Pro64●電気用品安全法(本体):適合
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約993
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
仕様●メモリタイプ:LPDDR4X●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●プロセッサーテクノロジー:第13世代●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●インストールOS詳細:Win11Pro●エネルギー消費効率:12区分 16.1kWh/年(AA)●ストレージ容量:512GB●本体サイズ(H×W×D):18.7(H)×300.6(W)×216(D)mm●PCグリーンラベル:適合(★★★)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●WiMAX:なし●PCI-Expressスロット:なし●電波法:適合●J-Moss:対応●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●VCCI:VCCI ClassB 対応●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイサイズ:13.3型●標準消費電力:約4.6W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):16GB●ライセンスOS:Win11Pro64●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:Core i5-1335U●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●タッチパネル:非搭載
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約993
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
仕様●エネルギー消費効率:12区分 16.1kWh/年(AA)●メインメモリ(標準):16GB●PCI-Expressスロット:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●CPU詳細:Core i5-1335U●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●メインメモリ(最大):8GB●インストールOS詳細:Win11Pro●WWAN:なし●メモリタイプ:LPDDR4X●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18.7(H)×300.6(W)×216(D)mm●ライセンスOS:Win11Pro64●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCグリーンラベル:適合(★★★)●標準消費電力:約4.6W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイサイズ:13.3型●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●電波法:適合●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●VCCI:VCCI ClassB 対応●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●J-Moss:対応●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約993
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
仕様●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:14.0FHD(IRカメラ付)●PCI-Expressスロット:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:約5.8W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●タッチパネル:非搭載●VCCI:VCCI ClassB 対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ライセンスOS:Win11Pro64●附属品:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●その他ドライブ:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×1●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイサイズ:14.0型●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●インストールOS詳細:Win11Pro●電気通信事業法:適合●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●本体サイズ(H×W×D):19.9(H)×325.8(W)×226(D)mm●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●CPU詳細:Core i5-1335U●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メインメモリ(最大):8GB●メモリスロット(空/全):0/2 ※メモリの増設はできません●PCグリーンラベル:適合(★★☆)●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:12区分 21.5kWh/年(AA)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●電波法:適合
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約1440
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
仕様●電気通信事業法:適合●メモリスロット(空/全):0/2 ※メモリの増設はできません●PCグリーンラベル:適合(★★☆)●タッチパネル:非搭載●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●附属品:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●WiMAX:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●その他ドライブ:なし●VCCI:VCCI ClassB 対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ライセンスOS:Win11Pro64●ディスプレイ詳細:14.0FHD(IRカメラ付)●エネルギー消費効率:12区分 21.5kWh/年(AA)●J-Moss:対応●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●本体サイズ(H×W×D):19.9(H)×325.8(W)×226(D)mm●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●CPU詳細:Core i5-1335U●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:約5.8W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイサイズ:14.0型●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×1●電波法:適合●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●インストールOS詳細:Win11Pro●WWAN:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●ストレージ容量:512GB●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約1440
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
仕様●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●附属品:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●CPU詳細:Core i5-1335U●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●その他ドライブ:なし●J-Moss:対応●メモリスロット(空/全):0/2 ※メモリの増設はできません●本体サイズ(H×W×D):19.9(H)×325.8(W)×226(D)mm●WWAN:なし●電波法:適合●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:14.0型●標準消費電力:約5.8W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×1●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●電気用品安全法(本体):適合●ストレージ容量:512GB●電気通信事業法:適合●VCCI:VCCI ClassB 対応●エネルギー消費効率:12区分 21.5kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):32GB●インストールOS詳細:Win11Pro●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●プロセッサーテクノロジー:第13世代●WiMAX:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14.0FHD(IRカメラ付)●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●PCグリーンラベル:適合(★★☆)●ライセンスOS:Win11Pro64●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約1440
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
仕様●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●WiMAX:なし●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●標準消費電力:約5.8W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●その他ドライブ:なし●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●附属品:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●PCグリーンラベル:適合(★★☆)●VCCI:VCCI ClassB 対応●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●インストールOS詳細:Win11Pro●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):16GB●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●CPU詳細:Core i5-1335U●ディスプレイ詳細:14.0FHD(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●ディスプレイサイズ:14.0型●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●本体サイズ(H×W×D):19.9(H)×325.8(W)×226(D)mm●電気通信事業法:適合●メモリスロット(空/全):0/2 ※メモリの増設はできません●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×1●WWAN:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●エネルギー消費効率:12区分 21.5kWh/年(AA)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電気用品安全法(本体):適合●ストレージ容量:256GB●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電波法:適合
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約1440
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
AI PC/Copilot+PC
仕様●インストールOS詳細:Win11Pro●VCCI:VCCI-B対応●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メインメモリ(標準):32GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法備考:無線LAN、有線LAN●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:12区分 15.3kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●メモリスロット(空/全):0/0●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver.5.4)●CPU詳細:Ryzen AI 7 Pro 360 5.0GHz●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイドTFTカラーIPS方式液晶(WUXGA)●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●ストレージ容量:512GB●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 880M グラフィックス(プロセッサに内蔵)●VRAM容量:32GB:最大16,285MB●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電波法:適合●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ライセンスOS:Win11Pro64●タッチパネル:非搭載●その他インターフェース:Type-C×2、HDMIポート×1、(最大表示画面数:4画面(内蔵ディスプレイを含む)●PCI-Expressスロット:なし●電波法備考:無線LAN●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイサイズ:14.0型●本体サイズ(H×W×D):19.8(H)×313.6(W)×222.9(D)mm●PCグリーンラベル:適合、★★★Ver.14●標準消費電力:約3.7W(メモリ32GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブなしの構成で測定しています。)●外部ディスプレイ出力:あり Type-C×2、HDMIポート×1●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約1390
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、Dolby Atmos機能搭載*17、Dolby Voice機能搭載*21、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19.1mm、キーストローク1.6mm、89キー、JIS標準配列、バックライト付き、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き)、ポインティングデバイス、クリックボタン/スクロールボタン
Webカメラあり 5MP解像度対応カメラ/有効画素数500万画素、顔認証(Windows Hello)対応、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
USBUSB 4 Gen3x2(左側面×2 Thunderbolt4(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付、ACアダプタの接続ポートを兼用))、 USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)
オフィスソフトOffice H&B 2024
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
仕様●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):18.7(H)×300.6(W)×216(D)mm●PCグリーンラベル:適合(★★★)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他ドライブ:なし●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●メインメモリ(最大):8GB●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●エネルギー消費効率:12区分 16.1kWh/年(AA)●WiMAX:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●VCCI:VCCI ClassB 対応●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●メモリタイプ:LPDDR4X●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ディスプレイサイズ:13.3型●インストールOS詳細:Win11Pro●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●標準消費電力:約4.6W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●電波法:適合●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●CPU詳細:Core i5-1335U●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●対応SIMサイズ:なし
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約993
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
仕様●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●メモリタイプ:LPDDR4X●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●PCグリーンラベル:適合(★★★)●VCCI:VCCI ClassB 対応●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●J-Moss:対応●標準消費電力:約4.6W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●CPU詳細:Core i5-1335U●本体サイズ(H×W×D):18.7(H)×300.6(W)×216(D)mm●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●電波法:適合●インストールOS詳細:Win11Pro●ライセンスOS:Win11Pro64●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●メインメモリ(最大):8GB●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:12区分 16.1kWh/年(AA)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(本体):適合●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●プロセッサーテクノロジー:第13世代●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約993
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
仕様●メインメモリ(標準):16GB●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●VCCI:対応 VCCI ClassB●メモリスロット(空/全):0/2●その他無線データ転送:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●ストレージタイプ:SSD●電波法備考:無線LAN未搭載のため●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●メモリカードスロット:なし●J-Moss:対応●ストレージ容量:512GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●その他節電関連:ECOモード設定ツール●その他ドライブ:なし●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●エネルギー消費効率:16区分 23.3kWh/年(AAA)●メインメモリ(最大):32GB●電気通信事業法備考:有線LAN●ディスプレイ詳細:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●インストールOS詳細:Windows11 Pro●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●CPU詳細:Core i7-13700●タッチパネル:非搭載
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約4200
最大消費電力(W)272
スピーカーなし
チップセットインテルR Q670 チップセット
キーボードあり USB 109キーボード
ポインティングデバイスあり レーザーマウス
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANなし
USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]
オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
仕様●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:Core i5-13400●プロセッサーテクノロジー:第13世代●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●エネルギー消費効率:16区分 23.9kWh/年(AAA)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応 VCCI ClassB●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●電気通信事業法備考:有線LAN●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●ライセンスOS:Win11Pro64●メモリスロット(空/全):0/2●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●メインメモリ(最大):32GB●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●電波法備考:無線LAN未搭載のため●その他ドライブ:なし●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:SSD●インストールOS詳細:Windows11 Pro●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:なし●その他節電関連:ECOモード設定ツール●ディスプレイ詳細:なし
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約4200
最大消費電力(W)204
スピーカーなし
チップセットインテルR Q670 チップセット
キーボードあり USB 109キーボード
ポインティングデバイスあり レーザーマウス
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANなし
USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]
オフィスソフトOffice Personal 2021
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
仕様●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●タッチパネル:非搭載●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●ストレージタイプ:SSD●インストールOS詳細:Windows11 Pro●電波法備考:無線LAN未搭載のため●メインメモリ(最大):32GB●その他無線データ転送:なし●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:なし●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●その他ドライブ:なし●VCCI:対応 VCCI ClassB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●CPU詳細:Core i5-13400●ライセンスOS:Win11Pro64●その他インターフェース:なし●その他節電関連:ECOモード設定ツール●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●エネルギー消費効率:16区分 23.9kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):0/2●電気通信事業法備考:有線LAN●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約4200
最大消費電力(W)204
スピーカーなし
チップセットインテルR Q670 チップセット
キーボードあり USB 109キーボード
ポインティングデバイスあり レーザーマウス
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANなし
USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]
オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
仕様●インストールOS詳細:Windows11 Pro●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●電気通信事業法備考:有線LAN●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●VCCI:対応 VCCI ClassB●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●エネルギー消費効率:16区分 23.9kWh/年(AAA)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他節電関連:ECOモード設定ツール●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●その他インターフェース:なし●ディスプレイ詳細:なし●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電波法備考:無線LAN未搭載のため●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Win11Pro64●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:256GB●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:Core i5-13400●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約4200
最大消費電力(W)204
スピーカーなし
チップセットインテルR Q670 チップセット
キーボードあり USB 109キーボード
ポインティングデバイスあり レーザーマウス
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANなし
USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]
オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ