12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10/100/1000×8ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×2ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
1台
56,980 税込62,678
8日以内出荷

10/100/1000×16ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

10/100/1000×24ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。19インチラック搭載用フランジは標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

10/100/1000×48ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を禁止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。19インチラック搭載用フランジは標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大125.0W供給可能)×8ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×2ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大170.0W供給可能)×16ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付、19インチラック搭載用フランジはオプション。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大370.0W供給可能)×28ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4cポート(combo)。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。19インチラック搭載用フランジは標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

Wi-Fi 7 (IEEE802.11be/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。バンドを使い分けながら混雑を避け、高速で安定したWi-Fi通信が可能です。QX-W1200シリーズはWi-Fi 6Eにも対応しています。デュアルバンド
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

Wi-Fi 7 (IEEE802.11be/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。バンドを使い分けながら混雑を避け、高速で安定したWi-Fi通信が可能です。QX-W1200シリーズはWi-Fi 6Eにも対応しています。トライバンド
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

NECQX-S716GT-4X-PW
エコ商品
VLAN、QoS、ループ検出、IEEE802.1Xなどの機能に加え、PTP機能(IEEE1588v2)を搭載。IP化が進む放送業界等の高精度な時刻同期基盤に最適(プライベートLTE(sXGP)やローカル5Gで通信を行うためには、従来のNTP(Network Time Protocol)より高精度な時刻同期が必要になります。IPネットワークを利用するPTP(Precision Time Protocol)は高精度な時刻同期を行えます。)
仕様●VLAN機能:あり●本体サイズ(D):368mm●AUTO-MDIX機能:なし、MDIX固定(標準実装のRJ45ポート、SFP/SFP+ポートに1000BASE-T-SFP搭載の場合が対象。マネジメントポートは対象外。)●冷却ファン:なし●SNMP機能:あり、V1/V2C/V3(標準MIBのみサポート)●ラックマウントキット:あり(オプション)●本体重量(g):4800●本体サイズ(H):43mm●標準ポート数:16●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●MACアドレス登録件数:32000件●本体サイズ(W):420mm 電源AC100V(90~110V),50/60Hz 最大消費電力(W)458 マグネット標準添付 通信速度10/100/1000BASE-T、SFP+(10G)×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
699,800 税込769,780
8日以内出荷

NECQX-S708GT-2X-PW
エコ商品
VLAN、QoS、ループ検出、IEEE802.1Xなどの機能に加え、PTP機能(IEEE1588v2)を搭載。IP化が進む放送業界等の高精度な時刻同期基盤に最適(プライベートLTE(sXGP)やローカル5Gで通信を行うためには、従来のNTP(Network Time Protocol)より高精度な時刻同期が必要になります。IPネットワークを利用するPTP(Precision Time Protocol)は高精度な時刻同期を行えます。)
仕様●本体サイズ(D):400mm●SNMP機能:あり、V1/V2C/V3(標準MIBのみサポート)●AUTO-MDIX機能:なし、MDIX固定(標準実装のRJ45ポート、SFP/SFP+ポートに1000BASE-T-SFP搭載の場合が対象。マネジメントポートは対象外。)●VLAN機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体重量(g):5500●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●ラックマウントキット:あり(オプション)●冷却ファン:あり●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):420mm●標準ポート数:8 電源AC100V(90~110V),50/60Hz 最大消費電力(W)233 マグネット標準添付 通信速度10/100/1000BASE-T、SFP+(10G)×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
529,800 税込582,780
8日以内出荷

Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7新技術(※1)を採用し、Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。従来利用していた2.4GHz帯、5GHz帯に加え6GHz帯を含む3つの周波数帯域(バンド)を同時に利用できるトライバンドにも対応しており、バンドを使い分けながら混雑を避け、最大12.9Gbps(※2)の高速で安定したWi-Fi通信を実現します。Wi-Fi 6Eにも対応しています。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●無線LAN規格(802.11n):802.11a/802.11b/802.11g/n/ac/ax/be(draft)●本体サイズ(H):42mm●最大消費電力:39W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(W):225mm●本体サイズ(D):225mm●無線同時接続可能ノード数:512 付属品壁/天井取り付け用ブラケット 備考IEEE802.1Q VLAN[IPアドレス設定可能数]:4094[128]、パケットフィルタ(ACL)、スタッティックルーティング、telnet/ssh/WEBコンソール、ftp・ftpクライアント、LLDP、NTPクライアント、Syslog、SNMP v1/v2c/v3、標準MIB、Private MIB、RMON、DHCP C/R/SV、スパニングツリーS/R/M 本体質量(g)1400 インターフェース自律/集中管理の両モード対応、Tri Band(6G、5G:W52/W53/W56帯、2.4G)、MIMOタイプ4x4:4、受電ポートx2搭載(IEEE802.3at)、10/100/1000BASE-T×1、USB×1、BLE(将来サポート予定) 伝送方法Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) 通信速度最大速度(理論値) 6G:5.76Gbps、5G:W52/W53/W56帯時5.76Gbps、2.4G時1.38Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 セキュリティ機能SSIDステルス設定、MACアドレスフィルタリング(White/Black List)、WPA/WPA2/WPA3、Auto/TKIP/AES、802.1X認証、MACアドレス認証、WEB認証、マルチステップ認証、ローカル認証、ダイナミックVLAN、DFS、QoS(WMM)、WLANメッシュ(将来サポート予定)、NAT、WIDS/WIPS
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷