あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。
小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。
1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。
音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。
電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。
取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。
ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。
保護特性IP53です。
色ホワイトグレー
定格出力(W)2
種別シングルタイプ
材質(ボディ)ASA樹脂、(アングル・銘板)ステンレス鋼SUS、(後蓋)透明ポリカーボネート樹脂
使用温度範囲(℃)-20~50
引出し線長さ(mm)500
引出し線線種VCT-F(Φ6.5)0.75mm2×2芯
定格時間連続
音圧レベル(dB)最大102(1m前方)
音色A/フリッカー音(プープープー…)標準、B/フリッカー音(音程が高い)C/ピーポー音(ピーポー・ピーポー…)、D/ピーポー音(音程が高い)E/フリッカー音(周期が速い)、F/フリッカー音(音程が高い、周期が速い)G/ピーポー音(周期が速い)、H/ピーポー音(音程が高い、周期が速い)I/電鈴音(プルルル…)、J/電鈴音(音程が高い)再生数一音(音声切換スイッチで設定)
関連キーワード