3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー… 材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-20~50
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3 材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ 質量(kg)0.2 定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24 定格出力(W)0.2 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大90(1m前方) 音色16音色
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V)AC/DC24V ブザー音1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー) 仕様端子台 材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-20~50 消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3 制御方式マルチタイプ インターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタ 定格時間連続 使用電圧範囲(V)19~27 音色電圧ブザー 突入電流100mA
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)