49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロー(シュナイダーエレクトリック)L型回転灯 AML型
種別AML回転灯 閃光数(min-1[回/分])約130 電球形状RP35 取付後高さ(mm)189.5 最大外径(mm)135 防塵・防噴流 保護特性記号IP54
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。 引出し線長さ(mm)400
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。
電球形状RP35 取付後高さ(mm)181 最大外径(mm)Φ130 引出し線長さ(mm)約400 IP等級IP23
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最大外径(mm)Φ156 材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂 保護等級IP67(正方向取付時) 光源パワーLED 閃光速度(min-1)140
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)L型回転灯 ASL型
従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
種別ASL回転灯 口金BA15S/19 閃光数(min-1[回/分])約130 電球形状G18 対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用 取付後高さ(mm)165 最大外径(mm)110 防塵・防噴流 保護特性記号IP54
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)超小型パワーLED回転灯
小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
外径(Φmm)84 材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)






アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプ
「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂 質量(kg)0.8 取付直付け耐振 規格CE適合品。RoHS対応品 保護構造IP66 光源パワーLED 引出し線長さ(mm)400 引出し線線種電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯 突入電流(A)2 動作回転 閃光速度(min-1)160
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1台
1,098 税込1,208
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 光と音を個別に電源制御できます。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
消費電力(W)15 タイプシングルタイプ(再生数一音) 音圧レベル(dB)最大90
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED表示灯 橙 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)