カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(3,039)
  • BIGM(丸山製作所)(321)
  • エスコ(286)
  • TOA(173)
  • RS PRO(139)
  • MAZDA(マツダ)(97)
  • Panasonic(パナソニック)(94)
  • ATEN(92)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(87)
  • サンワサプライ(84)
  • フエニックス・コンタクト(79)
  • WURTH ELEKTRONIK(79)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(78)
  • StarTech.com(69)
  • YAMAHA(ヤマハ)(68)
  • Texas Instruments(62)
  • 小池酸素工業(60)
  • 住友重機械工業(58)
  • カワムラサイクル(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-1」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アローシリーズ電子音警報器 アロー(シュナイダーエレクトリック)アローシリーズ電子音警報器アロー(シュナイダーエレクトリック)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。
用途機械接地用。異常報知、注意喚起に。フォークリフト接近警報。高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。クレーン旋回警報。印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。トラスコ品番856-8097材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)幅(mm)140高さ(mm)114奥行(mm)223消費電力(W)8定格電圧(V)AC110/220音圧レベル(dB)最大102(at1m)RoHS指令(10物質対応)対応音色10音
積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー(シュナイダーエレクトリック)
8,998税込9,898
1個ほか
3日以内出荷から73日以内出荷
取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
引出し線長さ(mm)500
積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
54,980税込60,478
1台
翌日出荷から91日以内出荷
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,900税込13,090
1台
4日以内出荷から66日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品段数2定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/緑
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)
17,900税込19,690
1台
41日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.3取付直付け規格CE適合品段数4定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ材質(カバー)-点滅速度:点滅しません引出し線長さ(mm)960材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/黄/緑/青突入電流-
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)
13,900税込15,290
1台
4日以内出荷から82日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から91日以内出荷
積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
26,900税込29,590
1台
翌日出荷から66日以内出荷
積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付)アロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から41日以内出荷
一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段 アロー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段アロー(シュナイダーエレクトリック)
15,900税込17,490
1台
翌日出荷から66日以内出荷
薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)取付DIN(96×96)規格取付け定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)定格時間連続音圧レベル(dB)最大97(1m前方)音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大89(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け種類電子音警報器消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1.5信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大93(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30
積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(直付)アロー(シュナイダーエレクトリック)
30,980税込34,078
1台
53日以内出荷
スーパーLEDサインタワー Φ60 ブザー付き積層式LED表示灯 超高輝度LED使用!!Φ60直付けタイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したブザー付き積層式LED表示灯直付けタイプです。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 AC/DC24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 連続音・断続音を吹鳴します。 音量は、外部音量調節ダイヤルにて70~85dBまで調節することができます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※)保護特性IP54(正方向取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付)アロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
スーパーLEDサインタワー Φ60 ブザー付き積層式LED表示灯 超高輝度LED使用!!Φ60直付けタイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したブザー付き積層式LED表示灯直付けタイプです。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 AC/DC24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 連続音・断続音を吹鳴します。 音量は、外部音量調節ダイヤルにて70~85dBまで調節することができます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※)保護特性IP54(正方向取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
68,980税込75,878
1台
53日以内出荷
国外取扱製品、Φ100、直付け、電子音、騒音の中でも威力を発揮、大音量102dBのマルチサウンド 表示ユニットは1~4段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点滅の切り替えができます。 また、点滅速度調節ダイヤルで点滅速度の調節も行えます。 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、本体背面の音色設定ダイヤルで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音の音色を外部信号により制御できます。 アラームの最大音量は102dBです。 (本体背面の音量調節ダイヤルにて最小0dB~最大102dBまで調節可能) 音量を20dB下げる減音回路を採用しているので、タイマーを別途組み合わせていただくと、夜間に音量を下げるなどの仕様でご使用いただけます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 保護特性IP64(正方向取付け時)です。
ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
国外取扱製品、Φ100、直付け、電子音、騒音の中でも威力を発揮、大音量102dBのマルチサウンド 表示ユニットは1~4段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点滅の切り替えができます。 また、点滅速度調節ダイヤルで点滅速度の調節も行えます。 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、本体背面の音色設定ダイヤルで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音の音色を外部信号により制御できます。 アラームの最大音量は102dBです。 (本体背面の音量調節ダイヤルにて最小0dB~最大102dBまで調節可能) 音量を20dB下げる減音回路を採用しているので、タイマーを別途組み合わせていただくと、夜間に音量を下げるなどの仕様でご使用いただけます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 保護特性IP64(正方向取付け時)です。
コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
26,980税込29,678
1個
予約販売
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 光と音を個別に電源制御できます。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
消費電力(W)15タイプシングルタイプ(再生数一音)音圧レベル(dB)最大90
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷から73日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音)アロー(シュナイダーエレクトリック)
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)
外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオープンコネクタ引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18引出し線長さ(mm)500音圧レベル(dB)最大102(1m前方)音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂取付直付け制御方式マルチサウンド点滅132min-1調節範囲(42~180min-1)動作点滅(点灯)保護構造IP54(水平面取付時)
Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)750音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付壁付け信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA保護構造IP64
積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(ポール) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(ポール)アロー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
外径(Φmm)40光源LED
Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。使用温度範囲(℃)-30~50信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA
積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)アロー(シュナイダーエレクトリック)
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED動作点灯
Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。90度ピッチで360度回転させて仮固定が可能ですので、機器の搬送、搬入時の表示灯破損を気にすることなく取り付けていただくことができます。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22規格CE適合品、UL認定品材質グローブ:ポリカーボネート樹脂取付壁付け保護構造IP64仕様60積層式表示灯材質(カバー)上部:アロイ樹脂材質(ボディ)ABS樹脂ヒューズ容量(A)0.5
Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音/断続音切り替え引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)850音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付直付け信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA保護構造IP65
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から102日以内出荷
シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED動作点灯
電子音警報器 XVS72シリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)電子音警報器 XVS72シリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ質量(kg)0.2定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24定格出力(W)0.2定格時間連続音圧レベル(dB)最大90(1m前方)音色16音色
小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
定格時間連続
マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
ホワイトグレー材質ボディ:ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)、後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)、銘板:ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 アロー(シュナイダーエレクトリック)中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型アロー(シュナイダーエレクトリック)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から103日以内出荷
種別マルチタイプ音圧レベル(dB)最大105(1m前方)引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWBアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から103日以内出荷
外径(Φmm)60光源LED規格CE適合品、UL認定品
中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音) アロー(シュナイダーエレクトリック)中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)アロー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
定格時間連続
一灯多色式 LED表示灯 Φ40 アロー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式 LED表示灯 Φ40アロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から73日以内出荷
レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
定格電圧(V)DC24段数1外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ規格CE適合品。RoHS対応品。動作点灯
一灯多色式LED表示灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式LED表示灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から83日以内出荷
レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
定格電圧(V)DC24段数1外径(Φmm)60光源LED動作点灯
中型積層式LED回転灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)中型積層式LED回転灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
24,900税込27,390
1個
6日以内出荷から93日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら