19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)画面保護シート
5.7 型用、表示面の保護および防汚用の使い捨てシート (1 パック 5 枚入り)"
1パック(5枚)
3,998 税込4,398
欠品中


Pro-face(シュナイダーエレクトリック)10.4型用画面保護シート
GP表示面の保護、および防汚用の使い捨てシート。
適合GP-4501T(リアマウントモデルは除く)
1パック(5枚)
4,998 税込5,498
当日出荷


Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face 保護シート
RoHS
仕様アクセサリタイプ:保護シート●HMI用途:GP 4000シリーズ●保護シート. Schneider Electric Pro-Faceの画面保護シートです。この使い捨て防汚シートは、GP4000シリーズのユニット画面用の製品です。ユニット画面に正しく装着できるようにさまざまなサイズが揃っており、5枚入りパックで販売されています。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Pro-face(シュナイダーエレクトリック)紫外線(UV)保護シート
5.7 型ワイド用、紫外線 (UV) や汚れから表示面を保護するためのシート (1 枚入り)"
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷







1袋(5枚)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

1袋(5枚)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)EZイルミネーションスイッチ
簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)
仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能 質量(g)110以下 保護構造IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面) 消費電力(W)2以下 定格電圧(V)DC5(USBバスパワー) ケーブル長(m)【付属USBケーブル】1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×28×54 使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下) 保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下) 汚染度(使用環境)汚染度2 電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25 耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間) スイッチ数5個のLED照光式スイッチ 耐久性【スイッチ】100万回以上 耐静電気放電IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kV コネクタ仕様USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0 調光方式【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能 耐衝撃IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回 対応ソフトウェアGP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP) 使用高度(m)2000(6,561ft)以下 腐食性ガス腐食性ガスのないこと
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)