LT4000Mシリーズ(スタンダード)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)6日以内出荷から7日以内出荷
LT4000Mシリーズは、22Φの丸穴へ取り付け方法を採用。
また表示器にコントロール機能(DIOとAIOを搭載)を一体化させた省スペース、省コストを実現します。
【サイズ】 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | DIO | AIO | CANopen
【特長1】TFT65,536色搭載
【特長2】盤加工と取付けが簡単な22Φ丸穴設計、分離設置も可能
【特長3】内蔵I/OでPLCレスなシンプル設計が可能
定格電圧(V)DC24表示ドット数320×240(QVGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式メモリ容量(MB)【アプリケーション】16
表示機付きコントローラー STC6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷から4日以内出荷
表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラーオールインワンで省配線・省スペース!!標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。
仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1電源24Vdc寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB表示色TFTカラー 262144色ディスプレイ5.7型(VGA)プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定)パネルカット寸法(mm)H156×W123.5最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可)Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
タッチパネル GP4100シリーズ(コンパクト)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)6日以内出荷
小型表示器で、高スペック
各種ソフトウェアの活用
高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。
モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。
またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
定格電圧(V)DC12~24表示ドット数480×272ドットモニターサイズ4.3型(ワイド)
GP4100シリーズ(コンパクト)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から91日以内出荷
小型表示器で、高スペック
各種ソフトウェアの活用
高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。
モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。
またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
画面サイズ4.3型(ワイド)定格電圧(V)DC12~24表示ドット数480×272ドットタッチパネル方式アナログメモリ容量(MB)【アプリケーション】8
EZイルミネーションスイッチPro-face(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から4日以内出荷
簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)
仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能質量(g)110以下保護構造IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面)消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)ケーブル長(m)【付属USBケーブル】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×28×54使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間)スイッチ数5個のLED照光式スイッチ耐久性【スイッチ】100万回以上耐静電気放電IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kVコネクタ仕様USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0調光方式【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能耐衝撃IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回対応ソフトウェアGP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP)使用高度(m)2000(6,561ft)以下腐食性ガス腐食性ガスのないこと
タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から41日以内出荷
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。
【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用)
【特長1】全機種TFT65,536色搭載
【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続
【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
画面保護シートPro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)当日出荷
用途手垢をはじめ、水滴、粉塵、オイルミストなどから、表示器全体の画面を守る保護シート
RS-232Cケーブル(COM1用)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷
用途各種ホストとGP間をRS-232C接続するケーブルケーブル長(m)5適合機種GP3000/COM1用ST3000/COM1用
COM ポート変換アダプターPro-face(シュナイダーエレクトリック)当日出荷
シリアルインターフェイスに RS-422 用通信オプションを接続するためのピンアサイン変換アダプター
用途本体COM1ポートにCOM2 専用の通信オプションを接続するpin変換アダプタ