絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- モノタロウ(3,825)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,926)
- スバル(14,635)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,172)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: シュナイダーエレクトリックのすべての商品

コンタクトブロック 1NO ファストンコネクタターミナル Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB6●ターミナルタイプ:ファストンコネクタ●ボディ / 固定カラー付属:あり●非照光式スイッチ用のサブアセンブリ. コンタクトとキャリア 非照光式スイッチ用
コンタクトブロック 1NO 2NC ねじターミナル Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB5●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●IEC、JIS. UL、CSA. ボディ一式. ボディ一式(固定カラーと1つのコンタクトブロック)、スクリュークランプ端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NO 1NC ファストンコネクタターミナル Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB6●ターミナルタイプ:ファストンコネクタ●ボディ / 固定カラー付属:あり●非照光式スイッチ用のサブアセンブリ. コンタクトとキャリア 非照光式スイッチ用
コンタクトブロック 1NC ファストンコネクタターミナル Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB6●ターミナルタイプ:ファストンコネクタ●ボディ / 固定カラー付属:あり●非照光式スイッチ用のサブアセンブリ. コンタクトとキャリア 非照光式スイッチ用
コンタクトブロック 1NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB4●定格電圧:600 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●CE、UL、CSA、CCC. スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ. ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm 2 (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダケーブル Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷仕様Lexium 28アクセサリ. Lexium 28シリーズサーボドライバ及びモータ用のアクセサリ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様定格電圧:24 V●電球ベース:BA9s●直径:11mm●長さ:28 mm●レンズ色:クリア●ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。直径(Φmm)11
ZAシリーズ セレクタスイッチヘッド Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様シリーズ:ZA●キースイッチヘッド. ZA2シリーズ、キー操作セレクタスイッチ 2又は3固定位置 センター又は左キー取り外し位置RoHS指令(10物質対応)対応
ZA2シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様シリーズ:ZA2●アクチュエータのタイプ:セレクタスイッチ●ポジション数:2●スイッチ作動:移動せず●鍵抜け位置:左、右●IP評価:IK08、IP65RoHS指令(10物質対応)対応
XPSMCMシリーズ 入力 / 出力モジュール Preventaモジュラセーフティコントローラ用
シュナイダーエレクトリック¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷仕様範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:Preventaモジュラセーフティコントローラ●電源電圧:24 V dc●入力数:10●出力数:8●許容入力:3 W●取付けスタイル:DINレール取り付け●寸法:22.5 x 99 x 114.5 mm●CE、cULus、TUV. XPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。. Preventa拡張モジュール、XPSMCM. Preventa XPSMCM拡張モジュールは、安全入力又は安全出力向けに設計されており、個別に、又はペアで設定可能です。 拡張モジュールは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. 専用のテスト出力を介したライン制御監視機能による監視 シングル入力ごとにフィルタと遅延を設定可能 出力の有効化 / 無効化遅延を設定可能 出力ペアの独立した制御 診断出力信号を設定可能 前面のLED信号によるシンプルな診断、構成ソフトウェア、通信拡張モジュール 拡張バスコネクタ経由でセーフティコントローラに接続 取り外し可能なねじ式端子台でマシンのバス又はネットワークチャンネルや電源を接続 対称型DINレールロッククリップ グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 品番 ; 111-3520 111-3520. 8デジタル入力 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 設定可能な状態出力 x 2 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2. 品番 ; 111-3510 111-3510. 8デジタル入力 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4. 品番 ; 111-3512 111-3512. デジタル入力 x 16 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4. 品番 ; 111-3511 111-3511. デジタル入力 x 12 ライン制御監視機能用テスト出力 x 8: 最大4つの4線式安全マットを監視可能. 品番 ; 111-3513 111-3513. 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2. 品番 ; 111-3514 111-3514. 出力電流400 mAのOSSDペア x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 4 設定可能な状態出力 x 4
Telemecanique Sensors レーザーポインタ
シュナイダーエレクトリック¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様Preventa XUSLアクセサリ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンアクセサリです。アクセサリには、ブラケット、テストロッド、及びショックアブソーバが含まれています。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。寸法(mm)48×80.3×117RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプレーザーアライメント工具併用可能製品タイプ2安全ライトカーテン, タイプ4安全ライトカーテン
HMIパネル Schneider Electric Modicon M221シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷仕様(製品レンジ)Modicon M221寸法(mm)80×63×126色(ディスプレイ)モノクロシリーズModicon M221ポート数1電源電圧(V)5dcキー数(ファンクションキー)2ディスプレイSTN LCD解像度240×160pi×elsキーボードキーパッドポートRJ45 (RS485)
passthrough terminal block - 2.5mm24A
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781袋(50個)7日以内出荷仕様DINレール端子台(ヒューズ無し)RoHS指令(10物質対応)対応
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ Schneider Electric D, 9→13 A
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様モーター定格電流:9 → 13 A 、 コンタクトの定格電流:25 A 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:DIN Rail Mount 、 シリーズ:D 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:75mm 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 UL、CSA. 3極熱的過負荷リレー. モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。. 調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個別に取り付け可能 絶縁電圧600 V、耐電圧6 kVRoHS指令(10物質対応)対応
電源ケーブル Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥7,798~税込¥8,578~1個7日以内出荷仕様Lexium 28アクセサリ. Lexium 28シリーズサーボドライバ及びモータ用のアクセサリ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
制御リレー Tesys Dシリーズ Schneider Electric CAD3
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys D●コンタクトの定格電圧:600 V ac●取付けスタイル:DIN Rail Mount, Panel Mount●シリーズ:CAD3●通常の状態の構成:3NO/2NC●ターミナルタイプ:Screw●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. TeSys制御リレー. AC / DC動作コイル 内蔵コイル抑制(DCバージョンのみ) スイッチングカテゴリd2RoHS指令(10物質対応)対応
積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール)
シュナイダーエレクトリック¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
照光式押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様プッシュボタンの色:青●カットアウト直径:22.5mm●シリーズ:Harmony XB4●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの型:埋込型●点灯:あり●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●最大AC電圧:240V●照明電圧:230V●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●埋込型プッシュボタン、XB4-B. スクリュークランプ端子接続