954件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric 遅延リレー スターデルタ マルチ動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー スターデルタ マルチ動作

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 → 240 V ac時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:スターデルタ取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:4シリーズ:RE22 R2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ幅:22.5mm多機能タイマ - Zelio RE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 負荷を並列にするオプションあり 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性のハウジング材質 IP20 (端子台)、IP40 (ハウジング)、IP50 (フロントフェース)の浸入保護等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 遅延リレー スターデルタ シングル動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー スターデルタ シングル動作

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 遅延リレー シンメトリカル シングル動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー シンメトリカル シングル動作

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 遅延リレー オンパルス マルチ動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー オンパルス マルチ動作

    シュナイダーエレクトリック
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc, 24 → 240 V ac時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:オンパルス取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:1シリーズ:RE17時間増分:時間 , 分 , 秒接点構成:SPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:24 V ac最大電圧:24 V dc、240 V ac幅:17.5mmオフディレー機能は RS ; 791-2723 791-2723 で使用可能. オンディレータイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. オンディレー機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 遅延リレー オンディレー シングル動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー オンディレー シングル動作

    シュナイダーエレクトリック
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 遅延リレー インターバル マルチ動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー インターバル マルチ動作

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:間隔、電源オンディレー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:48mm多機能タイマ - RE48シリーズ. 2つの機能を搭載 48 x 48 mm プラグインサブベース、8又は11ピン 自消性ハウジング フロントパネルにセレクタスイッチ 供給電圧: 24-240 V ac LED状態表示 IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 遅延リレー インターバル シングル動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー インターバル シングル動作

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 端子台 端子台 TM5SD000ダミーモジュール用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 端子台 端子台 TM5SD000ダミーモジュール用

    シュナイダーエレクトリック
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子台併用可能製品:TM5SD000ダミーモジュールModicon M238及びM258用アクセサリ. Schneider Modicon M238及びM258シリーズ用の各種アクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 端子台 端子台 Modicon M340用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 端子台 端子台 Modicon M340用

    シュナイダーエレクトリック
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 端子シュラウド Mini-Vario Series, Vario Series用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 端子シュラウド Mini-Vario Series, Vario Series用

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 端子 端子台 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 端子 端子台

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子台併用可能製品:インターフェイス配電モジュール、配電モジュール、レシーバモジュールModicon M238及びM258用アクセサリ. Schneider Modicon M238及びM258シリーズ用の各種アクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 接続ブロック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 接続ブロック

    シュナイダーエレクトリック
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:Connection Block併用可能製品:GV2 Series, LC1K Series, LC1P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 接続キット Connection Kit Modicon M340用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 接続キット Connection Kit Modicon M340用

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Connection Kit併用可能製品:Modicon M340Modicon M340 Rack Shielding Kit. Rack cable shielding connection kit, used to protect against electrostatic discharge when connecting the shielding of cordsets for connecting:. Analogue modules A Magelis XBT operator interface to the processor (via BMXXCAUSBH018 (stock no. ; 147-764 147-764 ) shielded USB cable). This kit comprises:. A metal bar that takes the clamping rings Two sub-bases to be mounted on the rack A set of spring clamping rings for attaching cables with their shielding to the metal barRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 取り付けベース シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 取り付けベース

    シュナイダーエレクトリック
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:DINレール取り付けベース併用可能製品:Harmony XB4、Harmony XB5プッシュボタン及びパイロットライトActi9プッシュボタンアクセサリ. 取り付け及び固定用各種プッシュボタンアクセサリ
  • Schneider Electric 取り付けキット ZB5AZ026 for use with Various シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 取り付けキット ZB5AZ026 for use with Various

    シュナイダーエレクトリック
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けキット併用可能製品:18 x 27 mmセレクタスイッチ及び照光式プッシュボタンシリーズ:Harmony XB5Schneider XB5埋込設置キット. Schneider Electric XB5埋込設置キットは、Harmony XB5シリーズのプローブ及びセレクタスイッチを埋込設置するための製品です。 この埋込設置キットでは、30.5 mmの穴を使用して22 mmデバイスを簡単に設置できます。 埋込設置キットを使用することで、制御パネルをスタイリッシュに設置できます。 前面から取り外すことができなくなるため、人と設備の安全性も最大化します。. すばやく簡単に取り付け可能 制御装置と、マシンの動作モードは変わりません スタイリッシュで、新しい外観の制御パネル 広範な用途に対応する柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 取り付けキット ZB5AZ022 for use with Various シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 取り付けキット ZB5AZ022 for use with Various

    シュナイダーエレクトリック
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けキット併用可能製品:22 mmセレクタスイッチ及び照光式プッシュボタンシリーズ:Harmony XB5Schneider XB5埋込設置キット. Schneider Electric XB5埋込設置キットは、Harmony XB5シリーズのプローブ及びセレクタスイッチを埋込設置するための製品です。 この埋込設置キットでは、30.5 mmの穴を使用して22 mmデバイスを簡単に設置できます。 埋込設置キットを使用することで、制御パネルをスタイリッシュに設置できます。 前面から取り外すことができなくなるため、人と設備の安全性も最大化します。. すばやく簡単に取り付け可能 制御装置と、マシンの動作モードは変わりません スタイリッシュで、新しい外観の制御パネル 広範な用途に対応する柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 取り付けキット ZB5AZ021 for use with Various シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 取り付けキット ZB5AZ021 for use with Various

    シュナイダーエレクトリック
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けキット併用可能製品:22 mmプッシュボタン及びパイロットランプシリーズ:Harmony XB5Schneider XB5埋込設置キット. Schneider Electric XB5埋込設置キットは、Harmony XB5シリーズのプローブ及びセレクタスイッチを埋込設置するための製品です。 この埋込設置キットでは、30.5 mmの穴を使用して22 mmデバイスを簡単に設置できます。 埋込設置キットを使用することで、制御パネルをスタイリッシュに設置できます。 前面から取り外すことができなくなるため、人と設備の安全性も最大化します。. すばやく簡単に取り付け可能 制御装置と、マシンの動作モードは変わりません スタイリッシュで、新しい外観の制御パネル 広範な用途に対応する柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 自動リクローザ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 自動リクローザ

    シュナイダーエレクトリック
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 施錠可能ハンドル シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 施錠可能ハンドル

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Handle, Padlockable併用可能製品:GV2L Series, GV2P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 高さ補正プレート シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 高さ補正プレート

    シュナイダーエレクトリック
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Height Compensation Plate, 7.5 mm併用可能製品:GV2 SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 固定プレートの付いた支持チューブ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 固定プレートの付いた支持チューブ

    シュナイダーエレクトリック
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 機能拡張ボード Vario Series用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 機能拡張ボード Vario Series用

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric 機能拡張ボード Base Quantum Automation Platform用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 機能拡張ボード Base Quantum Automation Platform用

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 機能拡張ボード Base Modicon Premium, Modicon TSX用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 機能拡張ボード Base Modicon Premium, Modicon TSX用

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Base併用可能製品:Modicon Premium, Modicon TSXTelefast 2インターフェイス. プラグアンドプレイソリューション 8 / 12 / 16チャンネルモジュール構造 1線 / 2線 / 3線式接続 一般的な極性分布 ソリッドステート / 電気機械式技術 アナログ信号接続専用サブベース
  • Schneider Electric 機能拡張ボード Base Advantys ABE7 Telefast Pre-Wired System用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 機能拡張ボード Base Advantys ABE7 Telefast Pre-Wired System用

    シュナイダーエレクトリック
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 機械式インターロック工具 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 機械式インターロック工具

    シュナイダーエレクトリック
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Mechanical Interlock Tool併用可能製品:XACA Seriesシリーズ:Harmony XACコンタクトブロックXB2-B 22 mm製品. ZB2BEシリーズのコンタクトブロックです。. 1 N/O又は1 N/Cタイプを用意 1.5 mm2導体
  • Schneider Electric 拡張モジュール Zelio Logic シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 拡張モジュール Zelio Logic

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 拡張バスコネクタ XPSMCMコントローラ / 拡張モジュール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 拡張バスコネクタ XPSMCMコントローラ / 拡張モジュール

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様【併用】XPSMCMコントローラ/拡張モジュールXPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。、 Preventa拡張バスコネクタ、XPSMCM、 Preventa XPSMCM拡張バスコネクタは、セーフティ拡張コンポーネント及びセーフティコントローラCPU間の安全な通信を実現します。 セーフティコントローラCPUには拡張モジュールが付属しているので、購入する必要があるのは拡張バスコネクタだけです。、 特長と利点、 オスコネクタ x 1 + メスコネクタ x 1 (リアパネルプラグインコネクタ用5ピン) IEC60715に準拠したOmega 35 mm DINレールアクセサリタイプバックプレーン拡張コネクタ
  • Schneider Electric 回路トリップ 端子台 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 回路トリップ 端子台

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値:100 A併用可能製品:Acti9 Isobar Aタイプ配電盤、Acti9 Isobar Bタイプ配電盤タイプ:端子台Acti9 Isobar分電盤. Acti9 IsobarのAタイプ及びBタイプ分電盤は、商用にも産業用にも使用できる分電盤の包括的なシリーズです。. Aタイプ. 定格125 Aの単相分電盤 最大24極の標準分電盤 100 Aまで対応できる端子台 分散ニュートラルキットを用いて、全ボードへのニュートラル出力を切り替えるオプション 新規又はレトロフィットデバイス密度を維持するシングルポールRCBO ケーブルグランドとコンジットを混在させて、スペースを無駄にせず設置のニーズを満たすためのノックアウト. Bタイプ. 定格250の三相分電盤 最大24極の標準分電盤 分散ニュートラルキットを用いて、全ボードへのニュートラル出力を切り替えるオプション 新規又はレトロフィットデバイス密度を維持するシングルポールRCBO 分散ニュートラルバー 取り外し可能なグランドプレート 取り外し可能な絶縁パンアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 回転防止プレート シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 回転防止プレート

    シュナイダーエレクトリック
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Anti-Rotation Plate併用可能製品:XB6 Seriesシリーズ:Harmony XB6凡例プレート. XB6シリーズプッシュボタン用の凡例プレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • インバーター Altivar320シリーズ 三相400V シュナイダーエレクトリック

    インバーター Altivar320シリーズ 三相400V

    シュナイダーエレクトリック
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    製造プロセスのデジタル化から生まれる産業ユーザーの需要が高まる中、OEMはハイブリッド自動化システムに簡単に統合できる汎用性の高い産業ソリューションを必要としています。 Altivar(TM) Machine ATV320は、安全性、信頼性、シンプルさを兼ね備えています。 堅牢な設計基準とグローバル認証を持つATV320は、設置コストの削減し、機械の性能の向上させる優れたソリューションです。 また、設置やサービスの面でもマシンのライフサイクルを延長することができます。
    電源単相
  • Schneider Electric 下部サポートリング シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 下部サポートリング

    シュナイダーエレクトリック
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:下部サポートリング併用可能製品:ペンダントステーションシリーズ:Harmony XACペンダント制御ステーションアクセサリ. ペンダント制御ステーションに使用するSchneiderのHarmony XACシリーズアクセサリ製品です。. すべてのステーションタイプに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 押しボタンキット シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 押しボタンキット

    シュナイダーエレクトリック
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:停止ボタンキット併用可能製品:GV2シリーズUL、CSA. Schneider Electricモータ回路ブレーカGV2. 規格: BS5424 Part 1 / IEC947、VDE0660、NFC63 110. GV2シリーズは、1つのデバイスで短絡保護機能と過負荷保護機能を提供 切断用に使用可能 単相感度 IEC947、EN60947適合 オフ位置でロック可能 すべての種類の異常を通知するための補助製品を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 安全モジュール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 安全モジュール

    シュナイダーエレクトリック
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric ロジックモジュール リレー シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ロジックモジュール リレー

    シュナイダーエレクトリック
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー

    シュナイダーエレクトリック
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric ロジックモジュール ディスプレイ付き トランジスタ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ロジックモジュール ディスプレイ付き トランジスタ

    シュナイダーエレクトリック
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric ロジックコントローラユニット, シリーズ名:Modicon M251 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ロジックコントローラユニット, シリーズ名:Modicon M251

    シュナイダーエレクトリック
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:Modicon M251メーカーシリーズ:Modicon M251電圧カテゴリ:24 V dcネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:あり通信ポートタイプ:イーサネット、RS232、RS485、USBプログラム容量:128000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSB通信ポート番号:4Modicon M251 - ロジックコントローラ. CANopen又はModbus TCPを使用するModicon M251では、標準イーサネットケーブルで、またWi-Fi経由でSCADA、MES、ERPに簡単に接続することができます。 SDカード、組み込みのWebサーバーなどを介したデータ転送により、マシンのパフォーマンスを高めます。 直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M251ロジックコントローラ 超小型構成 拡張バスModicon TM3 最大14個の高速拡張モジュール SDカードスロット 組み込みWebサーバー及びFTPサーバー 22 μs/命令 64 MB RAM 128 MBフラッシュ シリアルライン及びUSBポート CANopen又はModbus TCP 組み込みイーサネットスイッチ、2ポート搭載 最大3つの通信モジュール SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric レンチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric レンチ

    シュナイダーエレクトリック
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Wrench併用可能製品:9001K Series, 9001SK Seriesシリーズ:Harmony 9001KIEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. 工具. コンタクトブロック取り付け用の特別な先端を備えたドライバ 取り付けが迅速になる固定ナット締め付けレンチ
  • Schneider Electric レンズキャップ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric レンズキャップ

    シュナイダーエレクトリック
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:レンズキャップ併用可能製品:XB4シリーズ、XB5シリーズシリーズ:Harmony XBUL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. ライトコントロールZB5-AV用のヘッド. 色付きのヘッドで照光アラートを実現します。 ZB5-AVシリーズのLED及びライトに取り付け可能