954件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric レンズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric レンズ

    シュナイダーエレクトリック
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Lens併用可能製品:9001K Series, 9001SK Seriesシリーズ:Harmony 9001KIEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. Harmony 9シリーズ製品にのみ取り付け。. パイロットライトレンズ. パイロットレンズ用標準レンズ
  • Schneider Electric レベルトランスミッタ (プローブタイプ) シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric レベルトランスミッタ (プローブタイプ)

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ:Electrode取り付けタイプ:Cable Suspension動作温度 Max:+100℃UL、CSA. Zelio液面リレーアクセサリ. 導電性の液体の液面を監視し、ポンプやバルブの作動を制御して液面を調整。水中ポンプの空運転防止、タンクのあふれ防止、混合プロセスでの液体の投入量の制御、浸漬しなくなった場合の加熱エレメントの保護にも最適 密封可能な透明カバーによる設定の保護 1プローブ又は2プローブ動作 プローブ電圧: 24 V ac 電源及び出力のLED表示 空検出機能と充填検出機能を選択可能 DINレール取り付け H78 x D80 x W22.5mm 同軸プローブはアクティブ電極と基準電極で構成され、直径16 mm、長さ150 mm
  • Schneider Electric レジェンド シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric レジェンド

    シュナイダーエレクトリック
    549税込604
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リレーソケット RSLシリーズ DIN Rail シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット RSLシリーズ DIN Rail

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様電圧:230V ac/dc併用可能製品:B4NDリレー, RSL1リレーアクセサリタイプ:ソケットシリーズ:RSLZ終結タイプ:ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric リレーソケット DINレール、パネル取り付け シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット DINレール、パネル取り付け

    シュナイダーエレクトリック
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric リレーソケット DIN Rail シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット DIN Rail

    シュナイダーエレクトリック
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リレーソケット シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット

    シュナイダーエレクトリック
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リレー 60V dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 60V dc

    シュナイダーエレクトリック
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC60接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)277RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric リレー 48V dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 48V dc

    シュナイダーエレクトリック
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リレー 48V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 48V ac

    シュナイダーエレクトリック
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リレー 253V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 253V ac

    シュナイダーエレクトリック
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:253V ac接点構成:DPNOスイッチング電流:30 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:15.6 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:250V長さ:33.7mm奥行き:39.05mm高さ:68.5mm寸法:33.7 x 39.05 x 68.5mm寿命:100000(電気的)サイクル、50000000(機械的)サイクルRPFシリーズ. RPFシリーズのプラグインパワーリレーです。オプションのパネル取り付け用の2つの穴があります。. 30 Aリレー、2つのCO又は2つのNOコンタクト 4つ又は6つのクイック接続端子 2つのリレーコイル端子 DINレール取り付け用の位置決めスロットコイル定格電圧(V)DC24取付方式DINレール/プリント基板接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC120V/AC240V/DC30V 3A
  • Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
  • Schneider Electric リレー 240V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 240V ac

    シュナイダーエレクトリック
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リレー 220V dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 220V dc

    シュナイダーエレクトリック
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:220V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:48.4 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売りコイル定格電圧(V)DC220接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
  • Schneider Electric リレー 12V dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 12V dc

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リレー 12V ac/dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 12V ac/dc

    シュナイダーエレクトリック
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:12V ac/dc接点構成:SPDTスイッチング電流:6 A最大スイッチング電流 AC:6 A最大スイッチング電流 DC:6 Aターミナルタイプ:ネジコイル抵抗:848 Ω最大スイッチング電圧 AC:277V最大スイッチング電圧 DC:12V長さ:6.2mm奥行き:78.7mm高さ:96寸法:6.2 x 78.7 x 96mm最大スイッチング電源 DC:1500 VAコイル定格電圧(V)AC/DC12取付方式プラグイン接点構成SPDT端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)277接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric リレー 125V dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 125V dc

    シュナイダーエレクトリック
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:125V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:17.36 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売りコイル定格電圧(V)DC125接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
  • Schneider Electric リレー 120V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 120V ac

    シュナイダーエレクトリック
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リレー 110V dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 110V dc

    シュナイダーエレクトリック
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リモート取り付けキット VW3A シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リモート取り付けキット VW3A

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:Altivar Easy 610、Altivarプロセス、リモートグラフィック端子IP評価:IP65耐用期間終了指示は最新のリサイクル規則に準拠し、製品コンポーネントの70 %がリサイクル可能です。. Altivar ATV630 VFDシリーズ. Altivar Process可変速ドライブは、ビジネスの最適化、リアルタイムのインテリジェンス、そして必要な効率性を実現します。Altivar Processドライブは、水、廃水、採掘、鉱物、金属、石油、ガス、食品、飲料の取り扱いで幅広い柔軟性を実現します。この可変周波数ドライブシリーズは、さまざまな用途で機械の効率性を向上させる最適なソリューションです。Altivar ATV630 VFD (可変周波数ドライブ)シリーズは、IP21等級で、壁面に取り付け可能です。3段階の同期 / 非同期モータが用意され、多くの業務で最適な選択が可能です。. 特長と利点. お客様の要件に応じて、保護等級IP21、IP23、IP54、IP55の壁面取り付けドライブ、内蔵キャビネット、及び床設置型ソリューションが用意されています。 内蔵ポンプモニタリングがあるため、ポンプの効率が低下すると最適なプロセスモニタリングで迅速に対応します。 追加センサなしで、重要な操作ポイントを通知します。 フロー損失の補償を含めて、圧力、流量、レベル制御とのプロセスの統合を実現します。 革新的な「ストップ&ゴー」機能により、スタンバイモード時のエネルギーを最大60 %節約します。 また、消費電力のデータ記録機能とグラフィックディスプレイも備えています。 SchneiderのAltivar ATV630は、イーサネットネットワークベースの内蔵Webサーバーインターフェースを備え、日常の作業ツールを使用してプロセスのモニタリングを行うことができます。 エネルギー消費 / カスタマイズダッシュボードに対するローカル / リモートアクセスが可能で、エネルギー消費をいつどこででも、PC、タブレット、スマートフォンで確認できます。 このシリーズは非常に使いやすく、標準化されたFDT / DTM及びODVAテクノロジーと、定義済みのUnity Proライブラリによってサポートされるために、簡単に統合できます。 PC、タブレット、スマートフォンにより簡単にアクセスでき、「サイバーセキュアイーサネット」を通じてセキュアな接続を実現します。 簡単なスペアパーツロジスティクスを実現するモジュール設計の洗練されたサービスコンセプトを採用しています。 動的なメンテナンススケジュールによりメンテナンスコストを最適化し、個々のコンポーネントのモニタリングを統合できます。 電源モジュールとファンの交換は非常に簡単です。 ダイナミックQRコード及びカスタマーケアアプリにより迅速にサポート。. Altivar Processドライブの「ストップアンドゴー」機能とは. この特別な機能を使用することで、スタンバイモードでのモータのエネルギー消費、ドライブ作動時の電力を大幅に削減できます。この機能により、エネルギー消費量を最大60 %節約できます。「ストップアンドゴー」機能が作動している場合、電源セクション(整流器、DCバス)、ファン、グラフィックキーボードのバックライトがオフになります。この省電力モードは、機械の未使用時、又は作動中に自動的にオンになります。これは通信ネットワークで確認でき、パラメータを使用して調整可能です。. このインバータドライブのその他の付属物. このインバータドライブにはグラフィックディスプレイ端子も付属しています。これは、インバータ前面に接続して取り付け可能です。また、リモートマウントアクセサリを使用して、エンクロージャドアに接続して取り付けることもできます。Mini USB接続又はUSB接続でディスプレイ端末をPCに接続し、ファイルを交換できます。また、マルチドロップモードで複数のドライブに接続することもできます。この機能の詳細については、データシートを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ライトブロック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ライトブロック

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric メモリモジュール メモリカード Medicon M580用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric メモリモジュール メモリカード Medicon M580用

    シュナイダーエレクトリック
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:メモリカード併用可能製品:Medicon M580Modicon M580は、Modicon M340からのメモリカードをサポートしません。. Modicon M580 - M580プロセッサ用SDメモリカード. Modicon M580 BMEP58xxxxプロセッサ製品は、Modicon M580特有及び互換するモジュールやラックに基づく包括的制御ソリューションの中枢を構成します。. M580プロセッサ用の4 GB SDメモリカード このメモリカードは、「産業等級」のカードで、Modicon M580専用にフォーマットされています。 動作温度: -40 → +85° C 10年間のファイル保持能力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric メモリカード HMI GTW、HMIGTO用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric メモリカード HMI GTW、HMIGTO用

    シュナイダーエレクトリック
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:SDメモリカードHMI用途:HMI GTW、HMIGTOMagelis GTO - タッチパネルのアクセサリ. 機能が最適化されたMAGELIS GTO HMIです。 アクセサリも用意しています。. HMI用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ベゼル工具 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ベゼル工具

    シュナイダーエレクトリック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • Schneider Electric プレート KZ32 Series用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric プレート KZ32 Series用

    シュナイダーエレクトリック
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Door Interlock Plate併用可能製品:KZ32 Seriesシリーズ:Harmony Kスイッチ遮断器の「Vario」製品に最適. 開放型及び密閉型スイッチ遮断機のアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ブランキングプラグ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ブランキングプラグ

    シュナイダーエレクトリック
    2,298税込2,528
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ブラケット付きポートチューブ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ブラケット付きポートチューブ

    シュナイダーエレクトリック
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric プッシュボタンヘッドキャップ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric プッシュボタンヘッドキャップ

    シュナイダーエレクトリック
    729税込802
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Schneider Electric プッシュボタン シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric プッシュボタン

    シュナイダーエレクトリック
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric ファンフィルタファン シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ファンフィルタファン

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ヒューズキャリア XB5DT1S シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ヒューズキャリア XB5DT1S

    シュナイダーエレクトリック
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Fuse Carrier併用可能製品:XB5 Seriesシリーズ:Harmony XB5ヒューズキャリア. 5 x 20 mmヒューズ用ヒューズキャリア - 6.3 A - 250 V. 取り付け径22 mm プラスチックベゼル 動作温度-40 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ビーコン - ブザーコンビネーション シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ビーコン - ブザーコンビネーション

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric ハンドル スイッチ遮断器用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ハンドル スイッチ遮断器用

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ハンドル V3 Series, V4 Series用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ハンドル V3 Series, V4 Series用

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Handle併用可能製品:V3 Series, V4 Seriesハンドルの色:赤ロックの数:3IP評価:IP65スイッチ遮断器の「Vario」製品に最適. 開放型及び密閉型スイッチ遮断機のアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ハンドル GSシリーズ用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ハンドル GSシリーズ用

    シュナイダーエレクトリック
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ハンドル シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ハンドル

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Handle, Padlockable併用可能製品:GV2L Series, GV2P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric バックプレーンユニット, シリーズ名:BMEXBP シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric バックプレーンユニット, シリーズ名:BMEXBP

    シュナイダーエレクトリック
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric バックプレーン Modicon M340 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric バックプレーン Modicon M340

    シュナイダーエレクトリック
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric バックプレーン BMEXBP シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric バックプレーン BMEXBP

    シュナイダーエレクトリック
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ:BMEXBP併用可能製品:BMEP58プロセッサ、BMXCPS電源、I/Oモジュール、特定アプリケーションモジュールモジュールスロット:12バックプレーンの最大電流:164mA取り付けタイプ:DINレール重量(無負荷):1.377kg長さ:503.2mm幅:105.11mm深さ:19mm動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+60℃寸法:503.2 x 105.11 x 19 mmModicon M580 - デュアルイーサネット及びXバスバックプレーン. M580 PACは、デュアルイーサネット及びXバスバックプレーンと互換性を持ちます。 バックプレーンのいくつかのスロットに接続できるイーサネットスイッチが1つ、バックプレーンに組み込まれています(すべてのスロットがイーサネット接続機能を持つわけではありません)。 Xバス機能は保持され、レガシー実装及び仕様に順応します。 Xバスは、イーサネットバックプレーン上のモジュールのサブセットで使用されます。. イーサネット及びXバスバックプレーン M580バックプレーンは、ラックン内のすべてのモジュールに電源を供給 4 / 8 / 12のスロットを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ダンパーアクチュエータ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ダンパーアクチュエータ

    シュナイダーエレクトリック
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷