絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,988件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB5AZ101 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB5AZ101シュナイダーエレクトリック
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
Schneider Electric ライトブロック&ホルダ 24V ネジターミナル ZB4BVB1 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ライトブロック&ホルダ 24V ネジターミナル ZB4BVB1シュナイダーエレクトリック
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 24V●シリーズ: Harmony XB4●照明タイプ: LED●LED含む: あり●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 18mA●Better World 認証: Green Premium
Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 250V ファストンターミナル ZB6E2B シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コンタクトブロック 1NC 250V ファストンターミナル ZB6E2Bシュナイダーエレクトリック
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 250V●シリーズ: Harmony XB6●接点構成: 1NC●LED含む: なし●末端様式: ファストン●定格電流: 3A●Better World 製品: あり●コンタクトブロック. ファストン固定具
Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 600V ネジターミナル ZB2BE102 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コンタクトブロック 1NC 600V ネジターミナル ZB2BE102シュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: XB2●接点構成: 1NC●末端様式: ネジ●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB5AD3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB5AD3シュナイダーエレクトリック
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 3●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB5●IP保護等級: IP67、 IP69, IP69K●投角: 45°●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. Schneider Electric Harmony ZB5 セレクタスイッチヘッドは、 XB5. Schneider Electric では、標準ハンドルやロングハンドル、さまざまな位置に対応した Harmony ZB5 シリーズスイッチヘッドを取り揃えています。丸形でプラスチック製です。効率的で、簡単にセットアップでき、柔軟で、頑丈に設計されています。 すべてのスイッチヘッドには、スクリュークランプ、ファストンコネクタ、スプリング Terminal 、基板などのさまざまな独創的な接続システムが用意されています。 メーカーでは、魅力的なフラッシュマウントタイプなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB5 スイッチヘッド製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 化学環境で高い性能を発揮 シンプルで迅速なインストール 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C 高耐振性. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IEC60529 準拠の IP69 、 IEC60529 及び IP69K 準拠の IP67 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. 用途 - 過酷な食品環境に最適な産業、建築、インフラストラクチャ向けに設計されています。その他の用途: 機械 制御パネル ディストリビューションパネル レストラン 商業ビル 空港
Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 1.8→ 2.6 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 1.8→ 2.6 A, 250 V dc、690 V ac, 100 Wシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様●モーター定格電流: 1.8→ 2.6 A●コンタクトの定格電流: 2.6 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LR2K●取付方法: 直接接触器●許容入力: 100 W●通常端子構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +55℃●Better World 認証: Green Premium●制御電圧: 250 V dc、690 V ac●Schneider Electric ミニ熱過負荷リレー - LR2-K シリーズです. Schneider Electrics K 熱過負荷リレーは 0.11 → 11.5 A の範囲で調整可能で、主にモータ保護を必要とする用途に使用するように設計されています。 このシリーズのミニ熱過負荷リレーは、補償機能と相障害感度を備えており、手動リセットと自動リセットの機能も備えています。各過負荷リレーには、 3 極とねじクランプ端子があります。. 特長及び利点. 一般的には、製品名の短い LR2K が使用されます メンテナンスチェックが容易で、熱画像テストを実施してケーブルの締め付け具合をチェックし、テストボタン、リセットボタン、停止ボタンを手動で操作して製品の機械的動作をチェックします 接触器の下に直接取り付け可能 規格 - IEC947 、 BS4941 、 VDE0660 、 NFC63-650 規格 - CSA 、 UL 、 DEMKO 、 NEMKO 、 SEMKO 、 FIMKO 、 PTB. 接触器及び制御過負荷リレーの用途. 時間の大半はモーターを保護することである 過負荷状態と障害状態の両方を検出し、保護装置のトリップコマンドを通知する 高電流になるたびにデバイスを無効にする マイクロプロセッサシステムやソリッドステート電子機器に組み込まれている場合もあります
Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB5 スプリングリターン, 黄 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB5 スプリングリターン, 黄シュナイダーエレクトリック
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
材質プラスチック直径(Φmm)29種類プラスチックヘッド取付寸法(mm)22保証期間18ヶ月
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 4 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 4 点用, プラスチックシュナイダーエレクトリック
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XALD●カットアウト直径: 22mm●穴の数: 4●エンクロージャの色: グレー●エンクロージャのマーク: なし●ボックスの素材: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●長さ: 166mm●幅: 68mm●深さ: 53mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●Better World 製品: あり●動作温度範囲: -40 → 70℃●CEマーク付き、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-5-4、JIS C4520。. UL、CSA. Schneider Electric / Harmony XALK / XALD シリーズ / 押ボタン用エンクロージャ. Harmony は、 Schneider Electric の機械・パネルソリューションのシリーズで、押ボタン、パイロットライト、スイッチなどのパネルソリューションを含むことにより、妥協のない高性能を実現しています。Harmony シリーズは、過酷な環境に対応するモダンでスタイリッシュなデザイン、効率性、堅牢性を提供する最も包括的な製品シリーズです。 Harmony XALK 及び XALD シリーズは、プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、 LED など、 Harmony シリーズの他の製品と互換性のあるさまざまなプッシュボタンエンクロージャ又は制御ステーションです。始動、停止、始動、緊急停止などの多くの一般的な機能に最適で、頑丈な構造を備えながら、簡単な設置を想定して特別に設計されています。ステーションは完成品で、要件に適合するようにアセンブリ可能です。 Harmony XB5 ユニット及び押ボタンに対応する 12345 つのカットアウトを用意しています。これらのエンクロージャは IP65 及び NEMA 4 等級で保護され、粉塵や湿気の多い環境で使用され、 IEC 、 UL 、 CSA 規格にも準拠しています。 XALD 総合制御ステーションには、 Harmony XB5 シリーズの 123 O 22 mm の制御ユニット及び信号ユニットが搭載されています XALK 緊急停止機能用制御ステーション一式(マッシュルームヘッド押ボタン). 特長と利点:. フラッシュマウント 防塵性および防湿性 軽量 XALD は、 O 22 mm の制御および信号ユニット用. 保護等級及び安全機能:. IEC 60536 に準拠する過電圧定格クラス II IP69 、 IP67 、 IEC60529 、 IP69K 、 IK03 に準拠した IP66 等級、 EN50102 に準拠 NEMA 13 および NEMA 4X EN/IEC60947-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 EN/IEC60947-5-4 、 EN/IEC60947-5-5 、 JIS C4520 、 UL508 、 CSA C22.2 No. 14. アプリケーション - 次のような業界、サービス部門、およびインフラストラクチャ 化学業界 海洋 エネルギー配分 パネルメーカー 車は洗う 食品及び飲料
Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0610B7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0610B7シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +50℃
Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0910BW3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0910BW3シュナイダーエレクトリック
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys K●機能: モータ制御●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 1NO●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●回路: 3極℃●Schneider Electric LP4K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP4Kシリーズは低消費電力DC動作コンタクタです。ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適です。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加. ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子. ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応. 整流器付きコイル搭載. 簡単に取り付けられるアクセサリ. 瞬時補助接点. 広範な用途に対応する柔軟な制御回路. コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LP4Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応しています。. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
Schneider Electric, GV2MC02, エンクロージャ エンクロジャー GV2MEシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, GV2MC02, エンクロージャ エンクロジャー GV2MEシリーズシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ: エンクロジャー●併用可能製品: GV2MEシリーズ●長さ: 84mm●幅: 93mm●奥行き: 147mm●寸法: 84 x 93 x 147 mm●Better World 製品: あり●GV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備
Schneider Electric 電磁接触器 CA3KNシリーズ, CA3KN22BD シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CA3KNシリーズ, CA3KN22BDシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●リレーはポジティブガイドを採用。. Schneider Electric / TeSys K シリーズ / 制御リレー. TeSys Kシリーズは、あらゆるオートメーション用途にシームレスに統合でき、コンパクトで高性能な可逆 / 非可逆接触器です。すべての4極リレーは、AC又はDCの制御電圧に適した10A熱定格接点を備えています。また、プログラマブルコントローラに対応したサプレッション内蔵の低消費電力コイルバージョンも用意されています。. 特長:. 6912Aの全定格で利用可能な共通オプション AC・DC制御回路を搭載 低消費電力のDCで静音 さまざまな補助接点、タイマーモジュールを搭載 スプリング端子、プリント基板接続、ファストンコネクタタイプを標準装備したクランプ端子 安定した接続性 V ac タイプ消費電力: 4.5 VA V dc タイプ消費電力: 2.4 W 振動や温度サイクルに対する耐性 DIN 又はねじ固定. 保護等級と安全機能:. BS 5424 、 IEC60947、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格に準拠 CSA、UL 認定 保護等級:IP2x IEC60068規格に準拠したTC. 用途 - ノイズに敏感なゾーン、不安定な主電源、産業、建築、インフラに最適です。その他にも、以下のような用途があります。 コンタクタやリレーコイルの切り替え 制御・信号機器への電力供給 簡単な制御システムRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 補助接点, 4, LA1K, 10 A, 型式:LA1KN22 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 補助接点, 4, LA1K, 10 A, 型式:LA1KN22シュナイダーエレクトリック
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの数: 4●通常端子構成: 2NC + 2NO●取付方法: 前面取り付け●製品シリーズ: TeSys●シリーズ: LA1K●コンタクトの定格電流: 10 A●接続方式: ねじ●回路: 4極●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +50℃●Better World 認証: Green Premium●動作温度範囲: -25 → +50 ° C
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 3 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 3 点用, プラスチックシュナイダーエレクトリック
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XALD●カットアウト直径: 22mm●穴の数: 3●エンクロージャの色: グレー●エンクロージャのマーク: なし●ボックスの素材: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●長さ: 136mm●幅: 68mm●深さ: 53mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●Better World 製品: あり●動作温度範囲: -40 → 70℃●CEマーク付き、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-5-4、JIS C4520。. UL、CSA. Schneider Electric / Harmony XALK / XALD シリーズ / 押ボタン用エンクロージャ. Harmony は、 Schneider Electric の機械・パネルソリューションのシリーズで、押ボタン、パイロットライト、スイッチなどのパネルソリューションを含むことにより、妥協のない高性能を実現しています。Harmony シリーズは、過酷な環境に対応するモダンでスタイリッシュなデザイン、効率性、堅牢性を提供する最も包括的な製品シリーズです。 Harmony XALK 及び XALD シリーズは、プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、 LED など、 Harmony シリーズの他の製品と互換性のあるさまざまなプッシュボタンエンクロージャ又は制御ステーションです。始動、停止、始動、緊急停止などの多くの一般的な機能に最適で、頑丈な構造を備えながら、簡単な設置を想定して特別に設計されています。ステーションは完成品で、要件に適合するようにアセンブリ可能です。 Harmony XB5 ユニット及び押ボタンに対応する 12345 つのカットアウトを用意しています。これらのエンクロージャは IP65 及び NEMA 4 等級で保護され、粉塵や湿気の多い環境で使用され、 IEC 、 UL 、 CSA 規格にも準拠しています。 XALD 総合制御ステーションには、 Harmony XB5 シリーズの 123 O 22 mm の制御ユニット及び信号ユニットが搭載されています XALK 緊急停止機能用制御ステーション一式(マッシュルームヘッド押ボタン). 特長と利点:. フラッシュマウント 防塵性および防湿性 軽量 XALD は、 O 22 mm の制御および信号ユニット用. 保護等級及び安全機能:. IEC 60536 に準拠する過電圧定格クラス II IP69 、 IP67 、 IEC60529 、 IP69K 、 IK03 に準拠した IP66 等級、 EN50102 に準拠 NEMA 13 および NEMA 4X EN/IEC60947-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 EN/IEC60947-5-4 、 EN/IEC60947-5-5 、 JIS C4520 、 UL508 、 CSA C22.2 No. 14. アプリケーション - 次のような業界、サービス部門、およびインフラストラクチャ 化学業界 海洋 エネルギー配分 パネルメーカー 車は洗う 食品及び飲料
Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K1210BD シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K1210BDシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●照光色: 赤●形状: 丸型●材質: 金属●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED 色、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付 Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●照光色: 白●形状: 丸型●材質: プラスチック●IP保護等級: IP66、IP67●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
NetBotz Wireless Temperature & Humidity Sensor シュナイダーエレクトリックNetBotz Wireless Temperature & Humidity Sensorシュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1式
欠品中
データセンターまたはネットワーククローゼットの温度や湿度をモニターするワイヤレスセンサー。500円玉ぐらいの大きさで厚み1.9cmとコンパクト。磁石で取付け簡単。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:適合●電気通信事業法備考:非対象●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151009●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-24
KVM 2G Server Module USB with Virtual Media シュナイダーエレクトリックKVM 2G Server Module USB with Virtual Mediaシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1式
欠品中
バーチャルメディア対応 USB用のサーバモジュールケーブル
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:UL60950-1, IEC60950-1●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120816●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-99
KVM 2G Server Module USB シュナイダーエレクトリックKVM 2G Server Module USBシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1式
6日以内出荷
USB用のサーバモジュールケーブル USB用のコネクタケーブル
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:UL60950-1, IEC60950-1●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120816●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-98
電磁接触器 110 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V dc 3極シュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
ケージナット M8 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリックケージナット M8 1袋 50個入シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1袋(50個)
7日以内出荷
サイズが M8 の Schneider Electrics ケージナットです。不慮の接触に対する保護 長寿命 小型
仕様●呼び径:M8●コード番号:221-0687アズワン品番65-7975-83
押ボタンヘッド Harmony XB4 スプリングリターン 黒 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド Harmony XB4 スプリングリターン 黒シュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:スプリングリターン●押しボタンの素材:クロムめっきメタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:181-2615アズワン品番65-7805-91
ドアインターロック KAX の場合用 黒 21mm HarmonyシリーズK Harmony Series K シュナイダーエレクトリックドアインターロック KAX の場合用 黒 21mm HarmonyシリーズK Harmony Series Kシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ドアインターロックは、インターロック用途に使用され、KA シリーズと互換性があります。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:Harmony Series K●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:221-2835アズワン品番65-7803-45
センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZシリーズ シュナイダーエレクトリックセンサアクチュエータケーブル コア数:4 XZシリーズシュナイダーエレクトリック
4,598税込5,058
1個
欠品中
Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、4 ピンのストレートオス -M12 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP65、IP67
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1161アズワン品番65-7461-23
アクセサリ Compact NSX シュナイダーエレクトリックアクセサリ Compact NSXシュナイダーエレクトリック
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
。Schneider Electric 4 極 Compact NSX 400/630 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV432517 )、電源接続 x 4 ( LV432518 )、ショート Terminal shields(LV432592) x 2、安全トリップインターロック( LV432520 )が含まれています。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1252アズワン品番65-8081-02
Schneider Electric RZM031RB プラグインファンクションモジュール シュナイダーエレクトリックSchneider Electric RZM031RB プラグインファンクションモジュールシュナイダーエレクトリック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:ありシリーズHarmony Relay RXMRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプダイオード併用可能製品RSZシリーズリレーソケット
コンタクトブロック 1NC スクリュークランプターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 1NC スクリュークランプターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様末端様式:スクリュークランプ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB接点構成1NCRoHS指令(10物質対応)対応特性CE、UL、CSA、CCC. コンタクトブロックはスタックできません。Schneider Electric / Harmony XB4シリ-ズ / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリ-ズコンタクトブロックは、高品質のコンタクトブロックで、あらゆる電気回路のニ-ズに最適です。 Schneider Electricは高品質の製品を誇っており、XB4シリ-ズも例外ではありません。特長と利点. スロ-ブレ-クコンタクト動作タイプ。接続にスプリングクランプ端子付きの標準コンタクトを使用 気温-40~+70 ℃の範囲で、さまざまな分野に使用可能 迅速な配線 - 3倍速い配線により、長期的に時間とコストを節約 XB4シリ-ズは優れた耐振動性を発揮 ケ-ブル端子の有無にかかわらず、必要に応じて、より線又はソリッドワイヤに対応 - 端子なしケ-ブルのワイヤサイズは1 x 24 AWG/0.2mm2以上 - 端子付きケ-ブルのワイヤサイズは1 x 26 AWG/1.5mm2以上 - ケ-ブルの装着に工具は不要ZB4及びZB5デバイスの間では継手が標準(ねじクランプを使用) 1回のレバ-操作だけで両方のケ-ブルクランプを開くことができ、限られた時間で複数の異なる端子のクランプを解除し、時間を節約 XB4コンタクトブロックには、目視できるインジケ-タがあり、安全な接続領域を見つける場合に有効。この設計により、絶縁材のクランプを防止可能 標準的に設けられた成形穴で、必要に応じてテストプロ-ブに使用 XB4コンタクトブロックシリ-ズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメ-カ-保証 保護等級: IEC60529規格に準拠したIP20保護等級。固形物に対する保護を実現 EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4など、業界で認知された規格(デ-タシ-トをご確認) 耐衝撃性: 最大30 gn (正弦半波加速度作用時間18 ms)、最大50 gn (正弦半波加速度作用時間11 ms). 用途:. 押ボタン、信号コントロ-ラなどと併用ブロックタイプコンタクトブロック
シュナイダーエレクトリック 補助接点, 2, GVAE, 型式:GVAE1 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 補助接点, 2, GVAE, 型式:GVAE1シュナイダーエレクトリック
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様Better World 製品:あり取付方式Front MountシリーズGVAE接続方式Screw構成通常端子:1NC + 1NOコンタクト数2回路双極RoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric / GV3 TeSys シリーズ / 補助コンタクト. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 GV3 TeSys シリーズの補助コンタクタは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動するセカンダリスイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めます。. 特長と利点:. TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタアドオンの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。 この製品では、機械的耐久性が 10 万サイクルと予測されています。 軽量コンパクトで、互換性のあるコンタクタに簡単に取り付けられます。前面取り付け。 スクリュークランプ端子は、特定のタイプのケーブルに合わせて柔軟に取り付け可能(詳細についてはデータシートを参照)。 保護等級及び安全機能: GB2CB06 回路ブレーカ ;10 A. 用途:. ノイズに敏感な領域。 プログラマブルコントローラ出力 その他のシンプルな制御システム。. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。各種認証Better World 認証:Green Premiumコンタクト定格電圧(V)60/dc、 240/ac
Schneider Electric リレーソケット DINレール 5 Harmony Relay RXG, RGZE1S35M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 5 Harmony Relay RXG, RGZE1S35Mシュナイダーエレクトリック
719税込791
1個
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXG12BD、RXG12P7
Schneider Electric, リレー固定用クリップ 金属 Harmony Relay RXM シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, リレー固定用クリップ 金属 Harmony Relay RXMシュナイダーエレクトリック
159税込175
1個
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合全てのソケット
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0901BW3 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0901BW3シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
当日出荷
仕様Better World 製品:あり幅(mm)45極数3奥行(mm)57シリーズLP4K接続方式ねじ補助接点1構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LP4K0901BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0901BW3は、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が9 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。コンタクト定格電流(A)9コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-25
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり接点数4極コイル電圧(V)DC24
Schneider Electric シュナイダーエレクトリックSchneider Electricシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様イルミネーション:なし材質押しボタン:プラスチックシリーズHarmony XB7接点構成SPDTボタン形状丸形ボタン色取付穴径(Φmm)22特性緊急停止プッシュボタン. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 回転解除式、プッシュプル又はキー解除タイプを用意 機械及び産業用制御盤向けに設計 赤色トリガ作動 ボディ上の緑のマークで接触状態を可視化各種認証Better World 認証:Green Premium供給電流(A)1.5定格電圧(kV)250IP等級IP20, IP65等級実装タイプパネルマウントボタン仕様押しボタンの作動:ツイストリリース
Schneider Electric パワーリレー 230V ac, 2c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 230V ac, 2c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
接点数2極コイル電圧(V)AC230
スイッチモジュール コンタクトブロック 24V ネジターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックスイッチモジュール コンタクトブロック 24V ネジターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
仕様照明の色:白、末端様式:ネジ、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB照明ユニバーサルLEDRoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプライトブロック定格電圧(kV)24
ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリックラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A]シュナイダーエレクトリック
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
Fixed Shelf Black シュナイダーエレクトリックFixed Shelf Blackシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
前後19インチマウントレールに設置可能な固定棚ブラックカラー。最大荷重114kg。取付レール付属。前後マウントレールの距離は710~830mm対応
APC Smart-UPS SRT 1000VA 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1000VA 100Vシュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT」 シリーズは、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー取付(優先)上方種類無停電電源装置 (UPS)取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)525幅(cm)43.18出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)75~119バッテリー内部バッテリープラグNEMA 5-15P同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブルバッテリー電圧(V)24ケーブル1本高さ(cm)4.36定格電力(VA)750最大開閉電流10A定格出力電圧(V)AC100入力電流(mA)7.5(rated)入力電圧範囲(V)70~125、75~119制限電圧(V)5通信ポートスマートスロット突入電流400×In取付面位置サイド/水平最大入力電流(A)7.5正味質量(kg)19.5相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)66.1出力コンセント4 NEMA 5-15R