絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,887件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、直付け
    材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法直付け引出し線長さ(mm)950取付径(Φmm)40
  • スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ABLSEシリーズ シュナイダーエレクトリック

    スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ABLSEシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    6,098税込6,708
    1個
    3日以内出荷
    北米UL規格対応、手軽な価格、必須機能あり、高品質、使いやすさと堅牢性を備えた産業用スイッチング電源
    入力電圧許容範囲(V)100~240ac(単相) 140~340 DC
  • 産業用PC PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    産業用PC PSA6000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
    仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1、 M.2 Key E、 Type 2230シリーズPSA6000定格電圧24Vdc定格電圧(V)24dc対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)メモリー8GB表示色1600万色適合パネル厚さ(mm)1.6~5タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点)ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応USBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2
  • 産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GB シュナイダーエレクトリック

    産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GB

    シュナイダーエレクトリック
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
    シリーズPSA6000
  • 産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GB シュナイダーエレクトリック

    産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GB

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
    シリーズPSA6000
  • タッチパネル ET6000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ET6000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
    ET6000シリーズは高い視認性とワイドディスプレイでより多くの情報を表示。HMIの機能を十分に備えており、コストパフォーマンスにも優れ、装置のコストダウンに貢献します。
    シリーズET6000定格電圧(V)24dc表示色1600万色使用周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)19.2~28.8dc適合パネル厚さ(mm)1.6~5タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
  • インバーター Altivar900シリーズ 三相200V シュナイダーエレクトリック

    インバーター Altivar900シリーズ 三相200V

    シュナイダーエレクトリック
    129,800税込142,780
    1個
    11日以内出荷
  • 電源ケーブル 15m シュナイダーエレクトリック

    電源ケーブル 15m

    シュナイダーエレクトリック
    59,980税込65,978
    1個
    41日以内出荷
  • ロジックコントローラー シュナイダーエレクトリック

    ロジックコントローラー

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    81日以内出荷
  • ソフトスターター ATS480 オプション品 シュナイダーエレクトリック

    ソフトスターター ATS480 オプション品

    シュナイダーエレクトリック
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ソフトスターター ATS480のオプション品です。
    仕様説明:プレーンテキストディスプレイ ドア取付キット適合Easy Altivar 610 | Altivar Machine ATV340質量(kg)0.04IP等級20
  • インバーター Altivar600シリーズ 三相200V シュナイダーエレクトリック

    インバーター Altivar600シリーズ 三相200V

    シュナイダーエレクトリック
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    Altivar Process ATV600はあらゆるプロセス制御におけるファンやポンプ、コンプレッサーといった気体・流体アプリケーション制御に特化したドライブになります(0.75kw~2600kwまで対応)
    電源三相
  • ソフトスターター ATS480 オプション品 シュナイダーエレクトリック

    ソフトスターター ATS480 オプション品

    シュナイダーエレクトリック
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から43日以内出荷
    ソフトスターター ATS480のオプション品です。
  • 照光2点押しボタン シュナイダーエレクトリック

    照光2点押しボタン

    シュナイダーエレクトリック
    2,898税込3,188
    1個
    71日以内出荷
  • ライン/モーターチョーク シュナイダーエレクトリック

    ライン/モーターチョーク

    シュナイダーエレクトリック
    149,800税込164,780
    1個
    41日以内出荷
  • モーターチョーク シュナイダーエレクトリック

    モーターチョーク

    シュナイダーエレクトリック
    75,980税込83,578
    1個
    41日以内出荷
  • 操作表示器用ケーブル シュナイダーエレクトリック

    操作表示器用ケーブル

    シュナイダーエレクトリック
    4,398税込4,838
    1個
    41日以内出荷
  • 積層式LED表示灯 XVUシリーズ組立完成品 ブザー付き シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 XVUシリーズ組立完成品 ブザー付き

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    Φ60 、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVUシリーズ組立完成品(発注後すぐに使用できる完成品)。組み立て完成品はニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせてご注文いただける、受注生産方式(BTO)にも対応しています。ブザー付タイプは、比較的高音を採用し、最小 70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤルで調節できます。また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー音をお選びいただけます。表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。超高輝度 LEDの採用により、同等製品では業界トップクラスの明るさです。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性 IP54 ~ IP65(正方向取付け時)
    質量(kg)0.442赤 橙 緑高さ(mm)257取付方式直付け段数3段消費電力(W)4.7取付径(Φmm)60音声内容電子音::断続音・ビブラート標準連続音・ビブラート標準断続音・ビブラート速い連続音・ビブラート速い(音色切替スイッチで設定)音色ブザー付き定格制御電源電圧(V)AC/DC24
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ(ブザー付き) 直付 シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ(ブザー付き) 直付

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    Φ40、直付け、ブザー付き、アローブランド積層式LED表示灯LOUGシリーズ。表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザーは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。
    外形寸法(mm)Φ 40耐電圧0.8 kV引出し線長さ(mm)1300取付径(Φmm)30音色ブザー定格制御電源電圧(V)AC/DC 24
  • 産業用スイッチング電源 シュナイダーエレクトリック

    産業用スイッチング電源

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1個
    61日以内出荷
  • LED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリック

    LED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    Φ170、直付けタイプ、点滅 / 点灯、超高輝度LED使用。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。点滅速度を本体で簡単に調節できます。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)170高さ(mm)256引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリック

    LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP67に対応します。
    幅(mm)84質量(kg)0.21高さ(mm)149.5消費電力(W)1.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
  • LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリック

    LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP66に対応します。
    幅(mm)84質量(kg)0.21高さ(mm)149.5消費電力(W)1.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
  • 無線ホイストシステム シュナイダーエレクトリック

    無線ホイストシステム

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    101日以内出荷
  • 監視リレー シュナイダーエレクトリック

    監視リレー

    シュナイダーエレクトリック
    24,980税込27,478
    1個
    61日以内出荷
  • 内部拡張 シュナイダーエレクトリック

    内部拡張

    シュナイダーエレクトリック
    69,980税込76,978
    1個
    41日以内出荷
  • ブックマウントアダプター シュナイダーエレクトリック

    ブックマウントアダプター

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    41日以内出荷
  • 中型多音色電子音警報器 シュナイダーエレクトリック

    中型多音色電子音警報器

    シュナイダーエレクトリック
    31,980税込35,178
    1個
    101日以内出荷
  • 防滴ガスケット(10.4型用) シュナイダーエレクトリック

    防滴ガスケット(10.4型用)

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1個
    41日以内出荷
  • 画像信号を受信するケーブル シュナイダーエレクトリック

    画像信号を受信するケーブル

    シュナイダーエレクトリック
    23,980税込26,378
    1個
    41日以内出荷
  • リカバリーUSB Win10 2021 シュナイダーエレクトリック

    リカバリーUSB Win10 2021

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    41日以内出荷
  • リカバリーUSB ベーシック用 シュナイダーエレクトリック

    リカバリーUSB ベーシック用

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    41日以内出荷
  • ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー シュナイダーエレクトリック

    ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー

    シュナイダーエレクトリック
    35,980税込39,578
    1個
    11日以内出荷
    耐候性に優れたASA樹脂を採用しました。ネジ類はステンレス製です。車載、建設機械用としてもご利用いただけます。このスピーカはトランスを内蔵していません。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ASA樹脂(クリーム)質量(kg)3.2入力インピーダンス10~15V音圧レベル(dB)出力:106(1W・1m)許容入力(W)35
  • ユニペックス製 標準適合スピーカー CT151 シュナイダーエレクトリック

    ユニペックス製 標準適合スピーカー CT151

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    ホーンスピーカー。アンプからの距離がかなり離れている、あるいはスピーカーを数多く使用する場合、ハイ。インピーダンス配線が簡単に行なえる、マッチングトランス内蔵スピーカー。保護特性:IP65
    材質ASA樹脂(シルバーグレー)質量(kg)1.3音圧レベル(dB)出力:105(1W・1m)許容入力(W)5入力インピーダンス(kΩ)2、3.3、10
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    シュナイダーエレクトリック
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    電子音警報器 スピーカ(コーン型)
    種類コーンスピーカー入力インピーダンス(Ω)8許容入力(W)5
  • ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー シュナイダーエレクトリック

    ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    堅牢なアルミ合金製です。(適用規格 JIS C5504)
    材質アルミ合金(グレー)
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    音声合成警報器 マイク
    適合機種ST302P材質SPCC(アイボリー)種類壁付用プレート
  • 片羽根式 モーターサイレン シュナイダーエレクトリック

    片羽根式 モーターサイレン

    シュナイダーエレクトリック
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    片羽根式小型 時報・警報・信号用モーターサイレン、時報・警報用モーターサイレン。工場や学校の時報・警報用に、また火災報知用として幅広くご使用になれます。塗装はメラミン樹脂焼付けです。
    用途時報・警報・信号用質量(kg)2.4羽根形状片羽根定格時間5min音圧レベル(dB)(1m)117
  • 小型電子音警報器 ST21シリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型電子音警報器 ST21シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。保護特性IP53です。
    材質ABS樹脂(ホワイトグレー)定格時間連続音圧レベル(dB)105(1m前方)
  • 電子音警報器 ST203シリーズ シュナイダーエレクトリック

    電子音警報器 ST203シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    2音、101~120dB帯、20W×2chのアンプ内蔵。壁掛けセパレートタイプの電子音警報器です。オプションのマイクを使用すると拡声放送に対応します。警報音出力中にマイク放送を行う場合、警報音を減音してマイク放送を優先するマイクミキシング回路がついています。複数スピーカーの接続が可能です。保護特性IP50(正方向取付け時)です。
    材質SPCCアイボリー(マンセル5Y7/1)定格消費電力(W)60, 75, 75出力インピーダンス(Ω)2・4 ・8/500 ×2ch信号線接点容量DC15V以上50mA以上定格時間15分回路リモート:2回路、入力:MIC45dB 600Ω音声内容電子音:1. フリッカー音(プープープー…)2. サイレン音(ウー・ウー…)定格電圧範囲(V)DC2419~27, AC110,90~120, AC220,180~240