。IEC、JIS。UL、CSA。キースイッチ。Schneiderキースイッチはキーの回転により手動操作できます。 スイッチにはさまざまなバージョンがあり、作業員が装置の電子制御に必要なコマンドやスイッチ位置をはっきりと視覚的に表示を確認できます。キーは解除することも異なる位置でそのまま維持することもできます (スイッチタイプによる)。 仕様の詳細はメーカーのデータシートを参照してください。 モデルによっては、キーでスイッチを作動させた後、元のキー位置に戻るスプリングリターン機能が備わっています。
仕様●シリーズ:Harmony XB5●アクチュエータタイプ:キー●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:331-0293
アズワン品番65-7830-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
緊急停止プッシュボタン。Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。回転解除式、プッシュプル又はキー解除タイプを用意 機械及び産業用制御盤向けに設計 赤色トリガ作動 ボディ上の緑のマークで接触状態を可視化
仕様●シリーズ:Harmony●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:250V●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:815-3067
アズワン品番65-7842-22
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
仕様イルミネーション:なし
材質押しボタン:プラスチック
シリーズHarmony XB7
接点構成SPDT
ボタン形状丸形
ボタン色赤
取付穴径(Φmm)22
特性緊急停止プッシュボタン. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 回転解除式、プッシュプル又はキー解除タイプを用意 機械及び産業用制御盤向けに設計 赤色トリガ作動 ボディ上の緑のマークで接触状態を可視化
各種認証Better World 認証:Green Premium
供給電流(A)1.5
定格電圧(kV)250
IP等級IP20, IP65等級
実装タイプパネルマウント
ボタン仕様押しボタンの作動:ツイストリリース
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード