64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP19(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP24(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)177 消費電力(W)4 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP21(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)177 消費電力(W)4 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 高さ(mm)177 取付径(Φmm)70 音色
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP28(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)177 消費電力(W)3 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP25(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)177 消費電力(W)4 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP27(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)177 消費電力(W)4 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP26(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)177 消費電力(W)4 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP29(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)177 消費電力(W)3 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP22(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)177 消費電力(W)4 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP26(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)162 消費電力(W)3 取付径(Φmm)50 音色RoHS 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP27(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)162 消費電力(W)3 取付径(Φmm)50 音色 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ
Φ106、直付けタイプ、ベストセラーのLED化。Φ106サイズのベストセラー製品です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。LRSCシリーズは、機械車両で需要の高い電源電圧DC48V仕様もラインアップしています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP56に対応します。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4 取付径(Φmm)50 音色RoHS 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4 取付径(Φmm)50 音色RoHS
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP42(正方向取付け時)です。
幅(mm)84 質量(kg)0.6 高さ(mm)168 消費電力(W)4 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP41(正方向取付け時)です。
幅(mm)84 質量(kg)0.6 高さ(mm)168 消費電力(W)4 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP24(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)162 消費電力(W)3 取付径(Φmm)50 音色RoHS 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP43(正方向取付け時)です。
幅(mm)84 高さ(mm)168 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP25(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)162 消費電力(W)3 取付径(Φmm)50 音色RoHS 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP44(正方向取付け時)です。
幅(mm)84 質量(kg)0.3 高さ(mm)168 消費電力(W)3 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)24 DC
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付
Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)85 高さ(mm)149.5 取付径(Φmm)50 音色
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Φ130、マグネット脱着タイプ、建機・車載に便利。電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適したマグネット脱着タイプのLED回転灯です。*1「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)保護特性IP54(正方向取付け時)です。*1建設工事車両の作業警告灯としての使用を想定しています。車両走行中は落下の危険があります。必ず取外して走行してください。
幅(mm)180 質量(kg)1.2 高さ(mm)184 消費電力(W)3 引出し線長さ(mm)4000 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)12 DC
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

Φ130、マグネット脱着タイプ、建機・車載に便利 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適したマグネット脱着タイプのLED回転灯です。*1「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)保護特性IP54(正方向取付け時)です。*1建設工事車両の作業警告灯としての使用を想定しています。車両走行中は落下の危険があります。必ず取外して走行してください。
幅(mm)180 質量(kg)1.2 高さ(mm)184 引出し線長さ(mm)4000 取付径(Φmm)70 音色
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ130、直付けタイプ、耐震、既成概念を覆す脅威のGスペック車載用超耐久型 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適した耐振型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃~ 50℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の振動性能を実現しました。DC24V、およびAC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)XVR13シリーズは、取付け寸法Φ70かΦ130ピッチの2種類からお選びいただけます。LRMTシリーズの保護特性はIP66(正方向取付け時)です。XVR13シリーズの保護特性は取付け寸法Φ70のタイプでIP66(正方向取付け時)、取付け寸法Φ130のタイプでIP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)130 質量(kg)0.8 高さ(mm)207 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)70 音色
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ84、台座付きタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単 点滅。多機能タイプ。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84 高さ(mm)168 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP16(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP17(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP22(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP15(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP13(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP20(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP14(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP21(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP18(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)156 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)120 音色
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP72(正方向取付け時)です。
幅(mm)156 質量(kg)1.2 高さ(mm)219 消費電力(W)10 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)140 音色 定格制御電源電圧(V)48 DC
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP68(正方向取付け時)です。
幅(mm)156 質量(kg)1.6 高さ(mm)244 消費電力(W)12 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)140 音色 定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP69(正方向取付け時)です。
幅(mm)156 質量(kg)1.2 高さ(mm)219 消費電力(W)7 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)140 音色 定格制御電源電圧(V)24 DC
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷