フラッシュユニット
LEDをピカピカ点滅!
6種類の点滅パターンが選択可能
点滅OFFも可能
LED専用のユニット
用途
リアハッチの後方安全アピールに!
ダミーセキュリティに!
適合DC12V車専用
セット内容フラッシュユニット(1個)、両面テープ(1枚)
使用温度範囲(℃)-20~60
コード長さ(mm)300
出力電流(mA)500
太さ(sq)0.2
内容量1セット
ダミーセキュリティに!
注意
本製品の接続には必ず細線を使用してください。
商品説明動画
ITEM No.2853 フラッシュユニット 点滅パターン 【エーモン】
この動画は、30人が参考にしています。
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 02020226
2021-03-12
- 用途:
- 後方注意喚起
自動車・二輪車・自転車関連業
リヤゲートを開けた時にLED点灯だとイマイチなので、点滅させたく購入しました。
まだ取り付けてはいませんが、楽しみです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 02020226
2018-06-23
- 用途:
- ドア開時の後方安全視認性確保のLED点滅
自動車・二輪車・自転車関連業
流れるLED(ウインカー用)を使用したためパターン2・3の動きが動画とは異なる、普通の点灯LEDだと問題なしと思う。
- 対象商品:
- 02020226
2020-11-02
- 用途:
- バイクのLED化
建設業・工事業
ちょっと前のことですが、うまくいきませんでした。
決して、この部品がどうのこうのではなく、作業中に別の問題が出て、取り付けをあきらめることになりました。
ちなみに、次の機会があればと、ストックしてあります。
- 対象商品:
- 02020226
2017-06-12
- 用途:
- 車のドアがオープンした時に足元が点灯するように使用しました
特に改善点はありません。エーモンの製品もモノタロウで扱っているので、助かりました。