193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 接続ブロック
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:Connection Block併用可能製品:GV2 Series, LC1K Series, LC1P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌々日出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LA1D
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、ねじクランプ端子Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO + 2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2552 アズワン品番65-7287-21
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LA1D
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、ねじクランプ端子による前面取り付けです。Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20
仕様●通常端子構成:2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2551 アズワン品番65-7287-10
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LA1D
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロック前面取り付けは、ねじクランプ端子付きです。Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2550 アズワン品番65-7286-99
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LA1Sk
Schneider Electric TeSys SK 瞬時補助コンタクトブロックは、ミニコンタクタ LC1SK、LP1SK、及びミニ制御リレー CA2SK、CA3SK 用です。クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA )IP 保護等級 - IP2X 準拠 水銀不使用
仕様●通常端子構成:2NC●取付方法:前面取り付け●範囲:TeSys です●シリーズ:LA1Sk アズワン品番65-7329-51
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADC
Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD 用です。 クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:2NC + 2NO●範囲:TeSys です●シリーズ:LADC●コード番号:221-1131 アズワン品番65-7333-58
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 保護カラー, ZB6Y009
エコ商品
仕様アクセサリ. ZB6シリーズ向けに次のアクセサリが用意されています。. ランプホルダT1 1/4 24 Vは、コンタクトブロックに適合しません。 ベゼルキー(工具) レンズ抜き取り工具 基板取り付け用のコネクタ 電球 LED. ラベル付けソフトウェア. ソフトウェアと使用する剥離式の凡例ラベルのシート Windowsソフトウェアで、16 mmの範囲全体にわたり凡例ラベルをカスタム設計 13の異なる言語 標準の凡例とカスタマイズ機能 36種のテキスト 224種の図 40枚のラベルを含む10シート入りパック 種類ボディ固定カラー シリーズHarmony XB6 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品XB6シリーズ
1個
409 税込450
7日以内出荷


シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック GV7AB 5 A
Schneider Electric GV7AB シリーズ補助コンタクトブロックは、ヒューズ及び回路ブレーカの保護に使用されます。低レベル補助コンタクト 瞬時接点動作
仕様●通常端子構成:1CO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:GV7AB●コンタクトの定格電流:5 A●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7287-70
1個
7,898 税込8,688
欠品中

仕様末端様式:スクリュークランプ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:あり シリーズHarmony XB 接点構成1NC RoHS指令(10物質対応)対応 特性CE、UL、CSA、CCC. コンタクトブロックはスタックできません。Schneider Electric / Harmony XB4シリ-ズ / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリ-ズコンタクトブロックは、高品質のコンタクトブロックで、あらゆる電気回路のニ-ズに最適です。 Schneider Electricは高品質の製品を誇っており、XB4シリ-ズも例外ではありません。特長と利点. スロ-ブレ-クコンタクト動作タイプ。接続にスプリングクランプ端子付きの標準コンタクトを使用 気温-40~+70 ℃の範囲で、さまざまな分野に使用可能 迅速な配線 - 3倍速い配線により、長期的に時間とコストを節約 XB4シリ-ズは優れた耐振動性を発揮 ケ-ブル端子の有無にかかわらず、必要に応じて、より線又はソリッドワイヤに対応 - 端子なしケ-ブルのワイヤサイズは1 x 24 AWG/0.2mm2以上 - 端子付きケ-ブルのワイヤサイズは1 x 26 AWG/1.5mm2以上 - ケ-ブルの装着に工具は不要ZB4及びZB5デバイスの間では継手が標準(ねじクランプを使用) 1回のレバ-操作だけで両方のケ-ブルクランプを開くことができ、限られた時間で複数の異なる端子のクランプを解除し、時間を節約 XB4コンタクトブロックには、目視できるインジケ-タがあり、安全な接続領域を見つける場合に有効。この設計により、絶縁材のクランプを防止可能 標準的に設けられた成形穴で、必要に応じてテストプロ-ブに使用 XB4コンタクトブロックシリ-ズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメ-カ-保証 保護等級: IEC60529規格に準拠したIP20保護等級。固形物に対する保護を実現 EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4など、業界で認知された規格(デ-タシ-トをご確認) 耐衝撃性: 最大30 gn (正弦半波加速度作用時間18 ms)、最大50 gn (正弦半波加速度作用時間11 ms). 用途:. 押ボタン、信号コントロ-ラなどと併用 ブロックタイプコンタクトブロック
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様Better World 製品:あり 種類コンタクトブロック シリーズHarmony 9001K 特性3513789 3513789. Schneider Electric / Harmony 9001Kシリーズ(KA) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony 9001Kシリーズのコンタクトブロックをご紹介します。品質、耐久性、効率のすべてを1つにまとめたこれらのコンタクトブロックは、厳格なテストを経て、最終製品が高品質基準に達していることが確認されています。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。 1 NOコンタクトタイプ、保護端子付き 9001Kコンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - IEC60529準拠のIP20 (特定サイズの工具、水分などに対する保護) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 7 gn (f = 2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. 角形Dモーメンタリ非照光式押しボタン ロータリセレクタスイッチ インジケータ-トランスタイプ 併用可能製品Harmony 9シリーズ
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック
Schneider Electric TeSys D 時間遅延補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHs/Reach )IP 保護等級: IP20 水銀不使用
仕様●併用可能製品:TeSys D カド、TeSys D Lc1D●コード番号:221-1138 アズワン品番65-8083-29
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様Better World 製品:あり シリーズHarmony XB4 特性固定カラー. Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。 機械的耐久性: 5,000,000回の使用。最高品質の製品をお届けするために、Schneiderが厳格なテストを実施しています。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - IEC60529準拠のIP20 (特定サイズの工具、水分などに対する保護) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. パイロットライト、押しボタン用LEDインジケータ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:あり シリーズHarmony XB 接点構成SPST 定格電流(A)10 特性IEC、JIS. UL、CSA. Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのZBEコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 10 Aカートリッジヒューズによる短絡保護で、優れた回路保護を実現 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。前面取り付け 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適 ブロックタイプコンタクトブロック
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 1NC ネジターミナル
Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。特長と利点。軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠。用途:。押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:1NC●末端様式:ネジ●ボディ / 固定カラー付属:あり●定格電流:10A●コード番号:331-0467 アズワン品番65-7830-65
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし シリーズHarmony XB 照明白熱 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. 本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照). 用途:. パイロットライトと併用 各種認証Better World 認証:Green Premium ブロックタイプライトブロック
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 2NC ネジターミナル Schneider Electric
エコ商品
仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし シリーズHarmony XB 接点構成2NC RoHS指令(10物質対応)対応 特性内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け. Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZBE) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのコンタクトブロック(ZBE)をご紹介します。これらのコンタクトブロックシリーズは、エンドユーザーに最高品質の製品をお届けするため、厳密なテストを経ています。 Schneiderの「Green Premium」製品リストは、安心感を提供するものです。これらの製品は、エネルギーを効率的に消費し、廃棄が簡単で、グリーンプレミアムシール認定シールに留意しています。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。押しボタンカラーに取り付け可能 100,000,000回の機械的耐久性、長寿命、品質を保証 Harmony XB4 / 5シリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - EN/ IEC60947-5-1、60204-32 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 30 / 50 gn、IEC60068-2-27準拠(データシート参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. 押しボタンカラー 各種認証Better World 認証:Green Premium ブロックタイプコンタクトブロック
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:あり 接点構成1NC ブロックタイプコンタクトブロック
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、25 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 135x165mm 16A 230 - 690V
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、16 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:135x165mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:16A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8943 アズワン品番65-8081-86
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 482x332mm 160A 230 - 690V
。Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
1個
369,800 税込406,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。特長と利点。本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f:2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照)。用途:。パイロットライトと併用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明タイプ:白熱●末端様式:スクリュークランプ●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:なし●コード番号:330-9546 アズワン品番65-7830-67
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V
。Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+PEN●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8938 アズワン品番65-8081-33
1個
179,800 税込197,780
欠品中

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 444x220mm 160A 230 - 690V
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:160A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8939 アズワン品番65-8062-49
1個
289,800 税込318,780
欠品中

。Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。特長と利点。本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f:2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照)。用途:。パイロットライトと併用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明タイプ:白熱●末端様式:スクリュークランプ●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:なし●コード番号:330-9530 アズワン品番65-7830-63
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

CE、UL、CSA、CCC。スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ。ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続
仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:553-995●末端様式:スクリュークランプ●ボディ/固定カラー付属:あり 材質Fixing collar:Zamak 幅(mm)46.2 質量(kg)0.043 高さ(mm)27.6 タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10 シリーズZB4 接点構成1NO 深さ(mm)30 保護等級IP20 IEC 60529 操作力(N)2.45 N NO changing electrical state 保存温度範囲(℃)-40~70 短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1 機械的耐久性10000000サイクル アズワン品番65-7836-56 耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak (f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:あり、Better World 製品:あり シリーズHarmony XB5 接点構成1NO + 1NC 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適 ブロックタイプコンタクトブロック
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

仕様Better World 製品:あり 取付方式前面取り付け シリーズTeSys、LADN 接続方式ねじ 構成通常端子:2NO コンタクト数2 回路双極 RoHS指令(10物質対応)対応 特性TeSys D 側面取り付け補助コンタクト( ; 662-6248 662-6248 、 ; 744-6983 744-6983 、 ; 400-1467 400-1467 、 ; 400-1473 400-1473 )は、 TeSys D DC コンタクタと互換性がありません。. Schneider Electric 補助コンタクト - LADN TeSys D シリーズです. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LADN TeSys シリーズの補助コンタクタは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動するセカンダリスイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めます。. 特長と利点:. 制御回路の消費電力が低い 機械的耐久性は 30 M サイクル 軽量コンパクトで、互換性のあるコンタクタに簡単に取り付けられます。前面取り付け コンタクタ / 回路ブレーカへの直接取り付けを簡素化。コンパクトなサイズで、導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、 EverLink Terminal 技術 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級と安全機能 IEC 60947-5-1 関連のヒューズ定格 GG ヒューズ ;10 A BS 4795 、 EN 60947-5-1 、 IEC 60947-5-1 CSA 、 UL 認定 IP2X ( VDE0106 準拠 IEC 60068 に適合した温度処理と保護を施しています 動作時の周囲温度 (AAT) -5 ~ 60℃. 用途. モータスタータ / 制御システム スイッチコンタクタ / リレーコイル 制御 / 信号機器. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。 各種認証Better World 認証:Green Premium 動作温度範囲(℃)-5 → +60 コンタクト定格電流(A)10 コンタクト定格電圧(V)690 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-5
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8933 アズワン品番65-8083-28
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8937 アズワン品番65-8082-56
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 630x432mm 250A 230 - 690V
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、250 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:630x432mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:250A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8945 アズワン品番65-8081-43
1個
529,800 税込582,780
欠品中

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、32 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:356x167mm●ヒューズ数:3L+PEN●定格電流:25A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8948 アズワン品番65-8081-47
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 22X58mm 100A 230 - 690V
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:22X58mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8936 アズワン品番65-8081-22
1個
139,800 税込153,780
欠品中

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 494x303mm 160A 230 - 690V
。Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:494x303mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:160A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8942 アズワン品番65-8081-51
1個
539,800 税込593,780
欠品中

仕様末端様式:スクリュークランプ、ボディ / 固定カラー付属:なし シリーズHarmony XB 接点構成1NO RoHS指令(10物質対応)対応 特性CE、UL、CSA、CCC. コンタクトブロックはスタックできません。Schneider Electric / Harmony XB4シリ-ズ / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリ-ズコンタクトブロックは、高品質のコンタクトブロックで、あらゆる電気回路のニ-ズに最適です。 Schneider Electricは高品質の製品を誇っており、XB4シリ-ズも例外ではありません。特長と利点. スロ-ブレ-クコンタクト動作タイプ。接続にスプリングクランプ端子付きの標準コンタクトを使用 気温-40~+70 ℃の範囲で、さまざまな分野に使用可能 迅速な配線 - 3倍速い配線により、長期的に時間とコストを節約 XB4シリ-ズは優れた耐振動性を発揮 ケ-ブル端子の有無にかかわらず、必要に応じて、より線又はソリッドワイヤに対応 - 端子なしケ-ブルのワイヤサイズは1 x 24 AWG/0.2mm2以上 - 端子付きケ-ブルのワイヤサイズは1 x 26 AWG/1.5mm2以上 - ケ-ブルの装着に工具は不要ZB4及びZB5デバイスの間では継手が標準(ねじクランプを使用) 1回のレバ-操作だけで両方のケ-ブルクランプを開くことができ、限られた時間で複数の異なる端子のクランプを解除し、時間を節約 XB4コンタクトブロックには、目視できるインジケ-タがあり、安全な接続領域を見つける場合に有効。この設計により、絶縁材のクランプを防止可能 標準的に設けられた成形穴で、必要に応じてテストプロ-ブに使用 XB4コンタクトブロックシリ-ズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメ-カ-保証 保護等級: IEC60529規格に準拠したIP20保護等級。固形物に対する保護を実現 EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4など、業界で認知された規格(デ-タシ-トをご確認) 耐衝撃性: 最大30 gn (正弦半波加速度作用時間18 ms)、最大50 gn (正弦半波加速度作用時間11 ms). 用途:. 押ボタン、信号コントロ-ラなどと併用 各種認証Better World 認証:Green Premium ブロックタイプコンタクトブロック
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:あり シリーズHarmony XB4 接点構成1 NO + 2 NC RoHS指令(10物質対応)対応 特性固定カラー. Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。 機械的耐久性: 5,000,000回の使用。最高品質の製品をお届けするために、Schneiderが厳格なテストを実施しています。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - IEC60529準拠のIP20 (特定サイズの工具、水分などに対する保護) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. パイロットライト、押しボタン用LEDインジケータ 各種認証Better World 認証:Green Premium ブロックタイプコンタクトブロック 定格電圧(kV)600
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

Schneider Electric TeSys には、63 A の最大電流を備えた追加の中性ブロックを DIN レールに取り付けることができます。灰色の Terminal 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性
仕様●種類:ニュートラルブロック●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6860 アズワン品番65-7836-17
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコンタクトユニット 1袋 5個入
内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け。Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZBE) / コンタクトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのコンタクトブロック(ZBE)をご紹介します。これらのコンタクトブロックシリーズは、エンドユーザーに最高品質の製品をお届けするため、厳密なテストを経ています。 Schneiderの「Green Premium」製品リストは、安心感を提供するものです。これらの製品は、エネルギーを効率的に消費し、廃棄が簡単で、グリーンプレミアムシール認定シールに留意しています。特長と利点。軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。押しボタンカラーに取り付け可能 100,000,000回の機械的耐久性、長寿命、品質を保証 Harmony XB4 / 5シリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - EN/ IEC60947-5-1、60204-32 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 30 / 50 gn、IEC60068-2-27準拠(データシート参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護。用途:。押しボタンカラー
仕様●併用可能製品:ZB4オペレータ、ZB5オペレータ●動作特性:アーリーメーク●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:830-3124 アズワン品番65-7825-95
1袋(5個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V dc 3極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
仕様●コイル電圧:220 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:150 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:136mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1544 アズワン品番65-7266-40
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷