2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

16口のC13、2口のC19アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えた200V 30A対応ラックATS
寸法(mm)88.1×431.8×236.2、「梱包」209.5×584.2×355.6(高さ×幅×奥行) 質量(kg)6.58 温度(℃)動作時:-5~45(23~113°F)、保管時:-25~65(-13~149°F) 定格入力電圧(V)交流200/208 高度(m)[最大高度(平均海面より) ]動作時:0~3000 (0~10000ft)、保管時:0~15000(0~50000ft) 安全性cULus / PSE-UL/EN/IEC 62368-1 入力周波数(Hz)50/60 EMC規格FCCパート15/ICES-003 梱包質量(g)9070 コネクタ出力:C13コンセント16個、C19コンセント2個 過負荷保護内部:20A2極ブレーカ2個、外部(推奨):30A装備 短絡電流(A)10k 入力電圧許容:定格の±10% 切替時間最大10ms(高感度、50-60Hz)・最大12ms(低感度、50-60Hz) 湿度(%)動作時:5~95、(結露しないこと)・保管時:5~95、(結露しないこと) 最大入力電流(A)30(PSE) 入力コネクタ2.44m(8ft)のL6-30P電源コード2本 最大出力電流(A)24(UL)
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷