227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ Schneider Electric
仕様シリーズ = VarioBetter World 製品 = あり手動モータ制御スイッチ. 3極スイッチ本体
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ ヒューズ付
仕様●範囲:カナレ●電流 Max:25A●コード番号:181-2587 アズワン品番65-7805-60
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ 3極 MAX:630A 範囲 400 ~ 630
Schneider Electric の 3 極電源切電用アクセサリです。水銀不使用
仕様●極数:3●電流 Max:630A●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1270 アズワン品番65-7830-23
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 15 kW TeSys
補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(10、16、20、25、32 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く)。Schneider Electric アイソレータスイッチ - TeSsys Vario シリーズ。Schneider Electrics TeSys Vario スイッチシリーズの一部は、スイッチ遮断器と呼ばれることもあるこのアイソレータスイッチです。過酷な環境に適した非腐食性で耐性素材から構成されるこの 3 極タイプは、手動モータ制御用途に最適です。ケーブルエントリ位置を調整可能なため、穴を開けずに接続して配線することができます。スイッチ遮断器はコンパクトで堅牢、耐摩耗性のある産業環境に最適です。このEaton製のアイソレータスイッチ製品は、回路から電子機器を遮断する必要のある用途に最適です。通常、このタイプの局所絶縁は、通電していない電子機器の修理やメンテナンスに必要となります。これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。特長及び利点。局所絶縁、手動オーバライド、安全スイッチ機能を実行 回路から電気機器を切断する必要がある用途で使用する。主に、電気機器の修理やメンテナンスに必要 これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。 使用中やメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成・設計されている。ヒューズ付きスイッチ遮断器とヒューズなしスイッチ遮断器の違いは何ですか。ヒューズ付スイッチ遮断器とは異なり、非ヒューズアイソレータスイッチは、ヒューズを使用して回路を遮断又は絶縁することはありません。代わりに、ロータリを使用して回路を遮断又は絶縁します。アイソレータスイッチは、どのように機能しますか。このタイプのアイソレータスイッチは、スイッチ遮断器と呼ばれることもあります。これは、使用中又はメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成及び設計されているためです。このアイソレータスイッチは、ロータリハンドルとロックリングを回転させて回路を遮断又は絶縁します。このタイプのヒューズなしアイソレータスイッチは、回路ブレーカ、伝送ライン、トランスの絶縁など、さまざまな用途で使用されます。
仕様●極数:3●電流 Max:32A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:15kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:VARIO●スイッチ定格:8kV●長さ:146mm●幅:90mm●深さ:131mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:257-3847 アズワン品番65-7845-03
1個
62,980 税込69,278
欠品中

シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ 3極 MAX:20 A 5.5 kW TeSys
TeSys Mini-Vario - スイッチ遮断器 - 20 A - オンドア
仕様●極数:3●電流 Max:20A●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●定格電圧:690V ac●南京錠受け:あり●シリーズ:VBDN●スイッチ定格:20A●長さ:60mm●深さ:60mm●末端様式:スクリュークランプ●コード番号:188-4724 アズワン品番65-7841-61
1個
22,980 税込25,278
欠品中

仕様●許容電流値 : 13 → 18 A●製品シリーズ : TeSys●モータ保護コンポーネント : 回路ブレーカ●電源電圧 : 690 V●シリーズ : GV2ME●全長 : 89mm●全体の幅 : 44.5mm●全体的な深さ : 78.2mm●動作温度 Min : -20℃●定格電圧 : 690 V ac℃●Better World 認証 : Green Premium●制御電圧 : 690 V ac●Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2ME20 機械のダウンタイムを大幅に削減することで●スムーズかつ安全に作業を行うことができます。 TeSys シリーズの製品の一部を構成● TeSys GV2 ( Green Premium )と呼ばれています。 略称 GV2ME 。 用途 - モーター。 熱磁気トリップ。 3 極。 AC ネットワークタイプ。 ネットワーク周波数は● IEC 60947-4-1 に準拠した 50/60 Hz です。 クリップで取り付け可能( 35 mm 対称 DIN レール)●パネルねじ(アダプタプレート付き)。 回路ブレーカを水平に取り付けるか垂直に取り付けるかを選択できます(任意の動作位置)。 プッシュボタン制御タイプ。 定格電流: 18 A このモータ保護回路ブレーカは● IP20 の侵入保護等級を備えています。つまり●手や大型工具など● 12.5 mm を超える固体に対して保護されます。この IP 等級は●回路ブレーカが液体に対する保護機能を備えていないことも意味します。 機械的 Durable ●最大 1000000 サイクル 電気的耐久性: 440 V で AC-3 で最大 1000000 サイクル 寸法: H 89 mm x W 45 mm x D 78.5 mm ●新しい質量: 0.26 kg モータ電力 kW : 7.5 kW @ 400 / 415 V ac 50 / 60 Hz ● 9 kW @ 500 V ac 50 / 60 Hz ● 15 kW @ 690 V ac 50 / 60 Hz GV2ME20 規格。 EN / IEC60947-2 ● EN / IEC60947-4-1 ● CSA C22.2 No 60947-4-1 ● UL60947-4-1 ● IP20 ● IK07 GV2ME20 の耐火性。 960 ° C ( IEC60695-2-1 準拠) GV2ME20 認定。 IECEE CB スキーム● UL ● CSA ● CCC ● EAC ● ATEX ● BV ● LROS ( Lloyds register of shipping )● DNV-GL ● RINA
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

仕様●許容電流値 : 9 → 14 A●製品シリーズ : TeSys Deca●モータ保護コンポーネント : 回路ブレーカ●電源電圧 : 690 V●シリーズ : GV2ME●全長 : 89mm●全体の幅 : 45mm●全体的な深さ : 78.2mm●動作温度 Min : -20℃●定格電圧 : 690 V ac℃●Better World 製品 : あり●エンクロージャのタイプ : DINレール●UL●CSA認定. 最大15kWのTeSysコンタクタ用 - 代表的なコンタクタについては●品番 ; 394-9813 394-9813 を参照してください. Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2M シリーズ. 高電圧の過負荷●短絡●リレーの停止などの障害からモーターを保護することは●ダウンタイムがビジネスとその運営に悪影響を及ぼす時代には不可欠です。Schneider Electric は●信頼性が高く堅牢なGV2Mシリーズのモーター保護回路ブレーカーを提供●予期しない事態が発生した場合に機器間の仲介役として重要な機器を保護します。. 特長. 3つのパドロックを使用してN/Cポジションをロックすることが可能 モータープロテクションスイッチボタンでの制御は色分けされてすぐに分かるボタンを使います。 電気的 / 機械的耐久性: 100000 回 軽量かつ堅牢でコンパクトなデザインのGV2Mシリーズは●狭い場所での使用に最適 単独で使用する場合●MPCBは手動またはローカルで制御しますコンタクタと組み合わせることで●自動 / リモート制御が可能 スプリングターミナルとスクリュークランプを用意 保護等級と安全機能: 稼動中の部品に外部から直接触れることができないため●MPCB周辺での作業の安全性が向上します 回路ブレーカに内蔵されたユニットを保護する熱磁気トリップ技術を採用 EN60204 ● IEC60947-1 ● IEC60947-2 ● IEC60947-4-1 標準定格(全リストはデータシートに記載) ATEX ● BV ● CCC 認定CSA など(全リストはデータシートに記載) IEC 60529に準拠した保護等級IP20 - 人の指などの固形物に対する保護がさらに強化されています IK04保護等級 - 0.5ジュールまでの衝撃に対する限定的な保護. 用途. 電気モータの制御と保護 マウントレールにネジやクリップで固定することで●どのような構成にも簡単に組み立てることができます。. どのように適切なモータ保護回路ブレーカを選択しますか. MPCBは●これまでになく重要になっています。現在●ほとんどのインフラでは●私たちが当たり前のように使っている暖房●換気●冷房などの重要な電源が重要で停止できないシステムを動かすために●モーターを使っています。これらのシステムは●ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため●過電流●熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには●お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮する必要があります。各MPCBの機能や利点を確認することは●保護したい重要なインフラを決定する際に非常に重要です。
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

シュナイダーエレクトリックモータ保護回路ブレーカ TeSys
The Schneider Electrics TeSys U Series Reversing Power Base is a Motor Control Accessory with excellent performance and high reliability.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●許容電流値 : 1.6 → 2.5 A●製品シリーズ : TeSys●モータ保護コンポーネント : 回路ブレーカ●電源電圧 : 690 V●シリーズ : GV2ME●全長 : 89mm●全体の幅 : 44.5mm●全体的な深さ : 78.2mm●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +60℃●Better World 製品 : あり●制御電圧 : 1.6 → 2.5 A●UL●CSA認定. 最大15kWのTeSysコンタクタ用 - 代表的なコンタクタについては●品番 ; 394-9813 394-9813 を参照してください. Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2M シリーズ. 高電圧の過負荷●短絡●リレーの停止などの障害からモーターを保護することは●ダウンタイムがビジネスとその運営に悪影響を及ぼす時代には不可欠です。Schneider Electric は●信頼性が高く堅牢なGV2Mシリーズのモーター保護回路ブレーカーを提供●予期しない事態が発生した場合に機器間の仲介役として重要な機器を保護します。. 特長. 3つのパドロックを使用してN/Cポジションをロックすることが可能 モータープロテクションスイッチボタンでの制御は色分けされてすぐに分かるボタンを使います。 電気的 / 機械的耐久性: 100000 回 軽量かつ堅牢でコンパクトなデザインのGV2Mシリーズは●狭い場所での使用に最適 単独で使用する場合●MPCBは手動またはローカルで制御しますコンタクタと組み合わせることで●自動 / リモート制御が可能 スプリングターミナルとスクリュークランプを用意 保護等級と安全機能: 稼動中の部品に外部から直接触れることができないため●MPCB周辺での作業の安全性が向上します 回路ブレーカに内蔵されたユニットを保護する熱磁気トリップ技術を採用 EN60204 ● IEC60947-1 ● IEC60947-2 ● IEC60947-4-1 標準定格(全リストはデータシートに記載) ATEX ● BV ● CCC 認定CSA など(全リストはデータシートに記載) IEC 60529に準拠した保護等級IP20 - 人の指などの固形物に対する保護がさらに強化されています IK04保護等級 - 0.5ジュールまでの衝撃に対する限定的な保護. 用途. 電気モータの制御と保護 マウントレールにネジやクリップで固定することで●どのような構成にも簡単に組み立てることができます。. どのように適切なモータ保護回路ブレーカを選択しますか. MPCBは●これまでになく重要になっています。現在●ほとんどのインフラでは●私たちが当たり前のように使っている暖房●換気●冷房などの重要な電源が重要で停止できないシステムを動かすために●モーターを使っています。これらのシステムは●ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため●過電流●熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには●お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮する必要があります。各MPCBの機能や利点を確認することは●保護したい重要なインフラを決定する際に非常に重要です。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック取り付けプレート Compact NSX、Compact NSX Dc
引き出し式の 2P、3P、4P Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。引き出し可能な構成では、2 枚のシャーシサイドプレートと 2 枚の回路ブレーカサイドプレートが必要です。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1177 アズワン品番65-8082-78
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック回路トリップ
Schneider Electric トリップユニットアクセサリ、NSX100 → 630 用の ZSI モジュールです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●範囲:コンパクト●シリーズ:Lv4●併用可能製品:´ 100 ~ 630●コード番号:221-1285 アズワン品番65-8082-83
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 100 → 630 補助装置接続用の Schneider Electric 手動コネクタです。引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。固定部品と 9 本のワイヤによる可動部品で構成されています。Terminal Block には、ワイヤ接続用の番号付き端子があります。この回路ブレーカには、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 3 つの手動コネクタを取り付けることができます。引き出し式回路ブレーカの接続を外すと、補助装置は接続されたままになります。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100 ~ 630●コード番号:221-1172 アズワン品番65-8082-22
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 400/630 は 3 個の自動コネクタを装備できます それぞれに 9 本のワイヤが付いています毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1247 アズワン品番65-8082-66
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けベース
Schneider Electric のワンピーススプレッダ用フロントアライメントベースは、3 極又は 4 極 Compact NSX 100/160/250 に使用します。スイッチボードのフロントパンの後ろに取り付けると、一体型スプレッダを使用してデバイスの前面が揃います。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:設置アクセサリ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1222 アズワン品番65-8080-59
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。これらの相間バリアは、電源接続ポイントの絶縁レベルを強化します。相間バリアは、前面又は背面の接続端子間で簡単にクリップで固定できます。Terminal shieldなら 使用できません。これは 6 つのパートからなるセットです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:フェーズバリア●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1258 アズワン品番65-8082-59
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、ダブル L Terminal エクステンション付きの 3 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:回路ブレーカ●コード番号:211-2639 アズワン品番65-8059-96
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子 Compact NSX Dc
Compact NSX 400/630 プラグインベース用の Schneider Electric 絶縁ライトアングル Terminal 拡張ユニットです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX Dc●コード番号:221-1249 アズワン品番65-8082-96
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Schneider Electric 取り付けアクセサリは、FDM - 64 x 64 mm 用のディスプレイ取り付けサポートを提供します。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:FDM の場合●コード番号:221-1295 アズワン品番65-8082-77
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックブスバー スチール ゆったり使える NSYBVS
Schneider Electric の垂直バーは、最大 3200 A に対応しており、寸法は 800 x 800 mm です。バーサポートに使用される材料はプラスチックで、金属サポート用はスチール製です。取り付け位置は、エンクロージャとその構造です Prisma a に使用されますこのバスバーサポートは MERCURY に対応しています
仕様●材質:スチール●シリーズ:NSYBVS●併用可能製品:Spacial SF●コード番号:211-0842 アズワン品番65-8059-51
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Schneider Electric 水平バーサポートは、エンクロージャ取り付け構造に基づいています。多目的及びプリスマ用途に使用します。金属製サポート:スチール製 / バーサポート:プラスチック製持続可能なグリーンプレミアム製品 MERCURY 製品
仕様●材質:スチール●シリーズ:NSYBHS●併用可能製品:Linergy BS 、Spacial SF●コード番号:220-1461 アズワン品番65-8081-18
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックサーキットブレーカアクセサリ Acti 9
The Schneider Voltage adapter is an option to be considered for creating an interface between higher and lower voltage ranges.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:電圧適応モジュール●範囲:Acti 9●コード番号:211-1628 アズワン品番65-8059-31
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Ins320...630 ファイル受信 400 ~ 630
Schneider Electric 接続アクセサリは、同じサイズの 2 つの回路ブレーカを接続するために使用しました。このアクセサリは、4 極 Compact INS320 → INS 630、及び 4 極 Compact NSX 400 / 630 デバイスと互換性があります。2 つのデバイスを結合するときに、ラグ付きのバーやケーブルへの接続が簡単になります。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ダウンストリームカップリングコネクタ●範囲:Ins320...630, ファイル受信 400 ~ 630●コード番号:221-1271 アズワン品番65-8082-99
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Schneider Electric は、Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、3 つの可動部品にそれぞれ 9 本のワイヤを接続できます。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:コネクタサポート●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1248 アズワン品番65-8081-44
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、12 本の部品から構成されたトルク制限ねじのセットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:トルク制限ねじ●併用可能製品:Compact NSX DC●コード番号:211-2654 アズワン品番65-8060-04
1個
34,980 税込38,478
欠品中

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 100 / 160 及び Easy Pact CVS 100 / 160 用の Schneider Electric スチール製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、1.5mm 2 2 から 95mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:1.5 → 95 mm のケーブル x 1●コード番号:221-1156 アズワン品番65-8083-22
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 / Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用スプレッダです。極間のピッチを 35 → 45 mm に広げるために、回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:小型のソノカバー 100/160/250 、Easypact CVs 100/160/250●コード番号:221-1223 アズワン品番65-8080-60
1個
23,980 税込26,378
欠品中

シュナイダーエレクトリックアクセサリ
Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric トグル拡張と Easy Pact CVS 400/630 用です。エクステンションは、標準トグルのねじで固定されています。このエクステンションにより、取り扱いが簡単になり、回路ブレーカの操作に必要な労力が軽減されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:トグルエクステンション●併用可能製品:小型の CoS/630 、Easypact CVS/400/630●コード番号:221-1254 アズワン品番65-8081-73
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けプレート
引き出し可能な 2 極、3 極、4 極 Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。このサイドプレートは、回路ブレーカに取り
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1178 アズワン品番65-8081-66
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック分電盤 NSX100 → 250、NSXm 400 → 630
Schneider Electric LV4 シリーズドア延長飾りプレートは、引き出し式のシャーシ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●範囲:NSX100 → 250 、NSXm 400 → 630●ロック可能な:あり●コード番号:211-2643 アズワン品番65-8060-02
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Schneider Electric の長い Terminal シールドは、電源回路との直接接触から保護します。4 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。IP40 保護等級で
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1280 アズワン品番65-8082-28
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric アダプタプレートです。この部品は Easy Pact CVS 100/160250 デバイスと互換性があります。これにより、DIN レールに装置を取り付けることができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:DINレールアダプタ●範囲:Easypact Cvs100 ~ 250 、100 ~ 250 Dc の範囲●コード番号:221-1184 アズワン品番65-8082-18
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Ins250、ファイル受信 100 ~ 250
Schneider Electric 接続アクセサリは、同じサイズの 2 つの回路ブレーカを接続するために使用しました。このアクセサリは、4 極 Compact INS250 / 4 極 Compact NSX 100/160/250 デバイスと互換性があります。2 つのデバイスを結合するときに、ラグ付きのバーやケーブルへの
仕様●アクセサリタイプ:ダウンストリームカップリングコネクタ●併用可能製品:ソースの切り替えシステム●コード番号:221-1208 アズワン品番65-8082-90
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックカバー NSXm 400 ~ 630
Schneider Electric LV4 シリーズトグルエスカッション、Compact NSX 400/630、保護カラーGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:NSXm 400 ~ 630●コード番号:211-2662 アズワン品番65-8060-27
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

。Schneider Electric 絶縁アクセサリの 4 極 Compact NSX 400/630 用ロング Terminal シールド又は Easy Pact CVS 400/630 用ですこの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブル又は絶縁バーとの前面接続に使用します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:スプレッダ●コード番号:221-1266 アズワン品番65-8093-17
1個
71,980 税込79,178
欠品中

シュナイダーエレクトリック端子
。Compact NSX 400/630 及び Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric ライトアングル Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。定格電流は最大 630 A ですこの Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1232 アズワン品番65-8081-58
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けベース Compact NSX、Compact NSX Dc
。Schneider Electric 4 極 Compact NSX 400/630 回路ブレーカ用プラグインベースです。プラグインベースは、完全なプラグインキットに含まれています。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますプラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けベース●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1242 アズワン品番65-8082-86
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷