61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 100 → 630 補助装置接続用の Schneider Electric 手動コネクタです。引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。固定部品と 9 本のワイヤによる可動部品で構成されています。Terminal Block には、ワイヤ接続用の番号付き端子があります。この回路ブレーカには、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 3 つの手動コネクタを取り付けることができます。引き出し式回路ブレーカの接続を外すと、補助装置は接続されたままになります。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100 ~ 630●コード番号:221-1172 アズワン品番65-8082-22
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Schneider Electric のコンパクトな NSX100 / 160/250 4P プラグインキット用の電源接続です。プラグイン構成は、固定デバイスにプラグインキットを追加することで行われます。この電源接続は、LV429291 プラグインキットに含まれています。この電源接続は、4 つの部品セット
仕様●アクセサリタイプ:電力接続●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1169 アズワン品番65-8082-81
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子 Compact NSX
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、45 ° Terminal Extensions、3 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX●コード番号:211-2664 アズワン品番65-8059-98
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、ダブル L Terminal エクステンション付きの 3 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:回路ブレーカ●コード番号:211-2639 アズワン品番65-8059-96
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックアクセサリ Compact NSX
Schneider Electric のコンパクトな NSX100 / 160/250 4P プラグインキット用の電源接続です。プラグイン構成は、固定デバイスにプラグインキットを追加することで行われます。この電源接続は、LV429291 プラグインキットに含まれています。この電源接続は、4 つの部品セットで販売されています。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1183 アズワン品番65-8082-85
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、EasyPact CVS 400/630、edgewise Terminal Extensions、4 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2661 アズワン品番65-8092-65
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Compact NSXm 400 / 630 4P プラグインキットの Schneider Electric 電源接続です。プラグイン構成は、固定デバイスにプラグインキットを追加することで行われます。この電源接続は、LV432540 プラグインキットに含まれています。この電源接続は、4 つの部品セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:電力接続●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1243 アズワン品番65-8081-39
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Schneider Electric は、Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、3 つの可動部品にそれぞれ 9 本のワイヤを接続できます。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:コネクタサポート●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1248 アズワン品番65-8081-44
1個
5,698 税込6,268
欠品中

シュナイダーエレクトリック端子
。Schneider Electric LV4 シリーズロングリア接続、Compact NSX、EasyPact CVS、630 A、2 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロングリア接続●併用可能製品:Compact NSX 、Easy Pact CVS●コード番号:211-2658 アズワン品番65-8059-63
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 100/160/250 には、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 2 つの自動コネクタを装備できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1174 アズワン品番65-8082-40
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 400/630 は 3 個の自動コネクタを装備できます それぞれに 9 本のワイヤが付いています毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1247 アズワン品番65-8082-66
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Schneider Electric スナップインナットは、コンパクトな NSX100 標準電源 Terminal 接続用です。M6 ねじに使用します。このスナップインナットは、12 個の部品で販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スナップインナット●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1152 アズワン品番65-8081-24
1個
16,980 税込18,678
欠品中

シュナイダーエレクトリック取り付けプレート コンパクト
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、10 個の部品から構成されたセットで、アルミコネクタ用の電圧タップ、6.35 mm、1 本又は 2 本のケーブルが付属します。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:コンパクト●コード番号:211-2647 アズワン品番65-8060-05
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Compact NSX Dc
Schneider Electric は、Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、それぞれ 9 本のワイヤで 2 つの可動部品を使用できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:サポート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1175 アズワン品番65-8081-95
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 は 4 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1151 全長(m)5 芯数(C)4 アズワン品番65-7462-02
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65、IP67
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1146 アズワン品番65-7417-77
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのストレートメス - M8 タイプコネクタです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 2 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP67、IP65
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1145 アズワン品番65-7461-41
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、4 ピンのエルボメス M8 コネクタを備えています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1153 アズワン品番65-7461-54
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点 Gv4Ae
Schneider Electric TeSys GV4 補助コンタクトブロックは、モータ回路ブレーカ GV4 用です。回路ブレーカの内部、OF 機能の右側のキャビティ、SD 機能の左側のキャビティ、スプリング端子による接続に接続されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●範囲:TeSys です●シリーズ:Gv4Ae●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7329-44
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのストレートメス - M8 タイプコネクタです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 2 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP65、IP67
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1150 アズワン品番65-7460-65
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 保護等級 - IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZCPV●コード番号:220-1147 アズワン品番65-7462-12
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック Gvan
Schneider Electric TeSys GV 補助コンタクトブロックは、モータ回路ブレーカ GV2 及び GV3 用です。1NO + 1NC 瞬時補助コンタクト。回路ブレーカの左側に取り付け( 2 ブロック取り付け可能)、スプリング端子で接続マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●範囲:TeSys です●シリーズ:Gvan●コード番号:221-1109 アズワン品番65-7333-67
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックイーサネットケーブル 3m
Schneider Electric NSX コードは、Compact NSX デバイスを ULP デバイスに接続する ULP 配線用アクセサリです。ULP デバイスは、FDM121 ディスプレイ、IFM 及び IFE 通信モジュール、又は I/O モジュールです。NSX コードには ULP デバイスへの接続用に RJ45 コネクタが 1 つ装備されていますNSX コードは Compact NSX BSCM モジュールで通信用と 24 V dc 電源用の両方に接続されています水銀不使用 PVCフリー
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:3m●コード番号:221-1281 アズワン品番65-7462-88
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dc
Φ45、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な組み立て完成品販売に加えて、1~3段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP54(正方向取付け時)です。
質量(kg)0.4 赤・黄・緑 高さ(mm)257 取付方式円形取付台付ポール 段数3段 消費電力(W)5 外径(Φmm)47 ブザー音あり(連続音断続音再生数1音(音声切替スイッチで設定)) ケーブル長(mm)300 取付径(Φmm)45 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック補助接点 LV4
Schneider Electric 2 キャリッジスイッチは、Compact NSX 100 ~ 630 および PowerPact Multisstandard H/J/L 回路ブレーカの CE および CD シャーシ位置のリモート情報を提供します。CE 接点は、シャーシが回路ブレーカーに接続されていることを示します。CD コンタクトは、シャーシが回路ブレーカーから切断されていることを示します。コンタクトはシャーシの固定部分にクリップで固定されます。使用カテゴリは、ac12 / AC15 / DC12 / DC14 です。Compact NSX および PowePact マルチスト antard シャーシには 1 つの CE および 1 つの CD キャリッジ・スイッチを装備できますIEC60947-5-1 規格に準拠しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●取付方法:引き出します●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コード番号:221-1180 アズワン品番65-7329-33
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dc
Φ45、ポール取付けタイプ、ブザー付き、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
取付方式L金具付ポール 外径(Φmm)47 ブザー音あり(連続音断続音再生数1音(音声切替スイッチで設定)) ケーブル長(mm)300 取付径(Φmm)45 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック信号灯タワー Schneider Electric 24V
Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
質量(kg)0.065 品名ブザー付ベースモジュール +トップカバー 取付径(Φmm)45 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックバルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc
Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dc
スーパーLEDサインタワーΦ60積層式LED表示灯超高輝度LED使用!!Φ60ポール取付タイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した積層式LED表示灯ポール取付タイプです。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 AC/DC12・24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100・240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※) 保護特性IP54(正方向・水平面取り付け時)。 保護特性IP23(垂直面取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
質量(kg)0.3 赤・黄・緑 高さ(mm)200.8 取付方式22mm ポール取付け 段数3段 耐電圧0.8 kV 外径(Φmm)60 消費電力(mA)170 ブザー音なし ケーブル長(mm)850 取付径(Φmm)60 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷



仕様Better World 製品:あり 取付方式Front Mount シリーズGVAE 接続方式Screw 構成通常端子:1NC + 1NO コンタクト数2 回路双極 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric / GV3 TeSys シリーズ / 補助コンタクト. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 GV3 TeSys シリーズの補助コンタクタは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動するセカンダリスイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めます。. 特長と利点:. TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタアドオンの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。 この製品では、機械的耐久性が 10 万サイクルと予測されています。 軽量コンパクトで、互換性のあるコンタクタに簡単に取り付けられます。前面取り付け。 スクリュークランプ端子は、特定のタイプのケーブルに合わせて柔軟に取り付け可能(詳細についてはデータシートを参照)。 保護等級及び安全機能: GB2CB06 回路ブレーカ ;10 A. 用途:. ノイズに敏感な領域。 プログラマブルコントローラ出力 その他のシンプルな制御システム。. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。 各種認証Better World 認証:Green Premium コンタクト定格電圧(V)60/dc、 240/ac
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷


仕様末端様式:スクリュークランプ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:あり シリーズHarmony XB 接点構成1NC RoHS指令(10物質対応)対応 特性CE、UL、CSA、CCC. コンタクトブロックはスタックできません。Schneider Electric / Harmony XB4シリ-ズ / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリ-ズコンタクトブロックは、高品質のコンタクトブロックで、あらゆる電気回路のニ-ズに最適です。 Schneider Electricは高品質の製品を誇っており、XB4シリ-ズも例外ではありません。特長と利点. スロ-ブレ-クコンタクト動作タイプ。接続にスプリングクランプ端子付きの標準コンタクトを使用 気温-40~+70 ℃の範囲で、さまざまな分野に使用可能 迅速な配線 - 3倍速い配線により、長期的に時間とコストを節約 XB4シリ-ズは優れた耐振動性を発揮 ケ-ブル端子の有無にかかわらず、必要に応じて、より線又はソリッドワイヤに対応 - 端子なしケ-ブルのワイヤサイズは1 x 24 AWG/0.2mm2以上 - 端子付きケ-ブルのワイヤサイズは1 x 26 AWG/1.5mm2以上 - ケ-ブルの装着に工具は不要ZB4及びZB5デバイスの間では継手が標準(ねじクランプを使用) 1回のレバ-操作だけで両方のケ-ブルクランプを開くことができ、限られた時間で複数の異なる端子のクランプを解除し、時間を節約 XB4コンタクトブロックには、目視できるインジケ-タがあり、安全な接続領域を見つける場合に有効。この設計により、絶縁材のクランプを防止可能 標準的に設けられた成形穴で、必要に応じてテストプロ-ブに使用 XB4コンタクトブロックシリ-ズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメ-カ-保証 保護等級: IEC60529規格に準拠したIP20保護等級。固形物に対する保護を実現 EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4など、業界で認知された規格(デ-タシ-トをご確認) 耐衝撃性: 最大30 gn (正弦半波加速度作用時間18 ms)、最大50 gn (正弦半波加速度作用時間11 ms). 用途:. 押ボタン、信号コントロ-ラなどと併用 ブロックタイプコンタクトブロック
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様Better World 製品:あり 取付方式Side Mount シリーズGVAD 接続方式Screw 構成通常端子:1NC + 1NO コンタクト数2 回路双極 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric / GV3 TeSys シリーズ / 補助コンタクト. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 GV3 TeSys シリーズの補助コンタクタは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動するセカンダリスイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めます。. 特長と利点:. TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタアドオンの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。 この製品では、機械的耐久性が 10 万サイクルと予測されています。 軽量コンパクトで、互換性のあるコンタクタに簡単に取り付けられます。前面取り付け。 スクリュークランプ端子は、特定のタイプのケーブルに合わせて柔軟に取り付け可能(詳細についてはデータシートを参照)。 保護等級及び安全機能: GB2CB06 回路ブレーカ ;10 A. 用途:. ノイズに敏感な領域。 プログラマブルコントローラ出力 その他のシンプルな制御システム。. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。 各種認証Better World 認証:Green Premium コンタクト定格電圧(V)240/dc、 690/ac
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

シュナイダーエレクトリックブスバー Schneider Electric GV2G
エコ商品
仕様シリーズ:GV2G●パワー端子バスバーGV2. GV2モータ回路ブレーカへの入力側パワー接続用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)