制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開
コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース
効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意
従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現
欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応
湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ)
DINレール取付けに特化
(モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能)
動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
仕様DINレール取付(パネル取付可)
定格電圧(V)DC24
動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
ABL 8BBU バッテリコントロールモジュールおよび ABL 8BPK バッテリ。電力遮断の影響を受けやすい用途では、ネットワークの切断後に電圧を供給するためにバッテリ制御モジュールが使用され、電流値のバックアップや 24 V dc で供給される特定のアクチュエータの保護が可能になります。 保持時間は 40 A で 9 分、1 A で 2 時間です ( コントロールモジュー
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●出力数:1●タイプ:拡張バッテリモジュール●幅:175mm●最低温度:0℃
アズワン品番65-7220-02
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
長さ(mm)14
極数1
接点構成SPDT
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
最大スイッチング電圧(DC V)28
コイル電力(W)1.1
ラッチなし
仕様インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。
長さ(mm)31
極数2
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)640
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(A)15 @ 250 V c, 15 @ 28 V dc
最大スイッチング電流(AC A)15
最大スイッチング電圧(DC V)28
最大クランピング電圧(V)250/ac
最大スイッチング電源(AC kVA)3.75
コイル電力(mW)850
最大動作温度(℃)55
ラッチなし
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
定格電圧(V)DC12~24
定格出力(W)1
インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)
信号線接点容量電源電圧以上10mA以上
定格時間連続
使用電圧範囲(V)DC10~30
音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
仕様Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。
長さ(mm)13
取付方式プラグイン
極数2
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)260
コイル電圧(V)24 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)5
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
最大スイッチング電源(AC kVA)1.25
コイル電力(mW)820
最大動作温度(℃)70
ラッチなし
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数4
接点構成4PDT
コイル抵抗(Ω)180
コイル電圧(V)24 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)250
コイル電力(W)1.2
ラッチなし
仕様Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。
長さ(mm)13
取付方式プラグイン
極数1
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)260
コイル電圧(V)24 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
最大スイッチング電源(DC W)300
コイル電力(mW)820
最小動作温度(℃)-40
ラッチなし
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数3
接点構成3PDT
コイル抵抗(Ω)650
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
コイル電力(mW)900
ラッチなし
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ABL 8DCC シリーズ電圧コンバータモジュール。電源とともに使用するコンバータモジュールで、24 V dc 電圧を 5 V 又は 12 V dc 電圧に変換します。 これらのモジュールを使用すると、通常は電源やネットワーク接続に関連するアップストリーム保護を排除できます。
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:2A●定格電力:24W●出力数:1●タイプ:コンバータモジュール●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:482-900
アズワン品番65-7225-48
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
取付方式DINレール
電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac
接点構成SPDT
最大電流(A)8
タイマ機能オフディレー、 オンディレー、 対称、多機能
遅延時間<100ms
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric Zelio RE17 タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルをセットアップできるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 ~ 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途:. 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム
最大電圧(V)24 dc, 240 ac
時間増分時間 , 分 , 秒
仕様時間範囲:0.1 s → 100h
幅(mm)17.5
取付方式DINレール
スイッチSPDT
電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac
接点構成SPDT
最大電流(A)8
タイマ機能ワンショット、シングル
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性オフディレータイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. オフディレー機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け
最大電圧(V)24 dc, 240 ac
時間増分時間 , 分 , 秒
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-20
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様時間範囲:0.1 s → 100h
幅(mm)17.5
取付方式DINレール
電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac
接点構成SPDT
最大電流(A)8
タイマ機能非対称、多機能
遅延時間<100ms
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性非対称フラッシュタイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. 非対称フラッシュ機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け
最大電圧(V)24 dc, 240 ac
ターミナルタイプねじ
時間増分時間 , 分 , 秒
最大動作温度(℃)60
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAK シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内で問題が検出された場合に、直ちに危険な動作を停止することで、ユーザーと機械の両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を備えた近接安全スイッチ センサペア PNP + NPN センサ x 1 RFID 安全スイッチ タイプ 4 のライトカーテン 4 線式検知マットまたはエッジ 特長及び利点 のセレクタスイッチを使用して機能を設定できます 前面 完全なステータス情報を備えたソリッドステート診断出力により、容易になります メンテナンス この安全モジュールを使用して、より多くの抗価接点を監視するために、非価接点を直列の NC と、並列の NO で接続できます 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全な拡張接続を備えた 20 個の端子 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 自動、手動、および監視による起動 2 NO + 1 NO の 2 つの安全入力 出力 制御出力は、3NO / OFF に設定可能なパルス出力です Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAK12AP です リレーの安全レベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC62061 に準拠する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 24 です V ac - 15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 ~ 20% このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6134
アズワン品番65-8064-50
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 この安全リレーは、危険な操作を監視できる優れた設計を採用しています。危険な動作を開始するには、両方の操作者を 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。XPSUS シリーズの安全モジュールは、以下を監視するために作成及び設計されています。 緊急停止 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン 両手操作制御ステーション スイッチを有効にする 特長及び利点 自動、手動、および監視による始動 2 つの安全入力 コンフィグレーション可能な 3 つのオン / オフパルス出力 2 つの NO セーフティ出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプとして Terminal Block を取り外し可能 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUS12AP の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全レベル Can reach PL e/category 4 to ISO 13849-1、SILCL 3 ~ IEC 62061 準拠、SIL 3 ~ IEC 61508 電気回路タイプは、NC ペア、PNP ペア、Antialent ペア、および OSSD ペアです 供給電圧は 24 V DC - 20 → 20 % 及び 24 V ac - 15 → 10 % 内部および電子入力保護タイプ 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6140
アズワン品番65-8063-78
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAT シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題が検出された場合に、直ちに危険な動作を停止して、ユーザーと機械の両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC コンタクトを備えた磁気スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:3●安全接点:7●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:200-6135
アズワン品番65-8063-80
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6176
アズワン品番65-8064-35
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUDN シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示があった場合、又は安全回路内で問題が検出された場合に、危険な動作を直ちに停止して、ユーザーとマシンの両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC コンタクトを備
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:6●機能:緊急停止●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●長さ:100mm●コード番号:200-6137
アズワン品番65-8063-71
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP14AP です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 24 V AC です -15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 → 20 % 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止監視●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1494
アズワン品番65-8064-14
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUDN シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示があった場合、又は安全回路内で問題が検出された場合に、危険な動作を直ちに停止して、ユーザーとマシンの両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC コンタクトを備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を備えた近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ タイプ 4 のライトカーテン 特長及び利点 のセレクタスイッチを使用して機能を設定できます 前面 完全なステータス情報を備えたソリッドステート診断出力により、容易になります メンテナンス この安全モジュールを使用して、より多くの抗価接点を監視するために、非価接点は NC と直列接続し、NO を並列接続することができます 前面にある 16 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全な拡張接続を備えた 32 端子 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 自動、手動、および監視による起動 6 つの安全入力と、7 つのオン / オフ構成可能なパルス出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 3 NO + 1 NC 安全出力 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUDN13AC です リレーの安全レベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC62061 に準拠する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 24 です V ac - 15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 ~ 20% このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 関連ヒューズ定格: NO リレー出力回路の場合は 10A gG、NC リレー出力回路の場合は 4 A gG 従来のフリーエア熱電流: 16 A 最大ライン抵抗: 60 °
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:45mm●長さ:100mm●コード番号:201-1473
アズワン品番65-8064-62
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 この安全リレーは、危険な操作を監視できる優れた設計を採用しています。危険な動作を開始するには、両方の操作者を 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。XPSUS シリーズの安全モジュールは、以下を監視するために作成及び設計されています。 緊急停止 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン 両手操作制御ステーション スイッチを有効にする 特長及び利点 自動、手動、および監視による始動 2 つの安全入力 コンフィグレーション可能な 3 つのオン / オフパルス出力 2 つの NO セーフティ出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプとして Terminal Block を取り外し可能 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUS12AC です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全レベル Can reach PL e/category 4 to ISO 13849-1、SILCL 3 ~ IEC 62061 準拠、SIL 3 ~ IEC 61508 電気回路タイプは、NC ペア、PNP ペア、Antialent ペア、および OSSD ペアです 供給電圧は 24 V DC - 20 → 20 % 及び 24 V ac - 15 → 10 % 内部および電子入力保護タイプ 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6141
アズワン品番65-8064-44
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAF シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題がある場合に直ちに危険な動作を停止することで、ユーザーと機械の両方を保護します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を備えた近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ タイプ 4 のライトカーテン 特長及び利点 スタート機能はセレクタスイッチで設定できる 前面 完全なステータス情報を備えたソリッドステート診断出力により、容易になります メンテナンス この安全モジュールを使用して、より多くの抗価接点を監視するために、非価接点を直列の NC と、並列の NO で接続できます 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全な拡張接続を備えた 16 端子 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 自動、手動、および監視による起動 3 つの NO 出力を備えた 2 つの安全入力 制御出力は、3NO / OFF に設定可能なパルス出力です Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAF13AC です リレーの安全レベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する PL e /カテゴリ 4 に到達できる。 IEC 62061 に適合する SILCL 3 に到達できる。 IEC 61508 に準拠する SIL 3 に到達できる NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 24 です V ac - 15 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 入力オープン時の最大応答時間: 20 ms 取り付けサポート: 35mm 対称 DIN レール 定格絶縁電圧: 250
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:201-1496
アズワン品番65-8064-65
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP34AC です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品番号 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 48 ~ 240 V AC/DC です -10 ~ 10% 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止監視●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1497
アズワン品番65-8064-02
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUDN シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示があった場合、又は安全回路内で問題が検出された場合に、危険な動作を直ちに停止して、ユーザーとマシンの両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC コンタクトを備
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:45mm●長さ:100mm●コード番号:201-1474
アズワン品番65-8064-11
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン危険な動作を監視し、危険な動作を開始できる工夫された安全リレーで、両方の作業者が 0.5 秒以内にアクティブにする
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1471
アズワン品番65-8061-01
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUDN シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示があった場合、又は安全回路内で問題が検出された場合に、危険な動作を直ちに停止して、ユーザーとマシンの両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC コンタクトを備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を備えた近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ タイプ 4 のライトカーテン 特長及び利点 のセレクタスイッチを使用して機能を設定できます 前面 完全なステータス情報を備えたソリッドステート診断出力により、容易になります メンテナンス この安全モジュールを使用して、より多くの抗価接点を監視するために、非価接点は NC と直列接続し、NO を並列接続することができます 前面にある 16 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全な拡張接続を備えた 32 端子 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 自動、手動、および監視による起動 6 つの安全入力と、7 つのオン / オフ構成可能なパルス出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 3 NO + 1 NC 安全出力 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUDN33AP リレーの安全レベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC62061 に準拠する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 48 ~ 240 です V ac/dc - 10 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 関連ヒューズ定格: NO リレー出力回路の場合は 10A gG、NC リレー出力回路の場合は 4 A gG 従来のフリーエア熱電流: 16 A 最大ライン抵抗: 60 °
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:201-1483
アズワン品番65-8063-99
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP14AC ですの Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 24 V AC です -15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 → 20 % 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止監視●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1493
アズワン品番65-8064-13
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP34AP です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品番号 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 48 ~ 240 V AC/DC です -10 ~ 10% 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1475
アズワン品番65-8064-59
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAT シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題が検出された場合に、直ちに危険な動作を停止して、ユーザーと機械の両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ アン
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:45mm●長さ:100mm●コード番号:201-1466
アズワン品番65-8064-61
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
長さ(mm)40
取付方式DINレール
極数4
接点構成4PDT
コイル抵抗(Ω)388
コイル電圧(V)24/dc
特性RPMシリーズ. RPMパワーリレー製品には、ミックスコンタクト端子と保護モジュールが備わっています。. 15 Aリレー、1、2、3、4 CO (SPDT、DPDT、3PDT及び4PDT)コンタクト付き 保護モジュール(ダイオード、RC回路又はバリスタ)又は1つのタイマモジュール(3極又は4極ダイオードとのみ使用) シングルコンタクトリレー用の金属製押し下げクリップ
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)15
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)250
最大スイッチング電源(AC kVA)3.75
コイル電力(W)2
ラッチなし
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
Schneider Electric Preventa XCSLF シリーズは、金属製の安全インターロックスイッチです。2NC+1NO スローブレーク / ブレークビフォアメークコンタクトを備えています。コンパクトな設計で、アクチュエータの抜き差し及び挿入信号用の LED を備えています。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 )及び EN / IEC60947-5-1 機械的耐久性:最大 30000 回 耐衝撃性: 10 gn で 11 ms ( IEC 準拠) 60068-2-27
仕様●電源電圧:24V ac/dc●シリーズ:XCSLF●範囲:Preventa●通常端子構成:2NC/1NO●極の設定:3P●コード番号:211-0015
アズワン品番65-7800-30
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys K●機能: モータ制御●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 1NO●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●回路: 3極℃●Schneider Electric LP4K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP4Kシリーズは低消費電力DC動作コンタクタです。ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適です。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加. ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子. ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応. 整流器付きコイル搭載. 簡単に取り付けられるアクセサリ. 瞬時補助接点. 広範な用途に対応する柔軟な制御回路. コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LP4Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応しています。. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)85
高さ(mm)149.5
取付径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
音色無
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP26です。(正方向取付け時)
幅(mm)116
質量(kg)0.8
色赤
高さ(mm)220
消費電力(W)4
取付径(Φmm)80
音色無
定格制御電源電圧(V)200 AC
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP20(正方向取付け時)です。
幅(mm)130
質量(kg)0.8
色黄
高さ(mm)196
消費電力(W)30
引出し線長さ(mm)400
取付径(Φmm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
音色無
定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。
長さ(mm)5
取付方式基板実装
接点構成SPDT
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(A)6
最小動作温度(℃)-40
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。
材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート
定格時間連続
音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ