356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル ケーブル Networking & Communication用
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:Cable併用可能製品:Networking & CommunicationModbusラインターミネータ( ; 612-0251 612-0251 )は2個入りパックで提供. OTB / FTBケーブル及びアクセサリ. Modbus又はCANopenを介したOTB、FTB、Altivar31、Lexium 05の各接続用のコネクタ及び組み立て済みケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックケーブル 接続ケーブル CANopen バス用
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A メス電気接続を備えています。長さは 10 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バス●コード番号:220-8713 アズワン品番65-7329-90
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックケーブル 接続ケーブル CANopen バス用
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 2 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バス アズワン品番65-7330-56
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックケーブル 接続ケーブル CANopen バス用
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 10 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バス アズワン品番65-7333-24
1個
57,980 税込63,778
欠品中

シュナイダーエレクトリックケーブル 接続ケーブル CANopen バス用
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 1 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バス アズワン品番65-7333-99
1個
21,980 税込24,178
欠品中

シュナイダーエレクトリックケーブル 接続ケーブル CANopen バス用
Schneider Electric CAN オープンバス接続ケーブルは、コントローラレベルでの帯域効率の高いデジタル情報交換用に最適化されています。電気接続フライングリード M12 メス - A コーディング - 5 極 - バス IN 用ストレート ケーブル長: 3 m
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バス アズワン品番65-7329-83
1個
18,980 税込20,878
欠品中

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル ケーブル Modicon M258用
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:Cable併用可能製品:Modicon M258M340 Connecting cordsets for RS232 serial link. Serial link for point-to-point Data Communication Equipment (DCE: modem, converter…),1 x RJ45 connector and,1 x 9-way SUB-D male connector RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:Cable併用可能製品:Modbus Serial Link危険区域認証:ATEXAccessories for Magelis terminals. Accessory range for optimising use of Magelis display units and interfacing them with other equipment.
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックケーブル 接続ケーブル CANopen バス用
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 0.3 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バス アズワン品番65-7308-02
1個
19,980 税込21,978
欠品中


Schneider Electric アナログ入力ケーブルは、1 つのオスコネクタとフライングリードを備えたフリーエンドを備えています。ケーブル長: 1 m
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:アナログ入力内蔵●範囲:Modicon M221 アズワン品番65-7334-24
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Schneider Electric Zelio ロジックスマートリレーケーブルは、リレーを HMI インターフェイスのフロントパネルに直接接続する、最も人気のあるソリューションです。このケーブルは、ディスプレイとの一体化に十分な長さがあります。産業要件に従って寸法に適合します。 取り付けが簡単な十分な長さ。 業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:スマートリレー●範囲:Zelio Logic●コード番号:219-9974 アズワン品番65-7324-18
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックケーブル
SchneiderElectricインターフェイスケーブルは、長さが10mで、Advancedハンドヘルドパネルとジャンクションボックスで使用されています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Cable●ケーブル長:10m アズワン品番65-7329-81
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックケーブル 接続ケーブル TSXSCA62 TSXSCA64用
Schneider Electric アクセサリは、モータ制御、オートメーション、PLC、ディスプレイなどのさまざまな分野で使用されている最先端の ART 設計ですハイレンジ対応 業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:TSXSCA62 TSXSCA64 アズワン品番65-7333-28
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用
Schneider Electric のパワーイン分配ケーブルは、接続アクセサリカテゴリに属しています。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7. アズワン品番65-7313-44
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Schneider Electric SinCos Hyperfine エンコーダケーブルは、長さ 30 m で、3 x ( 2 x 0.14 mm 2 ) + ( 2 x 0.34 mm 2 )のケーブル構成を備えています。 M23 コネクタ 1 個と RJ45 コネクタ 1 個を備えています。水銀不使用 毒性の強い金属不使用
仕様●アクセサリタイプ:SinCos Hiperfaceエンコーダケーブル●併用可能製品:Lexium 32●長さ:30m アズワン品番65-7333-87
1個
119,800 税込131,780
欠品中

シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用
Schneider Electric の電源デイジーチェーンケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下にあります。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、オス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
1個
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル ケーブル Modicon M340 / M580用
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:Cable併用可能製品:Modicon M340 / M580M340 Connecting cordsets for RS232 serial link. Serial link for point-to-point Data Communication Equipment (DCE: modem, converter…),1 x RJ45 connector and,1 x 9-way SUB-D male connector RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用
Schneider Electric TM7 デイジーチェーンバスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換及びオス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用
Schneider Electric TM7 拡張バスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換で、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7. アズワン品番65-7291-60
1個
45,980 税込50,578
欠品中

シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用
Schneider Electric のパワーイン分配ケーブルは、接続アクセサリカテゴリに属しています。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.●コード番号:211-2794 アズワン品番65-7313-57
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用
Schneider Electric TM7 デイジーチェーンバスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換及びオス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.●コード番号:211-2792 アズワン品番65-7287-93
1個
21,980 税込24,178
欠品中

シュナイダーエレクトリック接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用
Schneider Electric CANopen バス接続ケーブル - ストレートは、Modicon TM7 宛ての接続アクセサリです。電気接続には、フライングリード M12 メス -A コーディングが含まれます。 5 極 - バス IN 用ストレートです。 インターフェイスと通信の最善の方法を提供します。柔軟性に優れています MERCURY 無料
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:CANOpen●コード番号:221-0023 アズワン品番65-7332-32
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックエンコーダケーブル Schneider Electric
エコ商品
仕様Lexium 28アクセサリ. Lexium 28シリーズサーボドライバ及びモータ用のアクセサリ製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック電源ケーブル Schneider Electric
エコ商品
仕様Lexium 28アクセサリ. Lexium 28シリーズサーボドライバ及びモータ用のアクセサリ製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックケーブル XBT GH用
Schneider Electric インターフェイスケーブルは、長さが 20 m で、Advanced ハンドヘルドパネルとジャンクションボックスで使用されています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBT GH●ケーブル長:20m アズワン品番65-7331-40
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックケーブルグラントキット
Schneider Electric Spacial SF 1 エントリケーブルグランドプレートは、高さ 20 mm、幅 400 mm、奥行き 500 mm です。亜鉛めっきスチール製です。重量は 1.760 kg です。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
仕様●シリーズ:NSY●コード番号:219-9469 アズワン品番65-7449-90
1個
16,980 税込18,678
欠品中


シュナイダーエレクトリックケーブルグラントキット
Schneider Electric Spacial SF プレーンケーブルグランドプレートの重量は 8.02 kg です。高さ 25 mm、幅 1000 mm、奥行き 800 mm です。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
仕様●シリーズ:NSY●コード番号:219-9467 アズワン品番65-7453-89
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックケーブルグラントキット
Schneider Electric Spacial S3D Flexi ケーブルグランドプレート(メンブレン pearcable 付き)です。高さ 30 mm、幅 495 mm、奥行き 200 mm です。色はグレーです。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
仕様●シリーズ:NSY●コード番号:219-9647 アズワン品番65-7462-29
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Schneider Electric シールド付きタイプ電源ケーブルは、Altivar Machine ATV320 及び Altivar 32 製品に対応しています。ケーブル長は長さ 3 m で、ケーブル構成は 4 x 1.5 mm 2 + 2 x 1 mm 2 + 2 x 0.14 mm 2 です。水銀不使用 毒性の強い金属不使用 電気接続、コネクタ x 1、M23 8 ピン同期モータ側、フリーエンド可変速ドライブ側 x 1
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:Altivar 32 、Altivar Machine ATV320●長さ:3m アズワン品番65-7333-23
1個
57,980 税込63,778
欠品中

1袋(2個)ほか
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル ・ コネクタ
アクセサリタイプケーブルとコネクタ 併用可能製品IP67スイッチ 仕様UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックイーサネットケーブル 600mm
Schneider Electric ネットワークコードには、RJ45 オスコネクタが 2 個付いています。10 個セットです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:600mm●コード番号:221-1298 アズワン品番65-7461-73
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックイーサネットケーブル 5m
Schneider Electric 通信アクセサリで、RJ45 オスコネクタ 2 個付きのネットワークケーブルです。取り付けモード - クリップ単位 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●コード番号:221-1302 アズワン品番65-7462-86
1個
33,980 税込37,378
欠品中

シュナイダーエレクトリックイーサネットケーブル 1m
Schneider Electric ネットワークコードには、RJ45 オスコネクタが 2 個付いています。5 個セットです。取り付けモード - クリップ単位 コネクタタイプ - RJ45 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:1m●コード番号:221-1299 アズワン品番65-7460-94
1個
53,980 税込59,378
欠品中