日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。
電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
質量(g)2
外形寸法(mm)横160×高さ228×奥行1
対応OSWindows Linux
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー
色黒
取付(優先)上方
種類無停電電源装置 (UPS)
取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式
シリーズSmart-UPS
定格電力(W)525
幅(cm)43.18
出力電圧(V)100
定格入力電圧(V)100
入力電圧(V)75~119
バッテリー内部バッテリー
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル
バッテリー電圧(V)24
ケーブル1本
高さ(cm)4.36
定格電力(VA)750
最大開閉電流10A
定格出力電圧(V)AC100
入力電流(mA)7.5(rated)
入力電圧範囲(V)70~125、75~119
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
制限電圧(V)5
通信ポートスマートスロット
突入電流400×In
取付面位置サイド/水平
最大入力電流(A)7.5
正味質量(kg)19.5
相対湿度(%RH)0~95
USB対応
深さ(cm)66.1
出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
Smart-UPS RTシリーズを19インチラックに設置することが可能なオプション。例:SURT5000XLJ-SURT004を19インチラックに搭載して使用する場合は別売のレールキット(SURTRK2)がSURT5000XLJ用で1セット、SURT004用で1セットの合計2セット必要。
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
仕様●ラックユニット:2U
色黒
種類無停電電源装置 (UPS)
シリーズSmart-UPS On-Line
定格電力(W)2160
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)8.5
出力電圧(V)110、115、120
入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA L5-30P
同梱部品インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書
充電時間3h
バッテリー電圧(V)96
ケーブル1本
高さ(cm)43.2
定格電力(VA)2400
動作温度(℃)0~40
バッテリー数1
出力容量(VA/W)最大2400/2160
取付面位置前/垂直
IP等級IP20
バッテリー寿命3~5年
正味質量(kg)32.7
相対湿度(%RH)0~95 結露のないこと
認証マークUL 1778/VCCI クラスA
出力接続方式8 NEMA 5-20R/1 NEMA L5-30R
USB対応
深さ(cm)63.8
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
Smart-UPS RT1500を19インチラックに設置することが可能なオプション。SURTA1500XLJ 1台をラックに搭載するのにSURTRK 1個必要。拡張バッテリ(SURTA48XLBPJ)をラックに搭載する場合もSURTRKが同数量必要です。
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 100Vシリーズ用のレールキットです。UPS本体をラックに搭載する際に必要になります。
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
APC Smart-UPS SRT用 ラックマウントレールキット。APC Smart-UPS SRTシリーズのUPS、SRT192BPJおよびSRT5KTFJをラックに搭載する際に必要になります。
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 。本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz
消費電力(W)39/177(通常/最大)
本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28
運転方式ラインインタラクティブ方式
定格出力電圧AC100V
充電時間約4時間 ※90%までの充電時間
安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassA
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量(VA/W)1200/980
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
APC Smart-UPS SRT用 拡張バッテリーパック。ランタイム時間の延長が可能。最大10台まで接続可能。交換用バッテリキット:APCRBC140J2式
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
仕様●商品サイズ:横432.0mm×高さ130.0mm×奥行746.0mm●商品重量:56.6kg●出力容量:5200VA/4600W、常時インバーターUPS、グループコンセントによる出力のオン/オフ機能搭載、LCDカラーマルチディスプレイ、ネットワークマネージメント機能標準搭載、オプションスロットカードによる管理/制御機能の拡張可能、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、バイパス機能、PowerChute Network Shutdown v4.0以上に対応、タワー/ラックマウントの設置が可能(レールキット別売、型番:SRTRK2)、2年間の無償保証●交換用バッテリキット:APCRBC140J*1式サーバー、ストレージなどの電源保護に適した常時インバーターUPS。ネットワークマネージメント機能標準搭載、長寿命バッテリー●保証期間:2年
アズワン品番67-6661-80
1台
¥969,800
税込¥1,066,780
7日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT」 シリーズは、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。
高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様●負荷運転時間(1000W(最大)):3分29秒●最大使用容量:100%●Main Input Voltage:100V AC●Main Output Voltage:100V●Other Output Voltage:100V●定格電力:1000W●定格電力:1200VA●Input Connection Type:ネーム 5-15P●output connection type:4 NEMA 5-15R●Number of rack unit:1U●ケーブルの長さ:2.44m●battery type:鉛蓄電池●Communication port type:USB●Number of power module:0●Number of power module filled slots:0●Number of power module free slots:0●Redundant:No●色:黒●サイズ(cm):高さ/4.45、幅/43.2、奥行き/66.5●質量 :24.5kg●取付方法:Front●Mounting preference:Lower●取付モード:Rack-mounted●Two post mountable:0●USB compatible:Yes●Mounting position:Horizontal●最大入力電流:12A●入力保護タイプ:Circuit breaker●Input Power Factor at Full Load:0.8●plug standard:5-15P●Input voltage limits:83...122V 100V AC、70...125V adjustable 100V AC●Input current:12A rated●周波数:50/60 Hz rated●Crest factor:2.5:1●高調波歪み:5%未満●Maximum configurable power in VA:1200VA●最大設定可能電力:1000W●最大出力電流:12A●Output voltage tolerance:+/- 2 %●運転方式:ラインインタラクティブ●出力波形:正弦波●出力周波数(主電源同期運転時):47...63 Hz +/- 0.3●製品認証:VCCI class A、TUV●騒音レベル:46dB●heat dissipation:116Btu/h●耐気圧(使用高度) :0...10000ft●使用周囲温度:0…40℃●保存周囲温度:-15…45℃●保管可能高度:0.00…15240.00m●IP 保護等級:IP20●使用周囲湿度:0…95%●実行時間:View Runtime Graph●効率:View Efficiency Graph●Battery voltage:36V●拡張バックアップ時間:0●バッテリー容量:54Ah●搭載済みバッテリ:0●バッテリースロットが空です:0●充電時間:4h●RBC数量:1●バッテリー寿命:4…6 year(s)●交換用バッテリー:APCRBC88J●Battery power in VAH:259VAh runtime●バッテリ充電電力:81W rated●アラーム機能:ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール●緊急電源停止(EPO):はい●空きストレージ:1●Communication port support:USB:●Alarm:Alarm when on battery/distinctive low battery alarm/configurable delays●サージフィルタ:780J●フィルタリング:フルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ/0.3%のieeeサージ通過/クランプ応答時間ゼロ/ul 1449準拠。●Unit Type of Package 1:PCE●Number of Units in Package 1:1●Package 1 Height:20cm●Package 1 Width:79.4cm●Package 1 Length:57.5cm●Package 1 Weight:29kg●保証:2years(Japan only)●
アズワン品番67-5232-96
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
SmartUPS RT用拡張バッテリパックです。標準搭載のバッテリだけではバックアップ時間が足りない場合に合わせてご選定ください。SURT5000XLJ×1台あたり10台まで増設可能です。オプションでスタートアップサービス、オンサイトサービスなど豊富にご用意しています。
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー
色黒
取付(優先)下方
種類無停電電源装置 (UPS)
取付方式ラックマウント式
シリーズSmart-UPS
定格電力(W)1000
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)43.2
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
充電時間4h
バッテリー容量(Ah)54
バッテリー電圧(V)36
高さ(cm)4.45
入力電流(A)12(rated)
定格電力(VA)1200
定格出力電圧(V)100
動作温度(℃)0~40
バッテリー数1
入力電圧範囲(V)83~122、70~125(100AC)
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートUSBシリアルスマートスロット
取付面位置前/水平
IP等級IP20
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)12
正味質量(kg)24.5
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
認証マークVCCI クラスA/TUV
USB対応
深さ(cm)66.5
最大出力電流(A)12
出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年延長保証付きモデルです。
1台
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
SRT1000XLJ用の拡張バッテリーキットです。バックアップ時間の延長が必要な場合、最大で10台接続可能です。
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの3年延長保証付きモデルです。
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
APC Smart-UPSシリーズ。ラインインタラクティブUPS。LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、長寿命バッテリを搭載、製品延長保証7年付きモデルです。本サービスには1回の交換用予防交換バッテリーが含まれております。保証登録後、ご購入日より4年~5年目に、バッテリー交換のお知らせに関する電子メールを送付します。お客様と調整の上、交換バッテリーを送付します。お客様ご自身で交換をお願いします。
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのバッテリー予防交換1回がバンドルされております7年延長保証付きモデルです。
1台
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uの5年延長保証付きモデルです。
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uの3年延長保証付きモデルです。
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年延長保証付きモデルです。
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの3年オンサイト付き保証モデルです。
1台
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの7年オンサイト付き保証モデルです。オンサイトには1回の予防交換バッテリー並び交換作業が付いております。
1台
¥729,800
税込¥802,780
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年オンサイト付き保証モデルです。
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌日出荷
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年オンサイト保証付きモデルです。
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのバッテリー予防交換1回がバンドルされておりますオンサイト7年延長保証付きモデルです。
1台
¥739,800
税込¥813,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのオンサイト5年延長保証付きモデルです。
1台
¥579,800
税込¥637,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの3年オンサイト保証付きモデルです。
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-30R×3)
質量(kg)1.2
パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82
入力プラグNEMA
出力コンセント3 NEMA L6-30R
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-20R×3)
質量(kg)1.2
パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82
入力プラグNEMA
出力コンセント3 NEMA L6-20R
1台
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのオンサイト3年延長保証付きモデルです。
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 8000VAおよび10000VA」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
1台
¥569,800
税込¥626,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (5-15R/20R×6)
質量(kg)0.9
パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82
入力プラグNEMA
出力コンセント6 NEMA 5-20R
1台
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L5-30R×3)
質量(kg)1.1
パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82
入力プラグNEMA
出力コンセント3 NEMA L5-30R
1台
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの7年延長保証付きモデルです。延長保証には1回の予防バッテリーが付いております。
仕様●ラックユニット:2U
色黒
種類無停電電源装置 (UPS)
取付方式ラックマウント式
シリーズSmart-UPS
定格電力(W)2700
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)43.2
定格入力電圧(V)200
入力電圧(V)220、230、240、208、200、
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA L6-20P
同梱部品Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、インストールガイド、USBケーブル、ラックマウントブラケット、エンドピース
充電時間3h
ケーブル1本
高さ(cm)8.5
定格電力(VA)3000
定格出力電圧(V)200
動作温度(℃)0~40
バッテリー数1
入力電圧範囲(V)140~280
通信ポートスマートスロット
取付面位置下方
バッテリー寿命3~5年
正味質量(kg)39
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール、オンライン運転中のLEDステータス表示 : バッテリー運転 : バッテリーと過負荷インジケーターの交換
認証マークUL 1778/VCCI クラスA
USB対応
深さ(cm)66.7
出力コンセント8 IEC 320 C131 IEC 320 C19
1台
¥759,800
税込¥835,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ