カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • AGENT(26)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • ユニバーサルエージェント(15)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • NETGEAR(8)
  • カンダ[厨房用品](6)
  • SpotSee(5)
  • コミネ(3)
  • アライドテレシス(3)
  • GAGGIA(3)
  • ラムマウント(2)
  • VISHAY(2)
  • 日経BPマーケティング(2)
  • 三恵社(2)
  • ニュートン(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • JBL professional(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「agent」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1JAPC(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5J APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5JAPC(シュナイダーエレクトリック)
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization SSPCNSV1J APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization SSPCNSV1JAPC(シュナイダーエレクトリック)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS 電源管理 PowerChute付APC(シュナイダーエレクトリック)
182,448税込200,693
1セット
翌々日出荷
【SMT1K2RJ1U】。交換用バッテリー (APCRBC88J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。スマートスロットには、別売のシリアルポート拡張カード(AP9624)、Network Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)装着可能。【SSPCSSWLJ】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作
幅(mm)【SMT1K2RJ1U】432質量(kg)【SMT1K2RJ1U】24.5取付下に高さ(mm)【SMT1K2RJ1U】44.5種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SMT1K2RJ1U】665シリーズSmart-UPS定格電力(W)1000ケーブル長(m)2.4出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ保存温度(℃)【SMT1K2RJ1U】-15~45取付場所コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間相対湿度0~95%バッテリー電圧(V)36保証期間24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)2.5:1出力定格周波数(Hz)47~63 Hz ± 0.3保護機能(入力)サーキットブレーカー入力周波数(Hz)50/60定格歪率(%)5%未満動作周囲温度(℃)【SMT1K2RJ1U】0~40入力電流(A)12 評価定格電力(VA)1200プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム :バッテリーの残量が少なくなった状態(バッテリー低下)を知らせるアラーム、設定可能な遅延入力電圧範囲(V)83~122V 100V AC、70~125V 100V ACに調整可能設定可能電力(VA/W)(最大)1200/1000バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS 電源管理 PowerChute付APC(シュナイダーエレクトリック)
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
【SMT1500RMJ2U UPS】。交換用バッテリー (APCRBC133J)が使用可能です。複数サーバー、ストレージシステム、ネットワーククローゼット、ビジネスVoIP環境に最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作
付属品【SMT1500RMJ2U UPS】ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】432質量(kg)【SMT1500RMJ2U UPS】27.8取付下に高さ(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】86種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】468シリーズSmart-UPS定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)46A保存温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】-15~45取付場所コンセント出力6 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)7未満動作周囲温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】0~40定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)1500/1200バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
【セット販売】SMT500J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)【セット販売】SMT500J UPS 電源管理 PowerChute付APC(シュナイダーエレクトリック)
51,980税込57,178
1セット
翌々日出荷
【SMT500J UPS】。交換用バッテリー (APCRBC137J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【SSPCSSW4575J】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO?排出量のレポート作成
付属品【SMT500J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT500J UPS】140質量(kg)【SMT500J UPS】12.6高さ(mm)【SMT500J UPS】167種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT500J UPS】359シリーズSmart-UPS定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40A保存温度(℃)【SMT500J UPS】-15~45取付場所コンセント出力6 NO 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT500J UPS】0~40定格電力(VA)500適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)500/360バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5
【セット販売】SMT1000J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)【セット販売】SMT1000J UPS 電源管理 PowerChute付APC(シュナイダーエレクトリック)
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
【SMT1000J UPS】。交換用バッテリー (RBC6L)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作
付属品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)172質量(kg)21高さ(mm)225種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)439シリーズSmart-UPS定格電力(W)670ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45A保存温度(℃)-15~45コンセント出力8 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間(月単位)24出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)充電時間(時間)3歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)0~40定格電力(VA)1000適合バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670取付面位置バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10
【セット販売】SMT750RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)【セット販売】SMT750RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付APC(シュナイダーエレクトリック)
93,618税込102,980
1セット
翌々日出荷
【SMT750RMJ1U UPS】。交換用バッテリー (RBC34L)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。【電源管理 PowerChute】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO2排出量のレポート作成
付属品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル幅(mm)431.8質量(kg)19.5取付(推奨)上方高さ(mm)43.6タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式奥行(mm)661シリーズSmart-UPS定格電力(W)525許容電流(A)最大7.5出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)75~119運転方式ラインインタラクティブ取付場所側面(横)コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵過負荷耐量60秒 (125%時)、30秒(150%)相対湿度0~95%、(保管時)0~95%電流容量(A)スイッチング(開閉):10バッテリー電圧(V)24保証期間24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1力率0.7出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63保護機能(入力)サーキットブレーカー入力周波数(Hz)50/60(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満切換時間標準 5 ミリ秒 : 最大 8 ミリ秒定格電力(VA)750定格電圧変動範囲±15%入力電流(mA)7.5効率96 %プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム :バッテリーの残量が少なくなった状態(バッテリー低下)を知らせるアラーム、過負荷時継続アラーム入力電圧範囲(V)70~12、75~119設定可能電力(VA/W)(最大)750/525突入電流400 x Inバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5電源ユニット4
【セット販売】SMT1500J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)【セット販売】SMT1500J UPS 電源管理 PowerChute付APC(シュナイダーエレクトリック)
125,244税込137,768
1セット
翌々日出荷
【SMT1500J UPS】。交換用バッテリー (APCRBC139J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作
付属品【SMT1500J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT1500J UPS】172質量(kg)【SMT1500J UPS】26高さ(mm)【SMT1500J UPS】225種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT1500J UPS】439シリーズSmart-UPS定格電力(W)980ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45A保存温度(℃)【SMT1500J UPS】-15~45取付場所コンセント出力8 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT1500J UPS】0~40定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
【セット販売】SMT750J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)【セット販売】SMT750J UPS 電源管理 PowerChute付APC(シュナイダーエレクトリック)
64,980税込71,478
1セット
翌々日出荷
【SMT750J UPS】。交換用バッテリー (APCRBC137J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO2排出量のレポート作成
付属品【SMT750J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT750J UPS】140質量(kg)【SMT750J UPS】13高さ(mm)【SMT750J UPS】167種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT750J UPS】359シリーズSmart-UPS定格電力(W)500ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40A保存温度(℃)【SMT750J UPS】-15~45取付場所コンセント出力6 NO 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT750J UPS】0~40定格電力(VA)750適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間設定可能電力(VA/W)(最大)750/500バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5
デジタル温度湿度センサー LCD Digital Temperature & Humidity Sensor AP9520TH APC(シュナイダーエレクトリック)デジタル温度湿度センサー LCD Digital Temperature & Humidity Sensor AP9520THAPC(シュナイダーエレクトリック)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、温度・湿度を検知。ディスプレイを搭載しており、設置先にて温度・湿度を確認できます。
質量(kg)0.08Black種類UPSアクセサリー規格AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, CE, EN 55022クラスA, EN 55024, FCCパート15クラスA, ICES-003, VCCI寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×43×28保管温湿度範囲-40~65℃/0~95%動作温湿度範囲0~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC漏水センサー AP9325 APC(シュナイダーエレクトリック)APC漏水センサー AP9325APC(シュナイダーエレクトリック)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、機器周辺への浸水を検知します
質量(kg)0.44Orange種類UPSアクセサリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×171×161保管温湿度範囲-25~65℃/0~95%動作温湿度範囲0~55℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC 警告用ビーコン AP9324 APC(シュナイダーエレクトリック)APC 警告用ビーコン AP9324APC(シュナイダーエレクトリック)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
重大な問題が発生したとき、アラーム信号を表示することで担当者に迅速に通知します。 NetBotz アプライアンス と組み合わせて使用できます。 Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、トラブル発生を視覚的に通知します
質量(kg)0.3Black, Orange種類UPSアクセサリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×85×85保管温湿度範囲-25~65℃/0~95%動作温湿度範囲-20~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
779,800税込857,780
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 7年付き(バッテリー予防交換1回付き)。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:7年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
589,800税込648,780
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 5年付き。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:5年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
419,800税込461,780
1式
欠品中
APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 3年付き。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:3年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (7) C13 & (1) C19 AP8958 APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (7) C13 & (1) C19 AP8958APC(シュナイダーエレクトリック)
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)3.23タイプPDU:Switched規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)98.8取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント7 IEC 60320 C13、1 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R AP8930J APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R AP8930JAPC(シュナイダーエレクトリック)
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)6.71タイプPDU:Switched幅(cm)5.5コード長さ(m)3出力電圧(V)100入力電圧(V)100保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)179.1取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量2000 VAコンセント24 NEMA 5-20RプラグタイプNEMA L5-20P各種認証PSE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
APC Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 16A, 100/200V, (21) C13 & (3) C19 AP8659 APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 16A, 100/200V, (21) C13 & (3) C19 AP8659APC(シュナイダーエレクトリック)
239,800税込263,780
1個
16日以内出荷
APC Metered by Outlet をスイッチ付きラック型分電盤 (PDU) と併せて使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御とアウトレットごとの電力測定ができます。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能でロックされた機器を再起動したり、無許可での各コンセント使用を防止することができます。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムでリモート監視できます。スイッチ付きラック型 PDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、および IEC コンセントのロックが備わっています。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してスイッチ付きラック型 PDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル質量(kg)6.09タイプPDU:Switched metered outlet規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)182.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)5.1取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U
gentos 充電特集