【セット販売】SMT750RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付

【セット販売】SMT750RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 - APC(シュナイダーエレクトリック)

【SMT750RMJ1U UPS】
交換用バッテリー (RBC34L)が使用可能です
単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き
お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応
ラックマウントレールキット同梱
スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能
【電源管理 PowerChute】
Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス
UPSの監視と管理
電源障害時に無人で安全にシャットダウン
セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス
エネルギー使用量とCO2排出量のレポート作成

付属品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル幅(mm)431.8質量(kg)19.5取付(推奨)上方高さ(mm)43.6タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式奥行(mm)661シリーズSmart-UPS定格電力(W)525許容電流(A)最大7.5出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)75~119運転方式ラインインタラクティブ取付場所側面(横)コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵過負荷耐量60秒 (125%時)、30秒(150%)相対湿度0~95%、(保管時)0~95%電流容量(A)スイッチング(開閉):10バッテリー電圧(V)24保証期間24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1力率0.7出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63保護機能(入力)サーキットブレーカー入力周波数(Hz)50/60(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満切換時間標準 5 ミリ秒 : 最大 8 ミリ秒定格電力(VA)750定格電圧変動範囲±15%入力電流(mA)7.5効率96 %プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム :バッテリーの残量が少なくなった状態(バッテリー低下)を知らせるアラーム、過負荷時継続アラーム入力電圧範囲(V)70~12、75~119設定可能電力(VA/W)(最大)750/525突入電流400 x Inバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5電源ユニット4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80795280SMT750RMJ1U-SSPCSSW4575J
オープン
93,618
102,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする