雲台はベストセラーの小型雲台 MVH500AH が付属。
カウンターバランス2.4kg固定(重心高55mm時)、加えて
フルードドラッグ機構で滑らかな操作が可能。
デジタル一眼レフカメラや小型ビデオカメラに最適な雲台です。
三脚は単体未発売のレベリング機構付き3段アルミ三脚。
様々なアクセサリーを取付可能な「イージーリンクコネクター」
を装備、またロック方式はスピィーディーにセットアップ可能な
「クイックパワーロック」を採用しています。
仕様カウンターバランス:2.4kg
質量(kg)3.2
直径(Φmm)ベース側:60
高さ(cm)全伸:173.3
最低高さ(cm)50.3
1本
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
仕様レバーロック
付属品プレート:200PL
質量(kg)3
タイプボール雲台
段数脚:3
寸法(cm)縮長:72.5
素材アルミニウム
搭載可能質量(kg)15
伸長(cm)最大:181.5
脚径(mm)最大:30
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な
MT055XPRO3フォト三脚のキットです。
MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時)
固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。
ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた
カメラに最適です。
MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な
アルミ3段三脚です。
「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用
雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。
仕様カウンターバランス:4kg
質量(kg)4.19
高さ(cm)全伸:183.5
最低高さ(cm)70
1本
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
新たな視点から90°コラムシステムで撮影。
クイックパワーロックで楽なセットアップ。
イージーリンク経由してアクセサリを追加。
新しい脚角度セレクターでスムーズな操作が保証されます。
3軸XPRO 3ウェイヘッドのおかげでの正確なフレーミング。
仕様ボールロック:不可
質量(kg)3.1
段数脚:4
最低高さ(cm)8
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
素早く水平操作から垂直へ切り替えます。
剛性や迅速な拡張、調整することもできます。
より正確な撮影のための自由に回転できる水準器。
重量のバランス配分のためのフリクションコントロール。
向きを切り替え、機器を分解する必要はありません。
仕様ボールロック:不可
質量(kg)3
段数脚:3
最低高さ(cm)9
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
仕様レバーロック
付属品プレート:200PL
質量(kg)3.5
タイプ3ウェイ雲台
段数脚:3
寸法(cm)縮長:74
素材アルミニウム
搭載可能質量(kg)12
伸長(cm)最大:183
脚径(mm)最大:30
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
軽量化と安定性を両立したトラベル三脚。
丈夫でコンパクトな軽量アルミニウム三脚。
個性を主張する斬新なデザイン。
パッド入りキャリングバッグ付属。
コンパクトカメラから一眼レフまで、幅広いカメラに対応。
付属品パッド入りキャリングバッグ
寸法(mm)ベースタイプ:40
質量(kg)1.55
色ブラック
段数脚:4
最低高さ(cm)43
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
プロユース仕様のカーボン製ハイエンド三脚。
軽量・ハイパフォーマンスモデル。
ツイストロック式「Mロック」により、素早く確実に脚をロック。
大型のボール雲台は滑らかで正確な構図決めを実現。
独特のプレミアムデザイン、イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40
質量(kg)1.55
段数脚:4
耐荷重(kg)10
最低高さ(cm)43
最大耐荷重(kg)10
アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。
スリムに収納できるツイストロック式「Mロック」。
新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。
回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。
イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40
質量(kg)1.49
色ブラック
段数脚:4
耐荷重(kg)8
最低高さ(cm)40
最大耐荷重(kg)8
アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。
使いやすくなったレバー式。(QPLトラベルレバー)
新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。
回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。
イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40
質量(kg)1.59
色ブラック
段数脚:4
耐荷重(kg)8
最低高さ(cm)40
最大耐荷重(kg)8
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて
コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。
脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため
持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・
小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ
ブロガーに最適です。
三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、
美しい動画の撮影をしっかりサポートします。
本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、
スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと
なっています。
開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り
替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献
します。
本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、
アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー
が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。
Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには
妥協しません。
付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる
滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの
前後バランス調整が可能です。
パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。
(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
キャリングバッグが付属します。
付属品キャリングバッグ
質量(kg)1.75
直径(Φmm)ベース側:40
高さ(cm)全伸:151
最低高さ(cm)40
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
段数3段(脚)
最低使用温度(℃)-30
最高使用温度(℃)60
アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジ
色ブラック
高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低)
材質アルミニウム,テクノポリマー
耐荷重(kg)最大4
回転角度(°)360(パン)
仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60
質量(kg)2.52
縮長(mm)707
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて
コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。
脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため
持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・
小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や
ビデオブロガーに最適です。
三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、
美しい動画の撮影をしっかりサポートします。
本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」
ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作
しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。
また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の
回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。
開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を
切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影
に貢献します。
本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、
アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー
が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。
Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ
には妥協しません。
付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム
による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに
よりカメラの前後バランス調整が可能です。
パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。
(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
付属品キャリングバッグ
質量(kg)1.64
直径(Φmm)ベース側:40
高さ(cm)全伸:150
最低高さ(cm)40
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
低位置撮影用ミニビデオ三脚。中央のマグネシウムキャスティング部に75mmハーフボールを搭載し、幅広い機器に対応。
用途便利な直径75/60mmアルミニウムアダプターが付属。
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)20
最高高さ(cm)24.3
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
いつでも手軽に360°カメラを支えるテーブル三脚キット。シンプルで堅牢なアルミニウム製テーブル三脚、伸縮可能なエクステンション、3/8”-1/4”変換アダプターのセット
用途小型360°カメラをテーブル上で使用するのに便利
質量(kg)0.21
耐荷重(kg)2
最高高さ(cm)29
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。
不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。
頑丈、軽量なアルミニウム構造。
カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。
あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。
仕様ボールロック:可
質量(kg)0.26
色ブラック
高さ(cm)格納:20.5、全伸:20
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。
スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。
アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。
三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。
内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。
仕様ボールロック:不可
質量(kg)1.22
直径(Φmm)ベース側:60
耐荷重(kg)5
最大耐荷重(kg)5
アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
マンフロットのトラベル用三脚に新たなラインナップとして、elementシリーズが加わりました。格納高がわずか32cmで最長143cmのコンパクトなモデルとなります。自重はわずか1.15kgながら最大耐荷重は4kgとなります。また、3段開脚セレクターを使うことで、素早くセットアップできるため、初心者の方でも比較的容易に三脚を使った撮影を楽しめるようサポートいたします。この三脚の外観は、スタイリッシュなアルミデザインとなっています。
最低使用温度(℃)-30
段数5段(脚)
高さ(cm)32(格納)、143(全伸)、127.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、36(最低)
材質アルミ
耐荷重(kg)最大4
最高使用温度(℃)60
色レッド
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
仕様ボールロック:はい、ベース側直径:37、センターポール:ラピッド、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:38.5
質量(kg)1.15
縮長(mm)320
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アルミ仕様で高い評価を頂いているトラベル三脚 Elementスモールに軽量カーボン仕様が登場。脚を180度回転させコンパクトに収納できるトラベル三脚。カーボン製/5段/全伸高143cm/伸高128cm/最低高35cm/格納高32cm/自重1.05kg/最大耐荷重4kg
最高使用温度(℃)60
高さ(cm)35(最低)、32(格納)、128(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、143(全伸)
段数5段(脚)
ベース寸法(cm)38.5
材質カーボンファイバー
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
色黒
直径(Φmm)385(ベース側)
最低使用温度(℃)-30
耐荷重(kg)最大4
仕様ボールロック:はい、センターポール:ラピッド、UpperDiscDiameter:38.5、EasyLink:No、フリクションコントロール:はい、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE
質量(kg)1.05
縮長(mm)320
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
三脚の雲台取り付けスクリューを3/8''から 1/4''に変換。
アルミニウム製。
材質アルミ
質量(kg)0.125
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
いつでも手軽に360°カメラを支える軽量ミニ三脚キット。ミニ三脚「PIXI EVO」の特別バージョンに4 段アルミニウムポールが取り付けられたキットです。
質量(kg)0.54
耐荷重(kg)1
最高高さ(cm)143
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
360°VR撮影をサポートするために設計された、コンパクトで軽量なアルミニウム製のベース。VR撮影に必要な安定性や機能を備えた三脚
用途3/8”ネジでエクステンションブームなどと組み合わて使用可能
質量(kg)0.6
耐荷重(kg)4
取付部3/8”オスネジ
最高高さ(cm)40.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
水準器のない三脚用の水準器。
動作範囲は10°。
三脚と雲台の間にフィット。
3/8''標準ネジアタッチメント。
アルミニウム製。
材質アルミ
質量(kg)0.65
水平(ティルト)角度フロント:-5° / +5°
最大耐荷重(kg)15
アタッチメント最上部:3/8ネジ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
360°VR撮影をサポートするために設計された、直径75mmハーフボールを使用したコンパクトなアルミニウム製のベース。VR撮影に必要な安定性や機能を備えた三脚
用途3/8”ネジでエクステンションブームなどと組み合わて使用可能
質量(kg)1.6
耐荷重(kg)20
取付部3/8”オスネジ
最高高さ(cm)26.5
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ライトスタンドの脚の形状をしたベースと、4 段アルミニウムブームで構成された360°VR撮影をサポートするための製品。三脚タイプに比べ軽量で、使用後はコンパクトに畳める設計です
用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します
質量(kg)1.15
耐荷重(kg)1.5
最高高さ(cm)212
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。
場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。
ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。
三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。
丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。
一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。
技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。
特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。
グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。
このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。
また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
質量(kg)0.097
耐荷重(kg)4
クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型で携帯性に優れたテーブルトップ用三脚キットです。
ボールヘッドは新しいMH492-BHを搭載しています。
付属ケース付き。
最大耐荷重4kg。
アルミニウム製。
仕様ボールロック:可
付属品ケース
材質アルミ
寸法(mm)ベースタイプ:35
質量(kg)0.33
耐荷重(kg)4
最低高さ(cm)11
最大耐荷重(kg)4
アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
パンとティルトのフルード機構が付いた動画撮影サポート用一脚。ウェディング撮影など三脚持ち込みが難しい現場で活躍します。FLUIDTECH搭載し、3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製4段タイプの本一脚の最大高さは2mを超えますので、脚立を使用したハイポイント撮影、もしくは疑似クレーン撮影なども可能です。
材質アルミニウム
段数4段(脚)
色ブラック
回転角度(°)360(パン)
最高使用温度(℃)60
高さ(cm)78(格納)、203(全伸高)、78(最低)
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
耐荷重(kg)最大5
仕様AccessoryCompatibility:500HLV、バブル水準器(no.):1、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:Yes、FluidBase:はい、フロントティルト:-70°/+90°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:500PLONG、クイックリリース:あり、ティルトドラッグ:NONE
質量(kg)1.95
縮長(mm)780
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
TwistGripスマートフォンアダプターは、高級感あるデザインと質感にこだわった、ユニバーサルタイプのスマートフォンアダプターです。高さも約10cmで重さも80gと、ポケットに入り持ち運びが簡単です。イタリア製の本製品ボディ部分は重厚感のあるアルミニウム製。スマートフォン本体だけではなく、スマートフォンアクセサリーにもこだわりたい方にはおすすめの製品です。アダプター底辺部についている1/4インチ三脚ネジをつかって、ミニ三脚やセルフィースティック等に装着してお使いいただければ、様々なアングルでの撮影が可能になります。また、本体上部にはアクセサリーシューを装備しているため、LEDライトなどを装着して同時に使うことが可能です。メーカー製品LUMI LEDとLUMI用のフィルターを使えば、テーブルフォト等の撮影もさらに効果的に行うことができます。
最高使用温度(℃)60
幅(cm)3、5.8(最小対応)、8.2(最大対応)
アタッチメント最上部アタッチメント:cold-shoe
厚さ(cm)1.4(最大対応)
材質アルミ
色darkgray
最低使用温度(℃)-30
高さ(cm)10.6、1.8(格納)
仕様バイカラー:No、雲台タイプ:その他、取り付け方法:1/4''、パン回転角度:0、クイックリリース:No
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
トップロックトラベルクイックリリースアダプターを使用すると、アルカ型プレートをManfrotto Befree 494または496ヘッドに固定できます。Manfrotto Befreeトラベル三脚シリーズと互換性のあるコンパクトなManfrotto初のArca-Swissアダプターで、トップロックトラベルアダプターの周りに脚が折りたたまれて収納できます。軽量アルミニウム製のアダプターは、2軸スピリットレベルを備えており、正確なフレーミングを容易にし、カメラのフルフレームを使用して撮影準備の時間を短縮します。このアダプターには、人間工学に基づいたサイドノブがあり、プレートをロックし、プレートを安全に固定します。ノブは、最大開口で止めるメカニズムのおかげでプレートホルダーに固定されています。Q6 Arca互換プレートはアダプターに含まれていません。スペアプレートは個別に購入できます。使用方法:MSQ6TアダプターをBefree三脚ヘッドに取り付けるには、付属のアレンキーでヘッドのプレートホルダーを外し、MSQ6Tに交換して、アダプターをヘッドに固定します。互換性:MH490BH-MH494-MH494-BH-MH496-BH-494RC2-496RC2- 498RC2 -498RC4。Befree三脚を所有している場合は、プレートを取り外して、プレートホルダーのヘッドモデルを確認してください。
耐荷重(kg)最大10
長さ(cm)8(アクセサリー)
高さ(cm)2(アクセサリー)
幅(cm)6.6(アクセサリー)
材質アルミ
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
関連キーワード