このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。
場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。
ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。
三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。
丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。
一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。
技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。
特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。
グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。
このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。
また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
質量(kg)0.097
耐荷重(kg)4
クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード