8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯性と操作性に優れたプロフェッショナル三脚。 素早い操作が可能なツイストロック式「Mロック」。 センターポールを水平に倒せる「90°センターポール」機構。 アクセサリー接続用3/8''メスネジ「イージーリンク」。 イタリアのワールドクラスの品質基準。
質量(kg)1.35 段数脚:4 高さ(cm)最低:8、全伸:123(センターポールを伸ばさない状態) アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷

縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 スリムに収納できるツイストロック式「Mロック」。 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.49 ブラック 段数脚:4 耐荷重(kg)8 最低高さ(cm)40 最大耐荷重(kg)8 アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や ビデオブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」 ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作 しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。 また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の 回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を 切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影 に貢献します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ には妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに よりカメラの前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
付属品キャリングバッグ 質量(kg)1.64 直径(Φmm)ベース側:40 高さ(cm)全伸:150 最低高さ(cm)40
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚) 耐荷重(kg)最大4 ブラック/シルバー 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ 材質カーボンファイバー 高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低) 仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40 質量(kg).138 縮長(mm)410
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

一眼カメラと交換レンズを収納できるサイズ。14インチまでのノートパソコンの収納も可能。小型三脚を固定できるホルダーを装備。スタビライザーストラップと長さ調節機能付きバックルを装備。撥水性の表地に加え、レインカバーも付属
質量(kg)1.09 内寸(cm)36×13×26 外寸(cm)39×19.5×28
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

コンパクトな一眼カメラと2-3本の交換レンズ、またはDJI MavicProなどを収納できるサイズ感。ちょっとしたアクセサリーや身の回り品を収納できる、ファスナー付きポケット。ファスナーが体側にくるデザインでセキュリティも万全。専用レインカバー付属。小型三脚を固定できるフロントストラップ
質量(kg)0.38 内寸(cm)25×11×14 外寸(cm)26.5×12×19.5
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

パンとティルトのフルード機構が付いた動画撮影サポート用一脚。ウェディング撮影など三脚持ち込みが難しい現場で活躍します。FLUIDTECH搭載し、3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製4段タイプの本一脚の最大高さは2mを超えますので、脚立を使用したハイポイント撮影、もしくは疑似クレーン撮影なども可能です。
材質アルミニウム 段数4段(脚) ブラック 回転角度(°)360(パン) 最高使用温度(℃)60 高さ(cm)78(格納)、203(全伸高)、78(最低) アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ 耐荷重(kg)最大5 仕様AccessoryCompatibility:500HLV、バブル水準器(no.):1、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:Yes、FluidBase:はい、フロントティルト:-70°/+90°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:500PLONG、クイックリリース:あり、ティルトドラッグ:NONE 質量(kg)1.95 縮長(mm)780
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。 このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。 この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。 これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。 機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。 直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。 また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。 ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。 鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。
質量(kg)0.83 耐荷重(kg)15 クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
8,998 税込9,898
当日出荷