「3脚 カメラ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。
不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。
頑丈、軽量なアルミニウム構造。
カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。
あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。
仕様ボールロック:可
質量(kg)0.26
色ブラック
高さ(cm)格納:20.5、全伸:20
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて
コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。
脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため
持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・
小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ
ブロガーに最適です。
三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、
美しい動画の撮影をしっかりサポートします。
本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、
スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと
なっています。
開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り
替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献
します。
本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、
アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー
が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。
Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには
妥協しません。
付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる
滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの
前後バランス調整が可能です。
パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。
(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
キャリングバッグが付属します。
付属品キャリングバッグ
質量(kg)1.75
直径(Φmm)ベース側:40
高さ(cm)全伸:151
最低高さ(cm)40
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な
MT055XPRO3フォト三脚のキットです。
MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時)
固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。
ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた
カメラに最適です。
MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な
アルミ3段三脚です。
「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用
雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。
仕様カウンターバランス:4kg
質量(kg)4.19
高さ(cm)全伸:183.5
最低高さ(cm)70
1本
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて
コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。
脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため
持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・
小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や
ビデオブロガーに最適です。
三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、
美しい動画の撮影をしっかりサポートします。
本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」
ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作
しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。
また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の
回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。
開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を
切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影
に貢献します。
本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、
アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー
が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。
Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ
には妥協しません。
付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム
による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに
よりカメラの前後バランス調整が可能です。
パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。
(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
付属品キャリングバッグ
質量(kg)1.64
直径(Φmm)ベース側:40
高さ(cm)全伸:150
最低高さ(cm)40
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚)
耐荷重(kg)最大4
色ブラック/シルバー
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ
材質カーボンファイバー
高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)
仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40
質量(kg).138
縮長(mm)410
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
素早いセッティング、簡単な運搬で美しい映像を得る事が
出来ます。
このフルードビデオシステムは軽量でサイドロック式ビデオ
プレートのため様々なプロのカメラマンの要求にお応えします。
困難な現場に向けて作られておりフリードビデオ雲台と優れた
三脚で皆様のご要望にお応えします。又運搬も非常に簡単です。
優れたサイドロック式はカメラを上から入れる事で後ろから差し
込むより簡単にセットできます。
これにより作業を迅速に進め、安全のための二重ロックは必要
有りません。
パン、ティルトともにフルードカートリッジのおかげで素晴ら
しいスムーズさを得られブレも極力抑えられています。
さらに優れた三脚とフルード雲台のおかげで広いレンジのレンズ
交換式DSLR等のカメラをサポートします。
カウンターバランスは2.4kgの固定ですが耐荷重は5kgまで有ります。
これだけでなく素早く出し入れのできる三脚ケースも付属して
いるので作業終了後の撤収も簡単です。
フルードビデオ雲台はモニター等アクセサリーが取り付けられる
ように3/8インチのメスネジが有ります。
三脚のみの場合は非常に軽量でコンパクト。
組み立てた時は様々な場所に設置が可能。
脚を閉じた時に持ち運びやすいようにラバーバンドでまとめる
事が出来ます。
仕様カウンターバランス:2.4kg
質量(kg)3.56
耐荷重(kg)最大5
高さ(cm)全伸:154
最低高さ(cm)67.5
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
段数3段(脚)
最低使用温度(℃)-30
最高使用温度(℃)60
アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジ
色ブラック
高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低)
材質アルミニウム,テクノポリマー
耐荷重(kg)最大4
回転角度(°)360(パン)
仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60
質量(kg)2.52
縮長(mm)707
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
関連キーワード